- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- ウェブカメラのおすすめ人気ランキング
ウェブカメラのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新155件の「ウェブカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hdmi webカメラ」、「webカメラカバー」、「WEBカメラ」などの商品も取り扱っております。
C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。
自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。
《製品特長》
・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能
・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声
・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に
・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能
・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
仕様
ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1
セット内容
製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定
色
ダークグレー
質量(g)
75
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降
接続方式
USB-Aプラグ&プレイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31.91×66.64×72.9
機能
モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正
解像度
(最大)720p/30fps
保証期間
2年間無償保証
視野角
対角(dFoV):55°
材質(レンズ)
プラスチック
互換性
一般的な通話プラットフォームで動作
フォーカス
固定フォーカス
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録画素数
0.9メガピクセル
内蔵マイク
モノラル
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ワンランク上の高画質で”美しい”を届けよう。 すみずみまで美しく、きれいな映像でビデオチャットを楽しめる高画質200万画素Webカメラ。
対応OS
Windows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります
動作環境
CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上
映像素子
1/5型 CMOSセンサー
有効画素数
約200万画素
色数
約1677万色(24bit)
記録画素数
静止画:最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1600×1200ピクセル
フレームレート
30FPS(~1280×720ピクセル)、6FPS(~1600×1200ピクセル)
実撮影画角
対角68度
F値
F2.8
フォーカス
固定
撮影距離(cm)
30~無限遠(レンズ先端より)
角度調整範囲
スタンド:上下方向
内蔵マイク
エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
色
ブラック
動作温湿度範囲
温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保証期間
6ヶ月
HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。
超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェース
USB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)
センサー
100万画素CMOS
仕様
絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品
取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
140
対応OS
Windows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×25×33(スタンド除く)
レンズ
F1.75f=2.5mm
消費電流(mA)
最大200
解像度
ビデオ:最大1280×720
三脚取付ねじ
1/4インチ
USBケーブル(m)
1.5
ホワイトバランス
自動
フォーカス
手動
画素数
100万画素
アズワン品番
64-0905-04
フレームレート
最大30fps
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
画角
150°
ビデオフォーマット
YUY2MJPEG
最短撮像距離
3cm
内蔵マイク
あり
最低照度(Lux)
30
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
FHD(フルハイビジョン)画質でワイドスクリーン(16:9)対応
マイク内蔵のWEB カメラ
つなぐだけで簡単接続
パソコンにUSBコネクターを接続するだけで、ドライバーが自動的にインストールされます。
マニュアルフォーカスとHD光補正機能搭載
COMS HDセンサーで鮮明な画像とクリアなビデオを配信
オートライトバランスとカラー補正技術により、強い光のアクセントや暗い部屋までカバー
複数人でのチャットに便利! マイク内蔵タイプ
ウェブカメラに集音マイク搭載。クリアに集音します。
ノイズリダクションマイクを内蔵し、広範囲でクリアで高音質な会話を実現
色々な設置が可能なフレキシブルスタンド
ノートパソコン・液晶ディスプレイ・机の平面など様々な設置方法が可能
色
ブラック
出力
USB-A
ケーブル長(m)
約1.4
解像度
1920×1080 FULL HD
フォーカス
50mm~無限遠
OS
Windows10、MAC OS X以降
画素数
200万画素
内蔵マイク
モノラル
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。
最大2592×1944ピクセルの超高精細映像が楽しめる500万画素ウェブカメラです。
動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。
高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。
動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応しています。
動画だけでなく、2000万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
ノートパソコン(ノートPC)やデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
付属品
ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル
質量(g)
約68(ケーブル含む )
ケーブル長(m)
約1.5
対応OS
Windows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS
表示
動作表示(撮影時に点灯)
対応機種
USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60.0×55.3×39.0(ケーブル含まず )
有効画素数
約500万画素
角度調整範囲
スタンド:上下方向
動作環境
CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上
保証期間
6ヶ月
動作温湿度範囲
温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子
1/4型 CMOSセンサー
フォーカス
固定
撮影距離(cm)
30~無限遠(レンズ先端より)
F値
F2.8
インターフェイス
USB2.0(タイプAオス)
指向性
無指向性
色数
約1677万色(24bit)
記録画素数
静止画:最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大2592×1944ピクセル
実撮影画角
対角66度
フレームレート
30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)
内蔵マイク
デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フルHDガラスレンズが叶える鮮やかな色彩と超高精細な画質のウェブカメラ、H.264エンコーダー搭載でスムーズな動画処理、臨場感あるステレオオーディオを可能にするデュアルマイク搭載 プライバシーシャッター搭載
セット内容
製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、プライバシーシャッター、保証書、保証規定
色
ブラック
質量(g)
162
ケーブル長(m)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
43.3×94×71(固定マウントクリップを含む)
対応OS
Windows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS
接続方式
USB-A
最大解像度
1080p/30fps-720p/30fps
保証期間
2年
視野角
対角(dFoV):78°
材質(レンズ)
ガラス
フォーカス
オートフォーカス
アズワン品番
64-3939-30
デジタルズーム
1.2×
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録画素数
3メガピクセル
内蔵マイク
ステレオ
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
200万画素
フルHD30fps対応
マイク内蔵
プライバシーシャッター搭載
ケーブル長2m
付属品
取扱説明書/保証書
質量(g)
約110
電源
USBバスパワー
ケーブル長(m)
2
対応OS
Windows 11 (Build 22000.194(Beta)で確認)、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 12、macOS 10.9以降
対応機種
Nintendo Switch(TM) 2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×51×50
インターフェース
USB 2.0 Type-A
最大解像度
1920×1080
保証期間
6か月
視野角
約81度
動作温湿度範囲
温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)
焦点距離(mm)
400~∞
映像素子
CMOSセンサー
フォーカス
固定
開放F値
F2.0
画素数
200万画素
フレームレート
最大:30fps ※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。
ビデオフォーマット
MJPG/YUY2
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
高品質のビデオ フルHD 1080p/30fps
フルHD 1080p/30fpsに対応しており、オートフォーカスに加えて周囲の照明条件に合わせて明るさや色、彩度を自動で調整する独自技術RightLightTM 2により、顔を自然に明るくクリアに映します。対角視野は78°で2名までフレームに収められます。専用ソフトウェア「Logi Tune」ではズームや手動フォーカスなどの設定が可能です。
プライバシーシャッター付き
着脱式のレンズカバーが付属しており、ウェブカメラを使用しない時はレンズを物理的に覆うことができます。不意にカメラがオンになってしまった時や不正アクセスなどからプライバシーを守ります。
明瞭な音声
ウェブカメラの両側に2本のマイクを内蔵しており、最長1メートル離れた場所からの声を拾えるよう最適化されています。
右記言語でのみ利用可能です:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、およびポルトガル語。
セット内容
製品本体・1.5m USB-Aケーブル、プライバシーシャッター、取扱説明書、保証規定
色
ブラック
質量(g)
162
ケーブル長(m)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
43.3×94×71(固定マウントクリップを含む)
対応OS
Windows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS
接続方式
USB-Aプラグ&プレイ
最大解像度
1080p/30fps~720p/60fps
視野角
対角(dFoV):78°
材質(レンズ)
ガラス
フォーカス
オートフォーカス
デジタルズーム
1×
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応アプリケーション
Microsoft DirectShow
記録画素数
3メガピクセル
内蔵マイク
ステレオ
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
つなぐだけですぐに使える。 ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応し、気軽にビデオチャットを始められる100万画素Webカメラ。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
1280×720ピクセルのHD解像度に対応し、ワイド画面に最適な100万画素Webカメラです。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
※YouTubeライブやTwitchでは、別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。
高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。
動画は記録画素数 最大1280×720ピクセル/30fpsに対応し、迫力のワイドスクリーン映像を楽しめます。
動画だけでなく、400万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
ノートPCやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。
「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
付属品
ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル
色
ブラック
質量(g)
約 66 (ケーブル含む )
ケーブル長(m)
約1.5
対応OS
Windows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS
対応機種
USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 60.0×52.3×39.0 ※ケーブルを含まず
有効画素数
約100万画素
角度調整範囲
スタンド:上下方向
動作環境
CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上
保証期間
6ヶ月
動作温湿度範囲
温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子
1/6型 CMOSセンサー
フォーカス
固定
撮影距離(cm)
30~無限遠(レンズ先端より)
F値
F2.8
インターフェイス
USB2.0(タイプAオス)
指向性
無指向性
色数
約1677万色(24bit)
記録画素数
静止画:最大約400万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1280×720ピクセル
実撮影画角
対角54度
フレームレート
30FPS(~1280×720ピクセル)
内蔵マイク
エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
高解像度かつ滑らかな動画撮影が可能になる200万画素。フルHD/30fpsに対応
付属品
取扱説明書/保証書
質量(g)
約110
電源
USBバスパワー
ケーブル長(m)
2
対応OS
Windows 11 (Build 22000.194(Beta)で確認)、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 12、macOS、Chrome OS
対応機種
Nintendo Switch(TM) 2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×51×50
インターフェース
USB 2.0 Type-A
最大解像度
1920×1080
保証期間
6か月
視野角
約120度
動作温湿度範囲
温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)
焦点距離(mm)
600~∞
映像素子
CMOSセンサー
フォーカス
固定
開放F値
F2.2
画素数
200万画素
アズワン品番
64-3780-26
フレームレート
最大:30fps ※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。
ビデオフォーマット
MJPG/YUY2
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
鮮やかな、臨場感のあるビデオのストリーミングと録画。
ガラスレンズとフルHD 1080pが非常にエキサイティングなディテールをキャプチャし、30fpsの滑らかな映像で明るく自然な色を表現。
78度の視野角により最高2人をフレームに入れることができます。 アプリを使って、カメラのズームとパンができます。
本格的なストリーマーは、特にスムーズなビデオを実現するため、60 fps(720p)の超高速フレームレートが必要です。
C922nはこれを実現できます。遅延や歪みなしにライブブロードキャストを行うことができます。
HDオートフォーカスと光補正機能を装備したC922nは、照明条件に合わせて微調整を行い、暗い環境でも非常に鮮明な高解像度の画像を生み出します。
カメラの両側に1本ずつ、計2本のマイクを搭載するC922n Pro Webcamは、あらゆる角度からリアルなサウンドをキャプチャできるため、自分の声が自然かつクリアに相手に届きます。
XSplit BroadcasterおよびXSplit Gamecaster両方の全機能を提供、C922nはプロ並みのブロードキャストを開始するのに必要なすべてが入った、オールインワンのストリーミングソリューションです。
Logicool Captureでは、新しいウェブカメラを接続した瞬間に、高品質のビデオコンテンツ録画を開始することができます。
直感的な1つのインターフェースで、録画をカスタマイズし、カメラ設定を調節し、縦方向のビデオを作成することもできます。
セット内容
製品本体・1.5mケーブル・三脚・取扱説明書・保証書・保証規定・3ヵ月間のXSplitプレミアムライセンス
色
ブラック
質量(g)
162
ケーブル長(m)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
43.3×95×71(固定マウントクリップを含む)
対応OS
Windows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS
接続方式
USB-A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【クリップ無】95×24×29、【クリップ有】95×71×44
機能
収音範囲:最大1m
最大解像度
1080p/30fps~720p/60fps
保証期間
2年
視野角
対角(dFoV):78°
材質(レンズ)
ガラス
フォーカス
オートフォーカス
アズワン品番
64-3939-31
デジタルズーム
1.2×
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録画素数
3メガピクセル
内蔵マイク
ステレオ
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。
ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。
高級感のあるアルミボディを採用しています。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェース
USB2.0Aタイプコネクタオス
センサー
200万画素CMOS
仕様
絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品
取扱説明書
色
シルバー
質量(g)
90
対応OS
Windows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×20×27(スタンド部分を除く)
レンズ
F2.4f=3.9mm
消費電流(mA)
最大220
解像度
ビデオ:最大1920×1080
三脚取付ねじ
1/4インチ
USBケーブル(m)
1.5
ホワイトバランス
自動
フォーカス
自動
画素数
200万画素
アズワン品番
64-0905-05
フレームレート
最大30fps
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
画角
50°
ビデオフォーマット
YUY2MJPEG
最短撮像距離
7cm
内蔵マイク
あり
最低照度(Lux)
5
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高度な1080pビジネス ウェブカメラ(H.264対応)。
90°の画角、フルHD 1080p/30fpsの解像度、オートフォーカス、4倍ズーム機能搭載。
あらゆる環境で高品質なビデオを映し出すことができます。
ノイズキャンセリング機能搭載デュアルマイクで、最長1メートル離れた場所の音声をクリアに捉えます。
H.264対応で、PCの帯域幅を開放、常に安定したビデオ会議を提供します。
Skype for Business、Google Meet認定、ほか一般的なアプリケーションで動作します。
仕様
取り外し可能なプライバシーシャッター、三脚対応ユニバーサル取り付けクリップ(ノートパソコン、LCD、モニター用)、集音範囲(m):(最大)1
セット内容
製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、着脱式プライバシーシャッター、保証書、保証規定
質量(g)
162
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS
接続方式
USB-Aプラグ&プレイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×71×43
対応
すべてのUVCアプリ、H.264(Skype for Business)
機能
RightLight2 自動光補正、内蔵HDオートフォーカス、H.264 UVC 1.5サポート
解像度
1080p/30fps(最大1920×1080ピクセル)~720p/30fps(最大1280×720ピクセル)
保証期間
3年間無償保証
視野角
対角(dFoV):90°
材質(レンズ)
ガラス
互換性
一般的な通話プラットフォームで動作
フォーカス
オートフォーカス
デジタルズーム
4倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵マイク
ステレオ、デュアル全方位
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。
Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素ウェブカメラです。
1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。
Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。
カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。
色
ブラック
質量(g)
カメラ:約150(ケーブルを含む)
ケーブル長(m)
約1.5
対応OS
Windows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種
USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
カメラ:約100×65×51(ケーブルを含まず)
有効画素数
約200万画素
インターフェース
USB2.0(タイプAオス)
角度調整範囲
スタンド:上下方向
動作環境
CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※左記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保証期間
6ヵ月
動作温湿度範囲
温度:5~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-10~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子
1/3型 CMOSセンサー
動作表示灯
あり(撮影時に点灯)
フォーカス
オートフォーカス
撮影距離(cm)
5~無限遠(レンズ先端より)
F値
F2.5
アズワン品番
64-7717-65
指向性
マイク:無指向性
記録画素数
動画:最大1920×1080ピクセル
実撮影画角
対角76度
フレームレート
最大30FPS
内蔵マイク
エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
HD画質での撮影が可能なWebカメラ。
超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。
カメラの取り回しが便利です。
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
PCに接続するだけで動作します
ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵。
ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
SKYPEなどの各種ビデオチャットに対応。
インターフェース
USB2.0Aタイプコネクタオス
画素数
100万画素
仕様
絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品
取扱説明書
質量(g)
156
ケーブル長(m)
3
対応OS
Windows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×25×33(スタンド除く)
レンズ
F1.75/f=2.5mm
センサー
CMOSセンサー(1/4インチ)
消費電力(mA)
(最大)200
解像度
【ビデオ】最大1280×720
三脚取付ねじ
1/4インチ
ホワイトバランス
自動
フォーカス
手動
フレームレート
最大30fps
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
画角
150度
ビデオフォーマット
YUY2MJPEG
最短撮像距離
3cm
内蔵マイク
あり
最低照度(Lux)
30
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
オンライン授業やウェブセミナーが当たり前になった今、教育現場にとって最適なソリューションです。
DL30の自動追尾機能は人物を自動検知するため、わざわざPCやカメラを操作する手間もなく、対面授業のように教壇で自由に動きながら教えることが可能になります。
対面授業をしながら簡単にオンライン配信が可能になり、ハイブリッドな授業がおこなえます。
アズワン品番
64-9637-79
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
KAIGIO CAM360(カイギオ カム)は、リモート会議の専用デバイスです。360度カメラ、マイク、スピーカーが一体化。
セッティングが簡単で、ハウリングの心配もありません。
参加者の顔がよく見えてハイブリッド会議のストレスを、丸ごと解消します。
AIと360度カメラの組み合わせで、会議室側の状況がよくわかるリモート会議を実現。
参加者の顔がハッキリ見え、誰が話しているのかもよくわかり対面に近い臨場感を体験できます。
独自のAIが人物を検知。会議室にいる人の表情が見えるように、人物を拡大して映し出します。
さらに喋っている人の枠をハイライトするので、誰が話しているかも一目瞭然です。
参加者の顔がはっきり見えるだけでなく、360度カメラがパノラマ映像を表示し、会議室全体の雰囲気も伝わります。
必要な機器が一体化しているので、 迷わず簡単にセッティングできます。
人を認識する専用AIチップを搭載し、画像認識が速くて正確です。
人の体と声で人物を判定するので、マスクをつけていても、喋っていない人も表示します。
4分割、9分割、120度モードの3つはパノラマ表示の有無を切り替えられます。
それに上下180度モードをあわせた7つの表示モードから、状況に合わせて選べます。
外部マイクも取り付けられるので広い会議室でも快適です。
周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。
また、ワンタッチでミュート/ミュート解除できます。
3つのスピーカーが360度、満遍なく横向きに音を発する、聞き取りやすさを重視した設計です。
ノイズキャンセリング、エコーキャンセラー搭載。
また、一般的なスピーカーよりも周波数帯域が広く、聞き取りやすい。
周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。
また、ハウリングを抑え、双方向の同時会話をスムーズにします。
話者の音声レベルに応じて自動調整。
通話先に送る音声レベルの 変動を小さくし、聞き取りやすくします。
「KAIGIO CAM360」を最新の状態するにはアップデートが必要です。
やり方は簡単。PCに専用ツールをインストールして、 「KAIGIO CAM360」を接続するだけです。
多くの会議システムに対応しているので、現在の環境のままお使いいただけます。
重量は約815g。片手でも持てる大きさと重さなので、気軽に持ち運べます。
大きい会議室で使用する場合は、外部マイクも接続して集音距離を伸ばすことができます。
セミナーや授業などでも大活躍。
会議室に置いたままでも安心。盗難防止に役立ちます。
インターフェース
USB2.0 Type-A
カメラ仕様
入力:2K×4、出力:1080pフルHD
マイクロフォン部
8個、~半径5mまで認識可能
機能
エコーキャンセラー:あり
ノイズキャンセリング
あり
スピーカー
10W×3個
寸法(縦×横×高さ)(mm)
125×125×280
質量(g)
815
色
ブラック
ケーブル長(m)
約2(USB)/約1.6(ACアダプタ)/約1(電源)
保証期間
1年
セット内容
KAIGIO CAM360本体/ACアダプターUSBケーブル(PC接続用)/電源コード/取扱説明書/製品登録カード/ハードウェア保証書/スタンド型説明書(会議室用)
対応OS
Windows(R) 11、Windows(R) 10 (32ビット/64ビット版)、Windows(R) 8.1 (32ビット/64ビット版)、macOS Monterey(v12.0)、macOS Big Sur(v11.01)、macOS Catalina(v10.15)※本製品はパソコンに接続して使う必要があります
解像度
フルHD 1080p
1個
¥101,900
税込¥112,090
当日出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。
ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。
動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。
双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。
映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
電源
100~240VAC、50/60Hz
商品タイプ
スマートカメラ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ。直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様
絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容
カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC
質量(g)
140
ケーブル長(m)
約2※充電専用ケーブルです
対応OS
Windows 11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×71×77
レンズ
F2.4 f=3.9mm
センサー
CMOS 1/2.9インチ
インターフェース
USB2.0 Aタイプコネクタオス
消費電力(mA)
最大800
解像度
ビデオ:最大1920x1080/静止画:最大1920x1080
三脚取付ねじ
1/4インチ
ホワイトバランス
自動
フォーカス
固定
画素数
200万画素
フレームレート
30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)
画角
65度(水平) 73度(対角)
ビデオフォーマット
YUY2 MJPEG
最短撮像距離
30cm
内蔵マイク
あり
最低照度(Lux)
1
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷