ロジクール BRIO(ロジクール ブリオ) C1000eR

ロジクール BRIO(ロジクール ブリオ) C1000eR ロジクール ロジクール BRIO(ロジクール ブリオ) C1000eR ロジクール ロジクール BRIO(ロジクール ブリオ) C1000eR ロジクール
(2件のレビュー)

世界で最も高度なテクノロジーを採用したウェブカメラは、ビデオ会議、ストリーミング、録画でプロフェッショナルな画質を実現します。
ロジクールBRIOは、あらゆる環境で素晴らしい画像を生み出す機能を多数備えています。
ロジクールのプレミア4K Ultra HDカメラは、5倍ズーム、高フレームレート、優れた微光条件でのパフォーマンス、HDR、およびRightLight 3を提供します。

センサー4Kセンサー 仕様録画:4k(DCIネイティブ)、4kUHD(16:9)、1440p、1080p30fps、1080p60fps、720p60fps、720p30fps、UVCサポート:あり、RightLight:RightLight3(HDR)、プライバシー シェード:有、三脚取り付けオプション:有、ユニバーサル クリップ調節機能:有 セット内容製品本体、取り外し式クリップ、USB 3.0ケーブル(USB 2.0およびType-C対応)、プライバシーシェード、クイックスタートガイド、保証規定 質量(g)本体:63、マウントクリップ:44 ケーブル長(m)2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:27×102×27、マウンクリップ:19×36×63 対応OSWindows 7(ドライバが必要)、8、10 、Mac OS 10.8 以降、Chromebook バージョン 29.0.1547.70、プラットフォーム 4319.79.0 以降 接続方式USB 2.0、3.0、3.1 またはタイプ C マイクロホン全方位マイク2本 解像度4K 動作環境2.4 GHz Intel Core 2 Duo プロセッサ、2GB 以上のRAM 視野角対角視野(FOV):90度(78/65度に調節可能) 材質(レンズ)ガラス フォーカスオートフォーカス アズワン品番64-8162-73 デジタルズーム RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大4K@30、1080p および 720 @60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19569717 C1000eR
オープン
28,980
31,878 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19569717
2020-11-20
用途:
Web会議用
佐々木設計 様 (製造業)

外のカメラと比べて、5倍のズームアップが出来るのが最大の購入理由です。
4Kだけに映りも鮮明です。最初説明書が無いのでびっくりしました。一般向けには各部の名称の説明書が必要と思います。

対象商品:
19569717
2019-07-17
用途:
支店間のweb会議用カメラ
西鉄運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

カメラ精度はかなりいいと思います。
6人テーブル全員の顔が拾える広角度具合です。
通常のweb会議では特に問題を感じません。
1支店で使ってみてよかったので全拠点この
カメラに変えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする