- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- ウェルナットのおすすめ人気ランキング
ウェルナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新316件の「ウェルナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウェルナット m4」、「ウエルナット」、「ウェルナット m6」などの商品も取り扱っております。
片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。
材質
ゴム-黄銅
クロロプレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取付けるとともに、ゴムの特性を活かした効果が得られます
ボディーカバー接続部やカウルスクリーン取付時に便利なはめ込み式のナット
防振絶縁効果があります
1個
¥102
税込¥112
5日以内出荷
防振・絶縁・シール効果の得られるゴム製ブラインドナット。
部材に取り付けたウェルナットにボルトをセットし、ボルトを締結する事によりウェルナット外形が膨らみ、対象物と固定する事が出来ます。
盲穴、深穴にも安定的な締結が出来ます。
スクーター関連を中心にメッキドレスアップパーツを多数ラインナップ。
セット内容
〈C-440〉×6、SUSトラスネジ(4×15)×6
1セット
¥879
税込¥967
当日出荷
材質
ゴム-黄銅
代表車種
ZR1200DGF
主な適合純正品番
92015-1757
主な適合車種(カワサキ)
ZX1002BJF
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質
ゴム-黄銅
表面処理
三価ホワイト
片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。
金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。
振動を受ける箇所でも可能です。
母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上
スチール/亜鉛メッキ三価クロメート
推奨締結板厚(mm)
0.4~4.7
寸法C(mm)
1.8
材質
鉄
表面処理
生地
ナットのフランジ径が大きいタイプで取付面とナットフランジの支持面積を大きく取れます。
材質
ゴム-黄銅
材質(ボディ)
クロロブレンゴム
材質(ナット)
銅合金
ねじの呼び
M6
タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。
材質
耐食アルミ合金
質量(1本)
1g
取付穴径9.5mmに対応。
セット内容
取り付け工具・スクリーンボルト・ウェルナット・ワッシャー(2枚)【10個セット】
ボルト長さ(mm)
15
ボルト(mm)
5
高強度アルミニウム合金素材(A6061-T6)削り出し、アルマイト仕上げで美しい外観を長く保ちます。
ウェルナット(C550各メーカー純正指定品)はクロロブレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取り付けるとともにゴムの特性を活かした効果が得られます。
ウェルナットは穴径9.6-10.0mmに推奨、板厚0.5mm-5.0mmに推奨
付属品
ポリカーボネートワッシャー
サイズ
ボルト:M5×16mm、ウェルナット:M5×P0.8
適合車種
汎用
主な適合純正品番
90179-05849
主な適合車輌型式(ヤマハ)
YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷