ウェーブローターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
92件の「ウェーブローター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラーミキサー」、「ローター」、「恒温水槽」などの商品も取り扱っております。
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。30分までのタイマーセットと、連続使用ができます。一定回転のため均等な前処理ができます。作動中、サンプルの置き換えが簡単にできます。Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
スイッチ 照光式 回転数(min-1[r.p.m]) 40 電源 AC100V 50/60Hz 0.5A 材質(ローラー部) PVC(ポリ塩化ビニール) モーター インダクションモーター(出力3W) 電源コード(m) 2.5 ローラーサイズ(mm) Φ32×350 プラグ アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付 振幅(mm) 15 ローラー間隔(mm) 35 タイマー 30分(連続使用可) 撹拌方式 シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
1台
76,900 税込84,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m]) 40/48(50/60Hz) 電源 AC100V 50/60Hz 0.5A 材質(ローラー部) PVC(塩化ビニル樹脂) モーター インダクションモーター(出力6W) 電源コード(m) 2.5(3Pプラグ) ローラーサイズ(mm) Φ32×350 ローラー間隔(mm) 35 タイマー 30分(連続運転可) 撹拌方式 回転
1個
75,400 税込82,940
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数でご使用頂けます。2Lまでの容器をミキシングできます。
アズワン品番 1-5174-01 寸法(mm) 500×205×230 質量(kg) 13.5 回転数(min-1[r.p.m]) 6~120 電源 AC100V 50/60Hz 1A 耐荷重(kg) 2.5 モーター インダクションモーター 電源コード(m) 2.5 ローラーサイズ(mm) 400 プラグ アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付 ローラー間隔(mm) 45~100(可変幅55) タイマー 30分 振盪数 上下:3~60回/min 撹拌方式 シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
1台
258,000 税込283,800
当日出荷

試験管・チューブ・ボトルを撹拌できるローラーミキサーです。 ローラーが回転しながら上下にロッキングするため、迅速かつ穏やかな撹拌が可能です。
材質 ローラー:プラスチック、本体:ステンレス 電源(V) AC100(50/60Hz) ローラーサイズ(mm) 325 揺動形態 ロッキング+ローリング
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。アイボーイ500mLサイズまで使用可能です。コンパクトなため、省スペースで使用可能です。小さなスペースで使用可能!
材質 (ローラー) PVC 寸法(mm) 266×131×96、(ローラー)Φ32×165 ピッチ(mm) (ローラー) 35 回転数(min-1[r.p.m]) 10~120 耐荷重 1kg モーター DCブラシレスモーター10W ローラー数 2本 アズワン品番 4-1717-01 撹拌方式 シーソー(±2.5°)+回転
1台
96,400 税込106,040
翌々日出荷

1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シ-ソーの動きでミキシングができます。MX-T6-Proは便利なタイマー機能付きです。シーソー運動のベーシックタイプ!
材質 ローラー:ナイロン 寸法(mm) 450×260×120 電源 AC100V 50/60Hz 耐荷重(kg) 4 モーター ブラシレスモーター 電源コード(m) 2(3Pプラグ) ローラーサイズ(mm) 280 ローラー間隔(mm) 35mm ローラー数 6本 振幅 24mm
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
材質 PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー) 回転数(min-1[r.p.m]) 20~112 電源 AC100V、50/60Hz、0.5A モーター インダクションモーター(出力6W) ローラーサイズ(mm) Φ32×350 ローラー間隔(mm) 35 電源コード 2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付) 振幅 15mm タイマー 0~9時間59分 撹拌方式 シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
1個
129,000 税込141,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。 蓋付きですので埃などから試料を保護します。 回転速度は自由に設定可能です(VMRC-5)。 各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
アズワン品番 2-8039-01 材質 本体/鋼板(焼付塗装)、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、蓋/PMMA(アクリル樹脂) 寸法(mm) 335×356×215 回転数(min-1[r.p.m]) 20~112 電源 AC100V、50/60Hz モーター インダクションモーター(出力3W) ローラーサイズ(mm) Φ32×250 保温温度 室温+5~50℃ 電源コード 長さ3m、3P(2-3P変換プラグ付) ローラー数 5本 タイマー 60分以下(連続運転可) 撹拌方式 回転撹拌 安全機能 過電流防止ヒューズ(3A)
1台
222,000 税込244,200
翌々日出荷

回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。 ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
アズワン品番 2-7816-01 回転数 40~280rpm 回転数(min-1[r.p.m]) 40~280 寸法(mm) 406×290×240 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 2.5(3Pプラグアース付き・2P-3P変換アダプター付き) 適合サイズ(Φmm) [ポット]90~180、重量20kg タイマー設定 0~9時間59分(1分単位)
1個
164,000 税込180,400
翌々日出荷

回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
1台
88,900 税込97,790
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

アサヒ理化製作所ボールミル回転台
長時間かけてサンプルを粉砕していきます。 ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。 ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。
適合 (ポット)Φ150 寸法(mm) 250×230×200 回転数(min-1[r.p.m]) 50~650 電源 AC100V・50/60Hz ローラー外径(Φmm) 160 タイマー 最長300時間
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷

電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。
アズワン品番 5-5013-01 寸法(mm) 240×250×200 質量(kg) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 50~650 電源 AC100V 50/60Hz 回転数 50~650rpm 使用可能ポット 外径Φ40~Φ120mm、全長130mm タイマー 最長300時間 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 210×230×190
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

仕様 ローラー(mm):Φ38×510(有効長/500)、適用ポットミル(mm):サイズ/Φ90~180、重量/20kg 質量(kg) 約20 回転数(min-1[r.p.m]) 40~280 電源 AC100V 50/60Hz 型番 PM-002 電源コード(m) 2.5(3Pプラグアース付き) タイマー設定 0~9時間59分(1分単位) サイズ(mm) 661×290×240 アズワン品番 2-7816-02
1個
278,000 税込305,800
12日以内出荷

ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。
回転数(min-1[r.p.m]) 20~390 電源 AC100V、45W 耐荷重(kg) 20 タイマー 1分~最大99時間59分または連続運転
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。
仕様 目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本 質量(g) 880 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 20(固定) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×170×150 耐荷重(g) 800 回転角度(°) 20(固定)
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

15mmΦの試験管から100mmΦの試薬ビンまで回転できます。
寸法(mm) 200×170×138 質量(kg) 3.25 回転数(min-1[r.p.m]) 20~300 電源 AC100V・50/60Hz・6W ローラー寸法(Φ×L)mm 20×180(有効長168) タイマー 最高99時間59分 適合寸法(mm) (ポット)Φ13~100
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷