- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- ウエストファンのおすすめ人気ランキング
ウエストファンのおすすめ人気ランキング
2025/12/05更新77件の「ウエストファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「腰ベルトファン」、「ポケットファン」、「作業用ファン」などの商品も取り扱っております。
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。
裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。
ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。
本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)
付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。
充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。
ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。
屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。
モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。
シリコンカバーで衝撃吸収。
軽量・ポータブル設計(約253g)
材質
ABS/TPU
寸法(mm)
98×50×102
質量(g)
253
出力
USB 5V/2.1A(最大)
入力
USB(Type-C)5V/2.0A(最大)
風量調整
ファン:3段階
充電時間(時間)
約4
連続動作時間
【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
装着簡単!腰に巻くだけでシャツ内へ送風でき涼しい!ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせるだけ!スイッチひとつで服の中に風が駆け巡ります!風量3段階切替!ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチひとつ。スイッチが光るので風量もすぐに分かります。ポシェットのフタを固定する為のホックで風の通り道を確保。開口部にはワイヤーが入っているので風の方向を調整できます。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防ぎます。
用途暑熱環境下の熱中症対策、猛暑対策、土木・建築・工場、レジャー・アウトドア・イベントスタッフなど
適合
ファンユニット:BR-283
セット内容
ポシェット×1、ファン×2、バッテリー×1、充電器×1、ケーブル×1
材質
(ポシェット)ポリエステル
質量(g)
約1000
種類
冷却機器
ウエスト(cm)
80~100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×13×15
風量調整
強/中/弱
暑い屋外でも快適に過ごせるウエストクーリングファン。
腰に巻く猛暑対策。
両サイドから空気を取り入れ背中に噴射。
電源はUSBの市販モバイルバッテリー。
3段階の風量設定。
弱(緑色点灯)、中(青色点灯)、強(赤色点灯)。
耐久性に優れたCORDURA(コーデュラ)ファブリック仕様。
用途ウエストファン、クーリングファンとして。
ゴルフ、キャンプ、BBQ、スポーツ観戦、農作業などに。
材質
ABS、ポリエステル
質量(g)
390
種類
冷却機器
電源
USB
保証期間
6か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.5×8×8
風量調整
3段階
定格作動電流(A)
0.5~1.0
有効ウエストサイズ(cm)
約60~120
使用時間(時間)
【バッテリー容量5,000mAhの場合】弱:約5、中:約4、強:約3【バッテリー容量10,000mAhの場合】弱:約12、中:約9、強:約7
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色
青
トラスコ品番
449-3672
材質
(チューブ)ナイロン
質量(g)
650
温度(℃)
(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)
(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)
1.4
適合ホース径(Φmm)
8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
ベルトに本体ベルトフックをかけて装着!
質量(g)
127
電源
USB給電にてバッテリー充電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×63×80
連続使用時間(時間)
弱:約4、中:約2.5、強:約2
風量調整
3段階
充電時間(時間)
約4
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
2つのファンで広範囲に風が吹く、ハンズフリーで使えるベルト型扇風機
セット内容
本体・ベルト・USBケーブル・日本語取扱説明書
サイズ(cm)
対応腰まわり:60~100
消費電力(W)
約4.3(充電時)
電源
内蔵バッテリー
バッテリー
リチウムバッテリー3.7V 2500mAh、充電:USB 5V 1.0A以上推奨
充電時間
約4時間
モード
風量4段階(04/03/02/01)
ケーブル長(mm)
約600
サイズ(mm)
本体:幅210×奥行42.5×高さ53本体ゴムベルト長さ:それぞれ約130(バックル含む)付属ベルト長さ:最大約500(ベルト部分のみ)
稼働時間(時間)
04:約2/03:約2時間半/02:約3時間半/01:約4時間半
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
ズボン(腰)に設置するタイプのウエストFAN。
安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。
卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。
用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出に
色
ホワイト
付属品
マイクロUSBケーブル1m
質量(g)
165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×51×165
連続使用時間(時間)
【弱】7【中】4【強】2
保証期間
お買い上げ日より1年
充電時間(時間)
4
バッテリー容量(mAh)
1800
アズワン品番
64-3286-08
タイマー
【自動オフ】4時間
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
腰に巻くだけ!前後のファンとひんやり素材で汗ばむ夏も涼しく爽やかに。風量3段階調節。前後独立運転可能。バッテリー容量5000mAhで最大5.5H。ウエストサイズ:最長100cm。PCM素材で涼感アップ(冷却材が着脱可能で冷蔵・冷凍庫で冷やせます)
用途熱中症対策
質量(kg)
0.577
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×40×55
充電時間
(満充電まで)3.5時間
保証期間
6ヶ月
風量調整
3段階
ケーブル
USBケーブル(TYPE-C)
バッテリー容量(mAh)
5000
ベルト長さ(cm)
約100
1台
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
1個
¥6,990
税込¥7,689
6日以内出荷
ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
用途夏の暑さ対策に
寸法(mm)
90×87×70
質量(g)
214
風量調整
3段階
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
4500
連続動作時間
強:約5
小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。
付属品
Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント
質量(g)
約190
電源
5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。
寸法(縦×横)(mm)
外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120
保証期間
ご購入日から半年間
風量調整
〇
モード
強モード/弱モード
入出力
5V/2.2A
プレート温度(℃)
外気温より -10 ~ -16
稼働時間(時間)
強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
熱中症対策商品 衣服を選ばずパワフル空調 ベルトに簡単装着・簡単移動
付属品
PSE充電器 8.5V/1.5A
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
本体:125、バッテリー:240
長さ(cm)
配線:26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:57×75×75(本体×2個)、バッテリー:77×95×40
使用環境温度(℃)
-5~40
端子
丸ピン35Φx1.35Φ
1台
¥9,790
税込¥10,769
7日以内出荷
使用流体
空気
使用圧力(MPa)
0.2~0.5
接続口径
R1/4(PT1/4)
仕様
ニップル付
トラスコ品番
220-4029
質量(g)
78
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす!プロ仕様水冷服。3層保冷シート(5mm厚)使用で保冷力もUP!
セット内容
ベスト、充電ケーブル(Type-C)×1、専用バッテリー(5200mAh)×1
材質
ウエア:ポリエステル、タンク:TPU+保冷生地採用(生地厚5mm)、冷却ホース:シリコーンゴム
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ(S~5L相当)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
3M(TM)アドフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具用のウエストベルトです。
仕様
アドフロー用ウエストベルト 835000
トラスコ品番
795-3640
材質
皮
質量(g)
360
2018年トラスコ掲載ページ
6 0186
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。
ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応)
汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容
本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ
材質(本体)
ポリエステル100%
質量(g)
約45(本体のみ)
消費電力(W)
強:約1、弱:約0.2
連続使用時間
(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間
連続使用時間(時間)
強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)
使用電池
単三電池×4本
材質(ベルト)
取付:塩化ビニール
送風量
強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒
寸法(縦×横)(cm)
約25×(最大)32
ベルト長さ(cm)
約77(外周67~74のヘルメットに対応)
本体寸法(cm)
横 最大約32、縦 約25
1セット
¥6,890
税込¥7,579
当日出荷
1秒で瞬間冷却。2枚の冷却プレートと360°送風のW冷却構造。両サイドに冷却プレート。羽根なしで安全。3段階風量調節。2つ冷却プレート。USB充電式
セット内容
本体、充電用USBケーブル、取扱説明書/保証書
外形寸法(mm)
約216×173×58
本体質量(g)
約400
使用時間
扇風機:約(弱)8時間(中)4時間(強)3時間、冷却:約1時間半、扇風機+冷却:約1時間
充電時間
約4時間
内蔵電池
リチウムイオン電池4000mAh
USB
充電:DC5V / 2A
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。
質量(g)
約572(電池含む)
サイズ(cm)
53~62
規格
厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」
電源
単三乾電池:3個(モニター電池4個付き)
機能
防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC
騒音レベル(dB(A))
正転時:約70、逆転時:約75
風量(L/min)
正転時:約204、逆転時:約180
稼働時間(時間)
約8(単3乾電池:3個使用)
5秒で-5℃の瞬間冷却。ミスト+ファンで簡単に素早く冷却可能。研究を重ねた超微細ミストで気化熱効果促進、効率よく冷却。小型なのに約100回ミストが出せる。バッグに取付けられるカラビナフック付きで携帯に便利。電池式なのでどこでもすぐに使用可能
用途休憩時の熱中症対策として
材質
本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム
質量(g)
約65(電池含まず)
外形寸法(mm)
125×52
電源
単3アルカリ乾電池1本(別売)
ファン外径(Φmm)
74
連続動作時間
約3.5時間
東洋物産 送風ファンパッド・保冷剤・リンクサス モバイルバッテリー専用ファンセット・多摩電子 モバイルバッテリーをセットしすぐにご使用いただけるようにセットしました。フルハーネス簡単装着・肩部もしっかり送風。モバイルバッテリー仕様。
用途暑さ対策。夏の草刈り作業にも
セット内容
送風パッドNO.PD-7048(単体)x1・保冷剤 NO.SP-7170DXx1・ファンセット LX-6700FCMx1・モバイルバッテリー TL115UKx1
1セット
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷