ウォシュレット便器のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
118件の「ウォシュレット便器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォシュレット一体形便器」、「ステンレス便座」、「ウォシュレット」などの商品も取り扱っております。
お掃除ラクラク汚れがつきにくく、落ちやすい しっかり洗浄、お掃除しやすい節水だからエコ 凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。 ラクにお掃除できるのが魅力です。 手洗い付きはしっかり手が洗いやすい高さに設計。 水はねもしにくく気持ちよく洗えます。 汚れが落ちやすい技術で、 お掃除がぐっとラクになりました。
形状 前丸 機能 セルフクリーニング、クリーン便座(つぎ目なし)、セフィオンテクト、クリーンノズル、抗菌、トルネード洗浄、便ふた着脱、ノズルそうじ、フチなし形状、おしり洗浄、やわらか洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節、おまかせ節電、タイマー節電、便座・便ふたソフト閉止、停電時安心設計、オート便器洗浄、オートパワー脱臭/脱 臭、リモコン便器洗浄、暖房便座、着座センサー、リモコン
1セット
73,980 税込81,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

少ない水量で年間約15,300円節水できます。 少ない水でもきれいにします。 低水圧対応 万が一停電の時にも排水が可能。 タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。 使いやすく汚れにくい「手洗い」です。
洗浄方式 便器/ターントラップ式 最大消費電力(W) 18(寒冷地は42) 区分 1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) タイプ 新築向け(床排水)、手洗い付 電源(V) AC100、50/60Hz
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力に脱臭して快適が続く。 スタンダードなウォッシュレット。
安全装置 【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ 風量(m3/min) 【温風乾燥装置】-、【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16 温度調節範囲(℃) 【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26) ヒーター容量(W) 【洗浄装置】250/【温風乾燥装置】-/【暖房便座】50 形状 前丸 質量(kg) 約4.7 機能 共通機能+脱臭・オートパワー脱臭 消費電力(W) 【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3 タンク容量(L) 約0.49 方式 【脱臭装置】O2脱臭 定格消費電力(W) 318 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 473×531×168 電源コード(m) 1.0(漏電保護プラグ、アース線付) その他の機能 (共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座 使用周囲温度(℃) 0~40 吐出水量(L/min) おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43 定格電圧(V) 交流100(50/60Hz) 供給水温(℃) 0~35 給水圧力(MPa) 最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時) 年間消費電力量(kWh/年) 159k(221※節電機能を使用しない場合) タイプ 貯湯式
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイホンゼット洗浄で優れた洗浄性能を発揮するリフォーム用便器。 節水6Lエコ仕様 サイホンゼット洗浄。 ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので、見た目もすっきり。清掃性にも配慮しました。 排水芯320~550mm対応のアジャスターで既設便器の排水管の位置を変更せずに設置可能。 噴出穴(ゼット孔)から噴き出す水が、強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。 溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長です。 5つの射水口と溜水面低のゼット穴からの強力な洗浄水により、しっかりと洗い流します。 お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
洗浄水量(L) 6 排水芯(mm) 320~550 洗浄方式 サイホンゼット式
1セット
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 手洗い付 機種 KQ 定格電源 AC100V(50/60Hz) 凍結防止 寒冷地用 関連資料 分解図(SH233BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。 もしもの時も排水できる「停電対応」 手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。 洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」 給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。 なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。 少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」 フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄方式 【便器】ターントラップ式 最大消費電力(W) 9(寒冷地は36) 洗浄水量(L) 大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時) 電源コード(m) 1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) 材質 【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂 質量(kg) 約13 使用温度範囲(℃) 0~40℃ 電源(V) 100(50-60Hz) 保護装置 【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ) 水圧 【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
1セット
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お掃除ラクラク汚れがつきにくく、落ちやすい しっかり洗浄、お掃除しやすい節水だからエコ 凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。 ラクにお掃除できるのが魅力です。 手洗い付きはしっかり手が洗いやすい高さに設計。 水はねもしにくく気持ちよく洗えます。 汚れが落ちやすい技術で、 お掃除がぐっとラクになりました。
機能 セルフクリーニング、クリーン便座(つぎ目なし)、セフィオンテクト、クリーンノズル、抗菌、トルネード洗浄、便ふた着脱、ノズルそうじ、フチなし形状、おしり洗浄、やわらか洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節、おまかせ節電、タイマー節電、便座・便ふたソフト閉止、停電時安心設計、オート便器洗浄、オートパワー脱臭/脱 臭、リモコン便器洗浄、暖房便座、着座センサー、リモコン
1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 手洗い無 機種 KQ 定格電源 AC100V(50/60Hz) 凍結防止 寒冷地用 関連資料 分解図(SH232BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状 前丸 オフホワイト 使用温度範囲(℃) 0~40 周波数(Hz) 50/60 タンク容量(L) 0.67(貯湯式) 温度(℃) 【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温 定格消費電力(W) 350 安全装置 【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ 電源コード(m) 1.0(有効長さ) 給水方式 水道直結式 ヒーター容量(W) 【洗浄】300、【暖房便座】45 定格電源 AC100V 給水圧力 0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧) 省エネ機能 ワンタッチ節電(8h) 洗浄機能 おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 快適機能 暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応 年間消費電力量(kWh/年) 164(節電機能切時:230) 吐水量(L/min) おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき 清潔機能 女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。 すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。 両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。 見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。 自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。 汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。 ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。 さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。 掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)
形状 前丸 グリーン購入法 適合
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

洗浄水量(L) (大)6、(小)5 仕様 寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm~540mm、防露層:有 付属品 (CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1 セット内容 床置床排水大便器、密結タンク 質量(kg) (CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7 サイズ 便座:エロンゲート 排水方式 床排水 給水方式 タンク、0.05Mpa以上 関連資料 分解図(SH_60BA) 分解図(CS_70BM) ハンドル位置 タンクレバー:右側面
1セット
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成
使用温度範囲(℃) 0~40 タンク容量(L) 0.63(貯湯式) 定格消費電力(W) 300 給水方式 水道直結式 ヒーター容量(W) 【洗浄】250、【暖房便座】45 洗浄機能 おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 年間消費電力量(kWh/年) 164(節電機能切時:230) 清潔機能 本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
1個ほか
22,900 税込25,190
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズ KQシリーズ 排水方式 リモデルタイプ 使用地区 一般地 洗浄水量(L) 3.6(小)、4.8(大) グリーン購入法 適合
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。 汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。 お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。 ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。 Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。 漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。 しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。 使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状 前丸 容量(L) 貯湯量:約0.5 安全装置 温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置 給水方式 水道直結給水式 流量調整方式 3段階 表面温度(℃) 暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 47×11×52
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格消費電力(W) 320 電源コード(m) 1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 質量(kg) 全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32 タイプ 貯湯式 機種 GG1-800 定格電源 AC100V(50/60Hz) 凍結防止 一般地用 グリーン購入法 適合
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

洗浄水量(L) 大:8、小:6 排水芯(mm) 200 仕様 セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌 タイプ 床排水
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリーズ KQシリーズ 排水方式 リモデルタイプ 洗浄水量(L) 3.6(小)、4.8(大) グリーン購入法 適合 使用地区 一般地
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」とひと拭きです。 【業界最小クラスの645mm】コンパクトなボディで限りある空間を広々と利用することができ、手洗い、立ち座り等の動作もゆったり楽にできます。 【キレイさと強さを兼ね備えたGコート1200】Gコートが、もっと強く耐久性をアップ。透明で均一なガラス層が、汚れを落ちやすくきれいを守ります。 【家事負担軽減】ローシルエットデザインでトイレサイドや床掃除が奥まで楽にできます。 【便器内掃除モード】ボタンひとつで便器の水位を一定時間下げます。水面付近のお掃除が簡単です。約20分後に大洗浄を行い、通常の水位に戻ります。 【まる見えフチなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気付いたその場で簡単にお掃除ができます。 【リモコン洗浄】大・小の洗浄はリモコンで操作できます。また、本体にあるボタンでも洗浄ができます。 【静かな洗浄音】機械式排出機構により、静かに一気に排出します。「サイクロン洗浄」で便器内をぐるり・くまなくキレイに洗浄します。 【すっきりサイドデザイン】便器本体を奥までカバーしています。すっきりとしたデザインの美しさはもちろん、拭き掃除もさらに簡単にできるようになりました。
セット内容 一体型便器/便座 種別 手洗いなし ピュアホワイト 種類 洗浄便座 定格消費電力(W) 334 機能 【エコ機能】おまかせ節電/節電8時間切タイマー、【清掃機能】便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱/ノズル掃除モード/便座本体簡単着脱 定格電源 AC100V(50/60Hz) 洗浄機能 おしり洗浄/ビデ洗浄/リズム洗浄/ムーブ洗浄/ノズル位置調整/水勢調整/おしり・ビデシングルノズル 快適機能 暖房便座/ワイヤレスリモコン/リモコン便器洗浄/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止 年間消費電力量(kWh/年) 156 洗浄方式 サイクロン洗浄 清潔機能 ノズルセルフクリーニング/オート脱臭/抗菌加工(便座表)
1セット
96,880 税込106,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg) 全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32 定格消費電力(W) 410 電源コード(m) 1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 機種 GG2-800 定格電源 AC100V(50/60Hz) 凍結防止 一般地用 グリーン購入法 適合
1セット
249,800 税込274,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様 手洗い無 機種 KQ 定格電源 AC100V(50/60Hz) 凍結防止 一般地用 関連資料 分解図(SH232BA__VR) 分解図(CS232B___VR)
1セット
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)