- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- トヨタ純正
- ウォッシャー ホースのおすすめ人気ランキング
ウォッシャー ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新543件の「ウォッシャー ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウィンドウウォッシャーホース」、「自動車ホース」、「ウォッシャー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
1個
¥419
税込¥461
6日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
品種
ヒーターホース
寸法t(mm)
4
長さ(m)
2
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色
黒
材質
ゴム
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用流体
圧縮空気
特性
耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質
フッ素ゴム
硬さ(デュロメータA)
71
色
黒
伸び(%)
490
使用温度範囲(℃)
-10~200
引張強度(MPa)
12.1
機能
柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷