ウォーター ヒーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
1,152件の「ウォーター ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バケツ用ヒーター」、「沸騰器」、「低温調理器 業務用」などの商品も取り扱っております。
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品 PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプ ウォーターバス 電源 AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA) 槽内寸法(mm) 194×336×156 最大吐出量(L/min) 10 最大揚程(m) 1.4(ポンプ単体) センサー サーミスタ ヒーター容量(kW) 1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃) 室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイマー設定 1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm) 140×150×310 温度設定範囲(℃) -20.0~+80.0 クランプ取付幅(mm) 40 撹拌方式 噴流撹拌式
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど 電源コード(m) 2
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様 水加熱用 型式 A型 寸法D(mm) 8 プラグの有無
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。 カバー あり 質量(g) 約850 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 66×120×462(突起物を除く) ヒーター(W) 1000 電源コード(m) 1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用) 温度調節範囲(℃) 30~100 材質(カバー) ステンレス 材質(先ゴム) EPT合成ゴム
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用 規格 S-JET認証製品(第三者認証製品) 定格電流(A) 10 温度調節範囲(℃) 0~80 アズワン品番 1-5447-01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃) 室温+5~95 付属品 温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包 材質 (槽)SUS304 安全装置 空焚防止装置、過電流保護ヒューズ ヒーター SUS316L パイプヒーター 温度調節精度 ±1.5℃ at 60℃(攪拌時) 電源 AC100V(50/60Hz) 温度調節 液体膨張式 温度分布精度 ±1℃ at 60℃(攪拌時)
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別 水槽 材質 PP(ポリプロピレン) 電流(A) - 電源(V) - 本体質量(kg) - 安全装置 - 電源コード(m) - 温度制御方式 - 温度調節精度 - 保証期間 - ヒーター容量(W) - 温度設定範囲(℃) -
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源 AC100V 50/60Hz 最大揚程(m) 1.4 センサー Pt100Ω タイマー設定 1分~99時間59分(1分単位) 外寸法(mm) 147×150×295 クランプ取付幅(mm) 40
1台
100,000 税込110,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様 B型水用サーモ付 型式 B型 温度調節範囲(℃) 32~100(設定は32~110) 材質(端子ボックス) アルミ(塗装) 温度コントローラー ロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り) サーモスタット保護管 C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×138×312 質量(kg) 約4 ヒーター ステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式 温度センサー 白金測温抵抗体(Pt100Ω) 安全装置 自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサー クランプ 可能厚さ35mmまで 付属品 試験槽 BY100型(ポリプロピレン)
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。 仕様 お水の量は30Lまで タイプ モールドタイプヒーター
1台
8,298 税込9,128
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。メーカー従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。
種類 その他 外形寸法(mm) 60×35×105 消費電力(W) 200 定格電圧(V) AC100 50/60Hz コード長さ(m) ヒーター用:1.0 ヒーター寸法(mm) Φ16×165 電源コード(m) 1.0 制御温度(℃) 30~45(±2.0)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)投げ込みヒーター
サビに強いSUS316Lなので屋外の作業でも安心です。最大水量30Lまで対応です。空焚き防止の温度過昇防止装置付き3本足でしっかり設置できます。アース付きで安全です。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除に。アウトドアでの缶やレトルト食品の温め、食器洗いに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。
水量(L) (最大)30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体) ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ センサー K型熱電対 安全装置 温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー ヒーター マイカヒーター 温度調節精度 ±1℃ 電源コード 1.4m 3Pプラグ付き 温度調節 PID制御、SSR出力 温度設定範囲(℃) 室温+5~80 材質(水槽) ステンレス(SUS304)
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプ オイルバス 電源 AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.3kVA) センサー 白金測温抵抗体(Pt100Ω) 機能 プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止 ヒーター容量(kW) 1.2(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃) 室温+5~180 タイマー設定 1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm) 140×150×310 温度設定範囲(℃) -2.0~+180 アズワン品番 1-5832-44 クランプ取付幅(mm) 40 撹拌方式 プロペラ撹拌式 温度調節精度(℃) ±0.05~
1台
107,000 税込117,700
当日出荷


トーマス科学恒温水槽
時間比例制御により、優れた温度安定度を得られます。循環噴流撹拌機構は水槽内を均一な温度分布に保ちます。ダイヤルによる簡単な温度設定。水温はデジタルにて表示。電源ヒューズ、感熱式ヒータ空焚防止器を備えています。
電源 AC100V 50/60Hz 10A 温度範囲(℃) (室温+5)~60(MAX80) ヒーター シースワイヤー式 1kW 温度安定度 ±0.1℃以内
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷