ウォーターセーバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
87件の「ウォーターセーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ 節水」、「節水」、「トイレ の 節水 グッズ」などの商品も取り扱っております。
トイレのタンクに入れるだけ!。タンクに入れたリングの重みでゴムフロートが早く閉まるので、お手軽に節水ができます。鎖に本品を取付けるだけで節水効果があります。
1個
589 税込648
当日出荷



今お使いの水栓のこまと交換するだけで節水効果が得られます。
適合 13mm水栓用 外径(Φmm) 15 呼び径(mm) 13 関連資料 適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
298 税込328
当日出荷

整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様 パッキン付き 材質 黄銅 接続ねじ W22山20
1個
609 税込670
当日出荷

TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質 黄銅・樹脂 ねじ径 PJ1/2 最高使用圧力(MPa) 0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×70×290 最高使用温度(℃) 40 ボール径(Φmm) 65
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


シャワーホースと混合栓の間に取付けることで節水できます。 使用水圧により、最大30%の流量交差があります。
セット内容 8L/分(白)、12L/分(赤)の2種類入り 材質 ABS、POM
1個
809 税込890
当日出荷

調節ダイヤルを回せば好みに合わせて節水効果が得られます。 (節水効果は0~最大約50%(目安))
用途水栓本体とパイプの間に取付て簡単節水 仕様 節水効果は0~最大約50%(目安)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。 取付位置が変更できます。
適合 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用 材質 EPDM
1個
649 税込714
当日出荷




管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。 INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
材質 EPDM、ステンレス 適合管径(Φmm) 32、38、51 仕様 ロータンク補修用呼32・38・51兼用
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(5枚)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm) 22 ねじ径 W22山20 接続ねじ W22山20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷