ウォーターディスペンサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
124件の「ウォーターディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォーターサーバー」、「お茶クーラー」、「給 茶 機」などの商品も取り扱っております。
温水・冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V) 100 質量(kg) 18 冷却器 外周クーリングコイル巻付 電流(A) 冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0 仕様 温水・冷水切替
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


バイキング、パーティー等の必需品。ステンレス製仲古の中に氷を入れてジュース等を 冷やしますので、飲料の味が損なわれません。仲古付
材質 ステンレス、アクリル 付属品 仲古
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ウォーターディスペンサー(白)
ボタン1つでかんたん給水!スポーツ・アウトドア・非常時に最適 USBで充電可能 わかりやすい電池残量
材質 PP、ステンレス、シリコン 寸法(mm) Φ69×127(ノズル含まず)
1個
800 税込880
当日出荷


冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー 水道直結
電源(単相/V) 100 容量(kVA) 0.52(5.2A) 消費電力(W) 225/265 冷却方式 アイスバンク方式 復帰時間 3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」。カラーは白色です。 wattaは水道水を使用するため、水の搬送による輸送負荷がかかりません。
寸法(mm) 272×399×1175 タイプ タンク 消費電力(W) 冷水:105、温水:465 定格電圧(V) AC100(50hz・60hz共通) タンク容量(L) 冷水:3.6、温水:1.6 温度(℃) 冷水:4(±3℃)、温水:84~92(±3℃)、ECO:70~75(±3℃)
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷

1台でオールシーズンご使用できます。使用用途により冷水または温水に切り替えられます。LED照明が抽出周辺を明るくします。照明はON/OFFが可能です。
セット内容 茶こし受け、フィルター、取扱い説明書、保証書 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 18 電源コード(m) 2 消費電力(W)(50/60Hz) 冷水151/155、温水600 本体寸法(mm)奥行 458 本体寸法(mm)高さ 610 コード 206-7365 本体寸法(mm)幅 300 アズワン品番 64-8773-06
1台
154,000 税込169,400
14日以内出荷

スタンドの高さを変えて使える。
寸法(mm) 175×230×300 材質 本体:ソーダガラス、フタパッキン:ポリエチレン、コック本体:ポリエチレン、コックパッキン:シリコーン、スタンド:鉄(粉体塗装) 質量(g) 2700 容量(L) 6
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
4,200 税込4,620
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
用途工場、事務所、公共施設などに。 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 3 電源コード(m) 2
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。
仕様 冷水のみ 質量(kg) 18 消費電力(W) 151/155 容量(kVA) 0.39(3.9A) 電源(単相/V) 100 温度設定範囲(℃) [低]約5 [中]約8 [高]約12 冷却器 外周クーリングコイル巻付
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトながら高級感を演出! 高級感のあるガラスベースと容器は透明度の高いトライタン素材を採用。仲古付。
容量(L) 2.6×2個 間口W×奥行D×高さH(mm) 525×366×715 TKG品番 9-0937-0501 TKG品番(2017) 6-0827-0301
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

タイプ スタンダード 電源(V) 単相100 消費電力(W)(50/60Hz) 167/185 本体寸法(mm)奥行 376 本体寸法(mm)幅 252
1台
115,000 税込126,500
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2Lのペットボトルがそのまま使える。コンパクトで計量なので卓上での使用可能。お料理などにも普段から飲んでいる水を使用可能。
用途コンパクトな冷温水機、冷水機、温水機として。 容量(mL) 内蔵冷水槽:600、内蔵温水槽:780 付属品 開閉逆止弁、空焚き防止装置解除棒 質量(kg) 2.8 消費電力(W) ヒーター/500、冷水器/65(作動時) 電源 AC100V(50/60Hz) 設定温度(℃) 内蔵冷水槽:10~15、内蔵温水槽:90~95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28.2×26×40 アズワン品番 64-3285-92
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

材質:ステンレス、アクリル。仲古付。仲古の中に氷を入れてジュース等を冷やしますので、 飲料の味が損なわれません。
容量(L) 5×2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 348×315×580 TKG品番 9-0938-0901 TKG品番(2017) 6-0828-0901
1個
93,980 税込103,378
3日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却ポール付で溶けた氷で飲料が薄まることがありません。取り外せる滴下トレー付。小規模のビッフェやパーティーに最適です。
容量(L) 5×2 材質 本体:ステンレススチール+ポリカーボネイト、蛇口:ポリプロピレン+シリコン 寸法(mm) 431×385 質量(kg) 5.6 高さ(mm) 522
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)