ウォーターバスのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
667件の「ウォーターバス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「恒温器水槽」、「ウォーターバス 大型」、「沸騰器」などの商品も取り扱っております。
操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃) +5~90(室温) 電源(V) AC100
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品 PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプ ウォーターバス 電源 AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA) 槽内寸法(mm) 194×336×156 最大吐出量(L/min) 10 最大揚程(m) 1.4(ポンプ単体) センサー サーミスタ ヒーター容量(kW) 1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃) 室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイマー設定 1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm) 140×150×310 温度設定範囲(℃) -20.0~+80.0 クランプ取付幅(mm) 40 撹拌方式 噴流撹拌式
1台
76,500 税込84,150
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別 水槽 材質 PP(ポリプロピレン) 電流(A) - 電源(V) - 本体質量(kg) - 安全装置 - 電源コード(m) - 温度制御方式 - 温度調節精度 - 保証期間 - ヒーター容量(W) - 温度設定範囲(℃) -
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体) ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ センサー K型熱電対 安全装置 温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー ヒーター マイカヒーター 温度調節精度 ±1℃ 電源コード 1.4m 3Pプラグ付き 温度調節 PID制御、SSR出力 温度設定範囲(℃) 室温+5~80 材質(水槽) ステンレス(SUS304)
1台
94,900 税込104,390
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様 ●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-02 ECウォーターバス 角型 デジタル●アナログ 槽内寸法(mm) □200×123 温度制御方式 マイコン式PID制御 外寸法(mm) 210(280)×274×124 温度設定範囲(℃) 室温+5~95 アズワン品番 1-2944-12
1個
47,900 税込52,690
翌々日出荷

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様 アナログ 槽内寸法(mm) □200×123 外寸法(mm) 210(280)×275×124 アズワン品番 1-2943-11
1個
33,900 税込37,290
当日出荷

新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源 AC100V 50/60Hz 最大揚程(m) 1.4 センサー Pt100Ω タイマー設定 1分~99時間59分(1分単位) 外寸法(mm) 147×150×295 クランプ取付幅(mm) 40
1台
100,000 税込110,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)Fineウォーターバス FWB-21B
操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
ヒーター容量(W) 750 TGK品番 692-63-24-33 型式 FWB-21B 材質/仕上 (バス)SUS304/銅ニッケルメッキ 質量(kg) 1.4 使用温度範囲(℃) 室温+5~95 電源 AC100V 50/60Hz8A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×271×135 槽内寸法(Φ×Hmm) 210×130 コード 三芯接地プラグ付き電源コード 温度設定方式 バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

ヤマト科学ウォーターバス
スタンド、クランプ、フタが標準装備、丸・三角フラスコも使用可能
付属品 リング、ふた、容器取付クランプ、スタンド、クランプ取付用横棒、コネクタ(スタンド用)、温度計(-10~+110℃ アルコール式)、底板 使用温度範囲(℃) +5~沸騰温度(水)(室温) 電流(A) 13、(ブレーカ容量および電源設備容量)20 電源(V) AC100 安全装置 過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)、過電流漏電ブレーカ(ON時パワーランプ点灯) ヒーター 1.3kW 温度調節精度 ±3℃(at70℃) 温度分布精度 ±5℃(at70℃)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取り付けたステンレス製の昇温用バスです。スターラーと併用が可能です。
使用温度範囲(℃) 室温+5~95 電源 AC100V・50/60Hz 温度調整方法 液体膨張式サーモスタット
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、ヒーター容量:シーズヒーター1000W 質量(kg) 2.4 材質(本体) ステンレス(SUS304) 電源 AC100V 50/60Hz 槽内寸法(mm) Φ300×120 外寸(mm) 314×358×120 安全装置 過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ 電源コード(m) 2.5 3Pプラグ 温度センサー K熱電対 温度制御方式 マイコンPID制御 温度設定範囲(℃) 室温+5~80 アズワン品番 3-1480-01 温度調節精度(℃) ±2
1個
83,900 税込92,290
当日出荷

定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×138×312 質量(kg) 約4 ヒーター ステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式 温度センサー 白金測温抵抗体(Pt100Ω) 安全装置 自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサー クランプ 可能厚さ35mmまで 付属品 試験槽 BY100型(ポリプロピレン)
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様 アナログ 材質 制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム 安全装置 サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー 測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W) 750 アズワン品番 1-4595-31
1個
31,900 税込35,090
当日出荷

持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃) 室温+5~95 付属品 温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包 材質 (槽)SUS304 安全装置 空焚防止装置、過電流保護ヒューズ ヒーター SUS316L パイプヒーター 温度調節精度 ±1.5℃ at 60℃(攪拌時) 電源 AC100V(50/60Hz) 温度調節 液体膨張式 温度分布精度 ±1℃ at 60℃(攪拌時)
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマト科学ウォーターバス
過昇防止器、漏電ブレーカーを標準装備、安全性を向上。4種類のカゴが付属しており、容器の大きさに応じて効率よく使用できます。上ぶたを外せば5Lのビーカも使用できます。
材質 内槽/ステンレス槽。ヒータ/銅パイプひーた(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃) +5~沸騰温度(水)(室温) 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 安全装置 過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)。過電流付漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯) 温度調節精度 ±3℃(at70℃) 温度分布精度 ±5℃(at70℃)
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマト科学ウォーターバス
ツマミを回すだけの簡単操作。 電源ヒューズが標準装備。 QRコードで直接取説ページへ。
用途ウォーターバス 温度制御 30~90℃ 材質 ヒーター:C1201Tニッケルメッキ 温度調節 液圧膨張式サーモスタット 寸法(Φ)×深さ(mm) 内槽:191×96 材質(槽内) ステンレス鋼板 付属品 棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ウォーターバス
操作が簡単な低価格ウォーターバス。
材質 (本体)ステンレス(SUS304)、(ヒーター)銅(ニッケルメッキ) 質量(kg) 1.4 電源 AC100V 50/60Hz(8A) 温度範囲(℃) (室温+5)~95 槽内寸法(mm) Φ210×H130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×271×135 松吉医科器械コード 23-5037-00
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ウォーターバス TBM型
・性能は、室温20℃、無試料で輪状ふたを載せた場合です。 ・有効寸法は水槽縁より20mm下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。 ・電源プラグは付属しておりません。 ・TBM212AAには接地アダプターだけ付属しておりません。 ・熱媒体に水以外を使用しないでください。 ・温度上昇に伴う熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は水槽上部より20mm以下でご使用ください。
使用温度範囲(℃) 室温+5~沸騰温度 温度調節精度 ±3℃ at 70℃ 安全機構 過熱防止装置、過電流・漏電ブレーカー 許容周囲温度(℃) 5~35 温度分布精度 ±5℃ at 70℃ 温度調節 液体膨張式 ヒーター SUS316L パイプヒーター 内槽 SUS304 寸法(Φmm) ふた:大 直径115・中 直径85・小 直径55 付属品 ステンレスふた1枚、輪状ふた1式、棚板1枚、支柱2本、ムッフ1式、横棒1本、クランプ1式、温度計(0℃~100℃)1本、接地アダプター1個
1台
119,800 税込131,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)