ウォーターホンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
649件の「ウォーターホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレーバーウォーターボトル」、「ウォーターポンプ」、「水道 管 つまり」などの商品も取り扱っております。

一滴一滴が極上のコーヒーを生み出します。抽出滴下速度は金属コックで調節します。インテリア性にも富んだデザインです。
種別 熱湯用
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタが取り外し式の角型ペールです。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 形状 角型
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水規格IPX8取得の防水スマホケースです。スマホをケースにいれたまま「通話」「画面操作」「撮影」OKです。ケースから出し入れする手間がなく大変便利です。各種スマホ対応!メーカー問わず様々な機種でご使用いただけます。持ち運びに便利なストラップ付。スマホだけでなく小物ケースとしてもおススメです。
クリア タイプ ポーチ型 対応機種 最大16×8cmのスマホまで 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 20×11×1.5 主材質 本体:PVC、ABS樹脂/ストラップ:ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IPX8(IEC国際電気基準会議)
1個
609 税込670
当日出荷

水に浮くフローティングタイプの防水スマホケースです。スマホをケースに入れたまま「通話」「画面操作」「撮影OK」出し入れの手間もなく快適です。各種スマホに対応、メーカーを問わず様々な機種でご使用いただけます。持ち運びに便利なストラップ付、スマホだけでなく小物入れとしても便利です。
クリア タイプ ポーチ型 対応機種 最大16×8cmのスマホまで 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 21×11.5×1.5 主材質 本体:PVC、ABS樹脂/ストラップ:ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 防水仕様あり
1個
619 税込681
当日出荷


洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。 一般的に使用頻度の多いアタッチメントを選別したキットです。
用途排水管の詰まりの除去 トラスコ品番 475-3143 セット内容 GKR-0(本体)、G-43-4(ラッパ丸ゴム100mm)、G-44(コーキングホース)、G-48(丸ゴム5個組(25、32、40、48、55mm)) 幅(mm) 145 質量(kg) 6 高さ(mm) 535 奥行(mm) 105 パイプ径(Φmm) 25~100 動力 手動 使用空気圧(kg/cm2) 0~12
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

高感度マルチ増幅器に接続し、マイクを水中に沈めると、水を伝わる微小な振動を検出して音を聴くことができます。
用途学校の理科の実験 仕様 【増幅率】高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き 付属品 高感度マルチ増幅器MA-T 寸法(mm) Φ50×t7(錘板) 出力(W) 高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時) 電源 ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売) ケーブル長(m) 1.6 出力インピーダンス(Ω) 約8.1k(1kHz時) 端子 高感度マルチ増幅器:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック) 出力端子 オーディオミニプラグ 入力インピーダンス(kΩ) 高感度マルチ増幅器:50 検出部 圧電セラミックス
1セット
24,000 税込26,400
当日出荷

C15-4351水中マイクセットIW-MN2の補充部品です。
用途学校の理科の実験 寸法(mm) Φ50×t7(錘板) ケーブル長(m) 1.6 出力インピーダンス(Ω) 約8.1k(1kHz時) 出力端子 オーディオミニプラグ 検出部 圧電セラミックス
1個
3,000 税込3,300
当日出荷


二重構造で結露防止。 水滴が付きにくいので受け皿がいらないウォーターピッチャーです。 底部分はより上部に追加で補強成形しています。
仕様 二重構造 耐熱温度(℃) 90 材質 ポリカーボネート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス製プロの厨房からご家庭まで、空前のベストセラーがこのクワドロです。冷蔵庫のコーナーにスッポリ収まり、握りやすい取っ手と扱いやすいキャップは頻繁なご使用にも実にスムーズ。一切無駄がありません。
材質(本体) ソーダガラス 材質(フタ) ポリプロピレン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



清潔で丈夫な抗菌剤入ウォーターピッチャー
容量(L) 2.3 材質 ポリカーボネイト 外寸(mm) 190×H225
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


好みに合わせて抽出できる目安目盛とカップ表示付き。フタをしたまま電子レンジOK。ウェーブ形状の持ちやすい取っ手と洗いやすい広口。温かさを保てるよう、ポットとテーブルの接触面を少なくしたデザインに。フタにドリッパーがのり、収納しやすい。フタを逆さにすると滴受けとして使えます。
材質 本体/耐熱ガラス、取っ手・フタ/ポリプロピレン
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。クリア部分は透明度が高いため、撮影した写真がぼやけることもなく、鮮明なカメラ撮影が可能です。
対応機種 最大対応サイズ81(W)×25(D)×160(H)mm 付属品 ネックストラップ×1 材質 ABS/PVC 質量(g) 35(付属品を除く) 寸法(幅W×高さH)(mm) 123×15×203 保証期間 初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ストラップホール付・防水・防塵
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)