ウォーターポンププライヤー 樹脂のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
115件の「ウォーターポンププライヤー 樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォーターポンププライヤー 傷防止」、「水栓プライヤー」、「傷つかない ペンチ」などの商品も取り扱っております。
各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法 250 寸法B(mm) 12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に! バネ あり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
呼び寸法 270 最大口開き(mm) 70 寸法B(mm) 15 付属品 取替え用角型タイプ 口開調節 8段階 全長A(mm) 275 質量(g) 430
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

5段階スライド調整/連続作業に便利なバネ付き/番線カッター機能付き/携帯性があり、持ち運びしやすく、手軽に使えるのでご家庭での使用にも最適。
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に 全長(mm) 202 質量(g) 240 材質(本体) 機械構造用炭素鋼 材質 POM樹脂(くわえ部) 被覆材 塩化ビニール(柄) 表面処理 黒染め処理 使用範囲(Φmm) パイプ外径:7~50 切断能力(Φmm) 軟鉄線(針金):2.0
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm) 220 最大開口(mm) 丸 70 、角 65 口開調節 8段階
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチネオウォータ
ついに”Neo”に定番プライヤが登場!。指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。水回りに強いカチオン電着塗装で、小さくても大きな口開き。先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。
用途キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。 仕様 マイナスドライバー付・落下防止穴・口開き5段階調整 材質 本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティング ブラック 質量(g) 175 全長A(mm) 196 表面処理 カチオン電着塗装 最大口開き(mm) 48 頭部厚(mm) B:12.5 頭部長(mm) C:46 切断能力(Φmm) 軟線 2 熱処理 焼入れ:完全無酸化焼入れ 柄幅(mm) D:33 パイプ外径(Φmm) 3.5~48
1本
2,714 税込2,985
4日以内出荷

キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に! 種類 コンビネーションプライヤ バネ あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に! 呼び寸法(mm) 250 切断能力(mm)軟鉄線 Φ2.6 バネ なし 使用範囲(Φmm) パイプ径:約7.0~50 関連部品 交換樹脂パッド SC-WP250
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
種類 コンビネーションプライヤ 口開調節 2段階
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2組)ほか
438 税込482
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。 仕様 調整(段階):5 材質/仕上 クロムバナジウム鋼
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。 材質 クロムバナジウム鋼
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュボタンでスライド作業がラクラク!
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。 種類 ウォーターポンププライヤ 最大口開き(mm) 50 全長(mm) 250 質量(g) 385 調整機能 24段階 材質 クロムバナジウム
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
口幅調節 9段階
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

開発希望NO.1商品。 刃にキズをつけにくい樹脂を装着。 バネ内蔵でラクラク作業。 つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。 パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
用途ワイヤークラフトなどの制作に。 模型、RCカーなどの組立てに。 メガネ、時計、カメラなどの修理に。 釣りの仕掛け作りに。 種類 ノーズプライヤ 最大口開き(mm) 20 全長A(mm) 165 切断能力(Φmm) 軟線 1.7 先端形状 ロングノーズ 呼び寸法(mm) 165 口開調節 2段階 質量(g) 165 先端厚さ(mm) 4 付属品 くわえ部樹脂スペア1組
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに 全長(mm) 233 呼び寸法 230 最大口開き(mm) 76 材質 高炭素鋼S55C/完全無酸化処理 質量(g) 300 表面処理 ニッケルクロームメッキ 先端厚さ(mm) 9.5 口開調節 5
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計 わずか280g 全長225mmのショートタイプ ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。 ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。
全長(mm) 225 最大口開き(mm) 43 トラスコ品番 212-2031 質量(g) 280 寸法H(mm) 50 寸法A1(mm) 43 寸法A2(mm) 52
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。 グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。 材質 S45C 厚さ(mm) 9.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)