- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- ウォーターラムのおすすめ人気ランキング
ウォーターラムのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新57件の「ウォーターラム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加圧式パイプクリーナー」、「トイレ バキューム」、「配管つまり」などの商品も取り扱っております。
洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。
用途排水管の詰まりの除去。
トラスコ品番
333-9068
質量(kg)
9
圧力(kg/cm2)
(空気圧力)0~12
1組
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。
一般的に使用頻度の多いアタッチメントを選別したキットです。
用途排水管の詰まりの除去
トラスコ品番
475-3143
セット内容
GKR-0(本体)、G-43-4(ラッパ丸ゴム100mm)、G-44(コーキングホース)、G-48(丸ゴム5個組(25、32、40、48、55mm))
幅(mm)
145
質量(kg)
6
高さ(mm)
535
奥行(mm)
105
パイプ径(Φmm)
25~100
動力
手動
使用空気圧(kg/cm2)
0~12
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
ジェットやワイヤーが使えない場所で役立つ圧縮空気クリーナーです。
両手でらくらく圧搾できます。
付属品
マルチラバーカップ・40cm延長ホース
トラスコ品番
523-7491
幅(mm)
180
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
650
奥行(mm)
180
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。
付属品
アダプタ長、アダプタ短
質量(kg)
1.2
適合排水管径(Φmm)
20~75
加圧力(N)
340(35kgf)
強力な吸引力と押し下げ圧力で汚物を除去。
材質
塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品
1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC。2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC
使用方法
1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。
全長(mm)
435.2(ハンドル部含む544.2)
色
黒
内径×外径(Φmm)
76×81
適合排水管径(Φmm)
16~75
本体質量(kg)
2.5
加圧力(N)
入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)
使用上の注意
ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
押しラムを利用しステップやクウォーターパネル等の復元作業にご使用ください。
4種類のエクステンションと9種類のアイテムをセットしています。
セット内容
油圧ポンプ、油圧ホース1.5m、ラム、スプレッダーラム、エクステンションLL、エクステンションL、エクステンションM、エクステンションS、コネクター、フラットベース、90°Vベース、ウェッジヘッド、スプレッダープランジャー、スプレッダーラムクロー、フレックスヘッド、シャーレットヘッド、専用ケース
危険物の類別
非危険物
配管を外さずに詰まりを解消!
グリップは自由に動いて握るだけで固定。
ワイヤー長さ(m)
約4
材質
ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂
質量(kg)
0.546
TKG品番
9-1314-0301
TKG品番(2017)
6-1165-1801
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
強力な水圧で素早くつまりを解消できます。
吸引もできるので、様々なつまりに対応できます。
用途和・洋便器、流し台、洗面台のつまりの除去に。
トラスコ品番
488-8936
質量(kg)
1.2
パイプ径(Φmm)
(清掃能力)20~78
外径×長さL(Φ×mm)
80.2×555
加圧力(N)
340
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
仕様
ラバー3種付属
トラスコ品番
855-4984
セット内容
先端アタッチメント3種
材質
本体:プラスチック、ラバーカップ:ゴム
質量(kg)
3.8
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。
排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
付属品
ラバー3種
トラスコ品番
475-3267
質量(kg)
0.9
本体質量(kg)
0.9
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
120×180×590
使用上の注意
ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
突然の配管つまりに、驚異の圧縮エアパワーで解消です。
トイレ、洗面所、風呂場、流し台のつまりの原因となるヘドロ、髪の毛を空気の力で押し流して除去します。
わざわざ水道屋さんを呼ばなくても、自分で解決できて安心です。
用途に応じて3種類のアタッチメントと水の跳ね返りにも安心な防水シート付きです。
用途水回りのつまり解消に。
長さ(m)
0.65~1.07
寸法(cm)
(約)幅19×全長65~107、防水シート:50×50
材質(本体)
ABS樹脂・スチール・ポリプロピレン
材質
アタッチメント:ABS樹脂・合成ゴム・TPE、防水シート:ポリエチレン
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様
回転ハンドル付き
ワイヤー径(Φmm)
9
距離: 15.0m。駆動方式: シリースモータ100V 250W。使用ワイヤ径: φ8・10mm
用途流し台、洗面所、トイレなどの小規模の詰まりに最適です。
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法
バルブヘッド付Φ8mm×8m
適合排水管径(Φmm)
20~100
トラスコ品番
806-7630
種別
電動式配水管掃除機
質量(kg)
5.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
440×210×250
1個
¥95,980
税込¥105,578
欠品中
洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーです。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質
本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、小カップ:塩化ビニル樹脂
アズワン品番
64-5153-39
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質
本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂
アズワン品番
64-5153-41
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
自吸能力がありますので呼び水は不要です。
ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。
別売バッテリーパックを使用することで屋外でも使用できます。
寸法(mm)
50×170×35
電圧(V)
AC100
電源
AC100V 50/60Hz 20W 2Pプラグ
最大真空到達度 (kPa)
-20以上
電源コード
約2m
材質(接液部)
EPDM・PBT樹脂
接続口
Φ5.5mmホースエンド
アズワン品番
1-4248-01
1個
¥29,900
税込¥32,890
当日出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。
材質
本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂
アズワン品番
64-5153-40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
据え置き式電動排水管清掃機。ヘッド交換はワンタッチで、素早く確実。直管はもちろん、曲管のガンコな詰まりも短時間で解消。
用途浴室、洗面台、飲食店厨房の詰まりの除去に。
付属品
PCワイヤ15.2m×Φ13mm(延長不可)、ダブルグリースカッタ40、バルブヘッド24、ワイヤキー、六角棒レンチ
トラスコ品番
252-8509
質量(kg)
10.2
適合ワイヤ径(Φmm)
810
能力(mm)
パイプ径:Φ20~Φ100、最長距離:20
1個
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷