- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
- ウォーターリボンのおすすめ人気ランキング
ウォーターリボンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新80件の「ウォーターリボン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウオーターレベル」、「漏洩検知棒」、「水検知ペースト」などの商品も取り扱っております。
水/油に反応し、色が変わる。
タンクスケールのテープに、水位が予想される位置まで本商品を塗布し、通常通り船底までタンクスケールを沈め、数秒後に引き上げる。KK-85を塗布していた場合、色の変わった部分までが水、KK-63の場合色の変わった部分までが油が入っていることになる。
用途タンク等の測深
本品は鉱、植、魚、油中の油底水を計測するペーストです。
物差し等に塗り油容器に差し込むと、油底の水層に接触した部分が変色するので、水量を計る事が可能です。
黄色より赤に変色します
容量(g)
70
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.57)
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
タンク内の石油製品、及び、 原油のペースウォーターとの境界を測る試薬として開発され、水 分に触れた部分だけが左の写真の様に鮮やかに赤色に変化する ペースト状の製品です。常温でも、水滴・スチーム等が触れた場合でも、赤色に変化致しますので、耐水性を試験する場合にも使用可能です。
用途1.製油所・油槽所・ガソリンスタンド・タンカー船等のタンク。2.廃油・油分を含んだ廃水処理タンク。3.油水分離層。4.耐水試験。5.水分検知。
使用しやすいペーストタイプです。
用途擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色
朱
トラスコ品番
299-6791
種別
ケガキ剤
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
10~50
主成分
無機顔料、油(重金属クロム・鉛を含む)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
85.7mL
危険物の性状
非水溶性
1本(100g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
本品はガソリン、石油エーテルその他鉱植動物系の油類や溶剤等の液量を計測するペーストです。
物差し等に塗り、油類の中に差し込むと油に接触した部分が変色するので、深さを計る事が可能です。
灰色より青に変色します。
容量(g)
45
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『オイルフィーリングペースト』は、ガソリン・灯油・軽油 等のタンク中の油量を簡単に測定するために使用するものです。検尺に薄く塗り、静 かにタンクに差し込むと、油に触れた部分だけ瞬時に赤色に 変化しますから、タンク中の残油量を正確、且つ、迅速に測 定する事が出来ます。ウォーターフィーリングペーストとの併用により、ベースウォーターと石油製品の境界線とタンク中の残量が同 時に測定する事が可能で、タンク内の軽量は併用を推奨します。
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1個
¥7,780
税込¥8,558
翌日出荷
重金属を含まない安全性の高い検査剤です。
用途擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色
朱赤
トラスコ品番
299-6804
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
10~50
主成分
有機顔料・油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
109mL
危険物の性状
非水溶性
1本(100g)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。光明丹などに比べ正確な当りをチェックすることができます。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト
ギヤ・大型バルブ・工作機械のベット等の切削加工時の当り検査
色
赤
トラスコ品番
366-4058
使用温度範囲(℃)
常温
分類
ケガキ用塗料
主成分
合成油、リチウム、顔料
危険物の類別
非危険物
1個(200mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
ステンレス
テープ種類
ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格
JIS1級
標準張力(N/℃)
20/20
使用後ふき取りやすいペーストタイプです。
用途擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色
紺青
トラスコ品番
299-6774
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
10~50
主成分
無機顔料、油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
1本(100g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺
材質
本体:アルミ
目盛仕様
赤数字入、メートル目盛
エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。
用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査
成分
シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ
種別
水もれ検査液
色
白
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
50ミクロンの液滴まで反応し、付着部分が濃青色に変色します。
液体飛散チェック、防滴テストに便利。現場での迅速な評価が可能。
用途屋外機器の防水・防滴・防湿テストや薬液の飛散チェック、散水・散布範囲の確認等に適しています。
材質
特殊コーティング紙
検査材によくつき、当たり面の確認が容易です。
用途擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色
青
トラスコ品番
299-6782
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
10~50
主成分
有機顔料、油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
1本(100g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
船舶の清水タンク・油タンク・ビルジ溜め等のタンク内の液面を計測する器具です。
材質
BSBM、リング:SUS304
全長(mm)
1019
寸法(Φ×mm)
10×1000
最小目盛(mm)
10
リング径(Φmm)
3
微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。
微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。
種別
水漏れ発色検査剤
色
白
トラスコ品番
293-0641
主成分
水指示粉末、溶剤
正味質量(g)
263
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。
光明丹などに比べ正確なあたりをチェックすることができます。
銅・アルミなど赤色では識別しにくい非鉄金属系に最適です。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト
ギヤ・大型バルブ・工作機械のベットなどの切削加工時の当たり検査
色
青
トラスコ品番
366-4040
使用温度範囲(℃)
常温
分類
ケガキ用塗料
主成分
合成油、リチウム、顔料
危険物の類別
非危険物
1個(200mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。
用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。
仕様
朱色粉末状
材質/仕上
四酸化三鉛
色
朱
分類
ケガキ用塗料
危険物の類別
非危険物