ウォーム 0.5のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
294件の「ウォーム 0.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「模型用歯車」、「ウォームネジ」、「ノーバックラッシギヤ」などの商品も取り扱っております。
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
種別 ウォーム 材質 S45C 公差 H7 表面処理 黒染 歯形 JIS 3形 並歯 精度等級 KHK W001 4級 歯面硬度 194HB以下 歯車基準断面 歯直角 歯切基準面 公差L H7
1個
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール 0.5 ねじれ 歯幅b(mm) 5 材質 黄銅 条数 R1 圧力角(°) 20 歯形 並歯
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ウォーム
低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
用途動力伝達用歯車。 材質 S45C 2018年トラスコ掲載ページ 2 0135
1個
1,068 税込1,175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ねじれ 右方向 材質 CAC702(AlBC2) 種別 ウォームホイール 歯形 並歯 精度等級 KHK W 002 2級 歯直角圧力角 20° 歯車基準断面 軸直角
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

セット内容 ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2 全長(mm) 約6 軸穴径(mm) 1.9 モジュール 0.5
1個
249 税込274
当日出荷

ウォームは精密転造仕上げです。 モジュール0.5、0.8、1.0、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール 1 ねじれ 材質 S45C 圧力角(°) 20 歯形 並歯 基準円直径d(Φmm) 16
1個
779 税込857
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別 ウォーム 材質 S45C 表面処理 黒染 歯形 JIS 3形 並歯 精度等級 KHK W001 4級 歯面硬度 194HB以下 歯車基準断面 歯直角 歯切基準面 公差L H7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種別 ウォームギヤ 材質 S45C ねじれ 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 歯面仕上げ 切削 軸穴径公差 JIS H7級
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。 転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。 転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用 圧力角(°) 20 歯形 並歯
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種別 ウォームホイール 材質 CAC502(PBC2) ねじれ 右方向 歯形 並歯 精度等級 KHK W002 4級 歯面仕上げ 切削 歯車基準断面 歯直角 公差A H7 歯切基準面
1個
特価
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モジュール 0.5 種別 平歯車 材質 黄銅 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
1個
特価
339 税込373
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


種別 ウォームホイール 材質 CAC502(PBC2) ねじれ 右方向 条数 1 歯形 並歯 精度等級 KHK W002 4級 歯面仕上げ 切削 歯車基準断面 歯直角 公差A H7 歯切基準面
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール 0.5 歯幅b(mm) 2 材質 黄銅 穴径(Φmm) 3(H8)
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別 ウォームホイール 材質 FC200 歯形 並歯 精度等級 KNK W 002 4級 歯面仕上げ 切削 歯車基準断面 歯直角 公差A H7 歯切基準面
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)