- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ウォーム歯車のおすすめ人気ランキング
ウォーム歯車のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新1,002件の「ウォーム歯車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォームギア」、「ウォームギア セット」、「ノーバックラッシギヤ」などの商品も取り扱っております。
種別
ウォームホイール
材質
FC200
歯形
並歯
精度等級
KNK W 002 4級
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
公差A
H7
歯切基準面
穴
種別
ウォーム
材質
S45C
表面処理
黒染
歯形
JIS 3形 並歯
精度等級
KHK W001 4級
歯面硬度
194HB以下
歯車基準断面
歯直角
歯切基準面
穴
公差L
H7
種別
ウォームホイール
材質
CAC502(PBC2)
ねじれ
右方向
歯形
並歯
精度等級
KHK W002 4級
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
公差A
H7
歯切基準面
穴
ねじれ
右方向
材質
CAC702(AlBC2)
種別
ウォームホイール
歯形
並歯
精度等級
KHK W 002 2級
歯直角圧力角
20°
歯車基準断面
軸直角
冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。
転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。
転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用
圧力角(°)
20
歯形
並歯
セット内容
ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2
全長(mm)
約6
軸穴径(mm)
1.9
モジュール
0.5
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
種別
ウォーム
材質
S45C
公差
H7
表面処理
黒染
歯形
JIS 3形 並歯
精度等級
KHK W001 4級
歯面硬度
194HB以下
歯車基準断面
歯直角
歯切基準面
穴
公差L
H7
モジュール
1
種別
ウォームギヤ
材質
S45C
圧力角(°)
20
歯形
並歯
種別
ウォームギヤ
材質
S45C
ねじれ
右
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
歯面仕上げ
切削
軸穴径公差
JIS H7級
耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
用途動力伝達用歯車。
種別
ウォームホイール
材質
CAC502(PBC2)
ねじれ
右方向
条数
1
歯形
並歯
精度等級
KHK W002 4級
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
公差A
H7
歯切基準面
穴
材質
FC200
種別
ウォームホイール
歯形
並歯
精度等級
KHK W 002 4級
歯車基準断面
歯直角
モジュール
0.5
材質
ポリアセタール
形
1B
ねじれ
右
条数
1
圧力角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュール
1
材質
ポリアセタール
形
1B
ねじれ
右
圧力角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
ウォームギヤ
ねじれ
右
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
CAC502(PBC2)
種別
ウォームホイール
歯形
並歯
精度等級
KHK W 002 4級
歯車基準断面
歯直角
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴