- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ウォールキャップのおすすめ人気ランキング
ウォールキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新172件の「ウォールキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン パテ隠し」、「ウォールキャップ穴蓋」、「壁 穴 カバー」などの商品も取り扱っております。
割形設計のため作業性に優れています。
FP/FPWと組み合わせて使用できます。
組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。
柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
材質
PP
色調
アイボリー
割形設計のため作業性に優れています。
FP、FPWシリーズに取り付け可能。
つめを折ればビス穴になります。
柱又は天井際での取付ができるようにカットラインがついています。
呼び
65
色調
ホワイト
材質
PP
寸法A(mm)
117
寸法D(mm)
66.5(外径)
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
62(内径)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
分割式ですので、後付けが可能です。
柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。
用途Φ65貫通スリーブ用
仕様
分割式
種類
端末カバー
内径(Φmm)
57.6
ツバ外径(Φmm)
110
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
壁に密着しやすい軟質塩化ビニル製です。配管穴用パイプに取り付けてご使用下さい。
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。
種類
クーラーキャップ
材質(本体)
ABS樹脂
色
ホワイトグレイ
材質(パッキン)
エラストマー
貫通スリーブFPシリーズと適合します。
色調
アイボリー(シルキーホワイト系)
材質
PE
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質
塩化ビニール製(のり付)
色
アイボリー
ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
色
アイボリー
材質
鋼
壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質
(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP
色調
アイボリー
スリーブの端面に取り付ける壁面用の化粧プレートです。
寸法D(Φmm)
120
NFP専用のウォールキャップです。
用途ウォールキャップ
材質
ABS樹脂
フタはねじ込み式です。左へ回すと取外しができます。
内部・外部用の製品です。
日本製のクーラーキャップです。
ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。
種類
クーラーキャップ
色
シルバーグレー
材質(キャップ)
AES樹脂
材質(パッキン)
エラストマー
材質(フランジ)
AES樹脂
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質
プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り