- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- ウォールコネクターのおすすめ人気ランキング
ウォールコネクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新351件の「ウォールコネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボード アンカー 耐 荷重」、「壁用ネジ」、「M8 ボードアンカー」などの商品も取り扱っております。
用途ウォールアンカー取り付け用工具です。
材質
鉄、樹脂
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
片手で楽にアンカーOK!ピストルタイプで持ちやすい!。レバーで一発解除。ビスの首下が短いタイプもOK!
全長(mm)
155
質量(g)
385
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
DIYからプロまで広範囲に使えるボードアンカーツールです!
種類
その他プライヤ
長さ(mm)
220
付属品
ボードアンカー2本、コンクリートプラグ2本
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ボードファスナーBtaipu・BSタイプを簡単に施工するための専用工具です。
大量施工・スピード施工などに威力を発揮します。
用途ボードファスナー(Bタイプ・BSタイプ)用。
ボードファスナーの専用施工工具。
材質
スチール
適合
ボードファスナーBタイプ・BSタイプ
トラスコ品番
557-9881
1丁
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
石膏ボード等中空壁への機材取り付けに。
ワンアクションのハンドル操作で取り付け簡単。
ボードアンカーを多数ご使用の際に便利です。
全長(mm)
260
トラスコ品番
123-8230
質量(g)
480
適合材
石膏ボード
摘要ボードアンカー
A405B・A409B・A416B・A423B・A438B・A514B
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ボードプラグ全サイズに使えます
用途ボードプラグ全サイズ使用可能
ASプラグMA-100MS~600MSにも使用できます。
全長(mm)
240
質量(g)
520
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質
鋼材
表面処理
三価クロメート
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用
ねじの呼び
M4
外径(mm)
8
材質
鉄
表面処理
ユニクローム
適合材
石膏ボード
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ボードファスナー施工用工具。
全長(mm)
約215
トラスコ品番
557-9864
適合ねじ
ボードファスナー(Bタイプ)M4~M8、(BSタイプ)M4
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
ぼ度アンカーリベッター
用途ボードアンカーの取付に
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1個
¥8,130
税込¥8,943
翌日出荷
ねじ径
M4
材質
鉄、ユニクロめっき
ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。
取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。
適合材
石膏ボード等
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
表面処理
三価クロメート
材質
スチール
適合材
中空壁
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径d
M4
外径D(Φmm)
6.8
ドリル径(Φmm)
9.0
材質/仕上
(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
1個
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
1個
¥7,740
税込¥8,514
翌日出荷