- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ウォールフック ステンレスのおすすめ人気ランキング
ウォールフック ステンレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新120件の「ウォールフック ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リードフック」、「Uフック」、「屋外用フック」などの商品も取り扱っております。
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
種別
ウォールフック
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
梱包数
20個
エスコ品番
EA638DK-11
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
穴径(Φmm)
4.2
寸法H(mm)
34
寸法L1(mm)
7
使用荷重(kg)
15
寸法S(mm)
9
表面処理
電解研磨
寸法L2(mm)
54
寸法T(mm)
4.5
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
寸法d(mm)
4.2
寸法a(mm)
17.5
寸法B(mm)
70
寸法P(mm)
54
H(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
壁面等に取り付けるフック金具。バネ付ですので、外れません。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁や柱に設置し、物掛けやリードフックとして使用可能。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などの取り付け。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
吊下荷重N(kgf)
147(15)
使用荷重(kN)
0.15
B-2519は平面用、B-2557は曲面にフィットするようにRをつけています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、犬の係留用などに。
トラスコ品番
833-7823
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
153
種類
パッドアイ
2018年トラスコ掲載ページ
2 0979
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
平面用です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に
種類
スナップフック
寸法T(mm)
6
材質
ステンレス
種類
ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
B-2519は平面用、B-2557は曲面にフィットするようにRをつけています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、犬の係留用などに。
トラスコ品番
833-7830
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
140
種類
パッドアイ
2018年トラスコ掲載ページ
2 0979
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
裏面は曲面にフィットするようにRをつけています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に
種類
スナップフック
寸法T(mm)
6
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
寸法d(mm)
4.2
寸法W1(mm)
34
寸法W2(mm)
22
吊下荷重N(kgf)
147(15)
使用荷重(kN)
0.15
物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。太さΦ10までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×25 (ステンレス鋼製)
材質
ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)
85
仕上
鏡面研磨
適合ロープ径(Φmm)
10以内
吊下荷重N(kgf)
196[20](吊下げ方向)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
ステンレス製のかわいい犬型のリードフックです。ハズレ止めバネ付きで安心です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
曲面にフィットするように底面がVの字にカットされている。壁や柱に設置し、物掛けとして使用できます。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
64
種類
ウォールフック
寸法H(mm)
34
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷