- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- ウォールブラケットのおすすめ人気ランキング
ウォールブラケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新218件の「ウォールブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯カメラ 台座」、「ウォールシェルフ」、「ウォールラック」などの商品も取り扱っております。
エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しているため、給油を必要としないオイルレス回路に最適。
ハウジング雲台、最大重量50Kg
用途監視、防犯、状況把握用途
付属品
六角ボルトM6×16 2本、取扱説明書1冊
材質
アイボリー(アルミダイカスト)
質量(g)
約1400
設置方式
壁面
設置場所
屋外/屋内
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
取り付け用固定部品
材質
鋼板
表面処理
亜鉛めっき
寸法(mm)
(壁面からの距離)8
1パック(4個)
¥899
税込¥989
3日以内出荷
カメラハウジング壁面取付用ブラケットです。
材質
アルミニウム
負荷重(kg)
(最大)約5
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
圧力計
なし
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
筐体の外側からの固定に使用
材質
鋼板
表面処理
亜鉛めっき
寸法(mm)
(壁面からの距離)15
1パック(4個)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
屋外用カメラハウジングVCHO-15Sシリーズ / VCHO-35S用の壁面取付金具です。
ハウジング取付用の台座部角度が任意に変えられます。
付属品
六角ボルト(M6×16)2個
材質
アルミダイキャスト
寸法(mm)
壁面から雲台回転軸まで:300
質量(kg)
約1.4
最大積載量(kg)
15
角度調整範囲
垂直:±55°、水平:105°
塗装色
アイボリー
設置場所
壁面(屋内外)
適合ハウジング
VCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです
種別
器具:LED一体型
寸法(mm)
出:79
色
ウォールナット色古味
取付
プッシュ式
高さ(mm)
110
材質(本体)
木材
電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続100-1・調色
取付面位置
壁・天井・傾斜面
調光の可否
調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
90迄
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
監視カメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具 壁面用280mm
同梱品はネジM6×6 2個
監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】(品番;BS-KANKANA-B6、注文コード;20924595)(別売)を使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/防犯カメラを固定することができます。
監視・防犯カメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
壁、ウォールマウントに取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
材質
アルミニウム合金
色
ホワイト
質量(g)
350
耐荷重(kg)
6
設置場所
オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
水平調整範囲
先端稼働部にて360度水平方向へ向き調整可能
上下調整
先端稼働部にて180度上下方向へ向き調整可能
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500×500×300
各種認証
CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of。 Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色
ライトグレー
材質
鋼板
表面処理
静電粉体塗装
保護等級
IP66/NEMA4
ドア
片扉
寸法W1(mm)
500
寸法W2(mm)
495
寸法W3(mm)
460
寸法W4(mm)
411
寸法W5(mm)
423
寸法W6(mm)
303
寸法H1(mm)
500
寸法H2(mm)
495
寸法H3(mm)
460
寸法H4(mm)
425
寸法H5(mm)
30
寸法N1(mm)
17
寸法D1(mm)
300
寸法D2(mm)
280
寸法D3(mm)
258~274
寸法D4(mm)
38
寸法D5(mm)
113
寸法F1(mm)
449
寸法F2(mm)
410
寸法G1(mm)
470
寸法G2(mm)
445
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
材質
鋼板
表面処理
亜鉛めっき
仕様
併用可能製品:110信号灯●アクセサリタイプ:ウォールブラケット●寸法:76.5 x 55 x 57 mm●エレクトロニック サウンダ109. 工業用 保護等級IP65 サウンド出力80 dB (1 m) 連続又はパルストーンタイプ ねじ端子コネクタ及びシーリングガスケットを付属 垂直壁取り付け用ブラケットは別売り ハウジング材質、黒PC/ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
4Uウォールマウント型設計
壁面に垂直設置、またはデスク天板裏に水平設置が可能
TAA準拠でGSAスケジュールに対応
機器マウント用のケージネジやナットを取り付けた状態で発送
16インチ間隔の閉め具取り付け穴で安定性を向上し、標準ウォールスタッドへの固定に対応
EIA-310 19インチラック規格対応
耐久性に優れたソリッドスチール製
用途ネットワーク機器や通信機器を壁に沿って縦方向に設置。KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保。ラックソリューションを必要とする中小企業に最適
幅(cm)
50.4
色
ブラック
耐荷重(kg)
56.7
長さ(cm)
15.1
高さ(cm)
19.3
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
カメラハウジング用ブラケットをポールへ固定するための金具です。
適合
(カメラハウジング用ブラケット)SD-211A、SD-205N
材質
アルミニウム
質量(g)
約1080
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×113×45
適合ポール径(Φmm)
130まで
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応