- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- ウオータサーバーのおすすめ人気ランキング
ウオータサーバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新22件の「ウオータサーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォーターサーバー」、「冷水器」、「給水器」などの商品も取り扱っております。
2Lのペットボトルがそのまま使える。コンパクトで計量なので卓上での使用可能。お料理などにも普段から飲んでいる水を使用可能。
用途コンパクトな冷温水機、冷水機、温水機として。
容量(mL)
内蔵冷水槽:600、内蔵温水槽:780
付属品
開閉逆止弁、空焚き防止装置解除棒
質量(kg)
2.8
消費電力(W)
ヒーター/500、冷水器/65(作動時)
電源
AC100V(50/60Hz)
設定温度(℃)
内蔵冷水槽:10~15、内蔵温水槽:90~95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.2×26×40
アズワン品番
64-3285-92
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高さ(mm)
(蛇口までの高さ)120
温水・冷水がワンタッチ。
温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V)
100
質量(kg)
18
冷却器
外周クーリングコイル巻付
電流(A)
冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0
仕様
温水・冷水切替
いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
用途工場、事務所、公共施設などに。
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
3
電源コード(m)
2
2リットルの飲料水を用意するだけですぐに使用できる卓上ウォーターサーバーです。コンパクトサイズのウォーターサーバーなので場所を取らずとても便利です。また、卓上に置ける大きさなので食卓などでも使用できます。
通常のウォーターサーバーとは違い、飲みたい時に飲みたい分の2リットルペットボトルを購入するだけなので、定期的にかかる費用も抑えることができ経済的です。
飲料水の交換も軽くて簡単なので女性やお年寄りの方にも安心してお使い頂けます。
コンパクトサイズながら使う人のことを考えた高性能なウォーターサーバーです。
温水、冷水は適正温度になったことをお知らせするランプを搭載。
温水は安全のために温水解除ボタンをスライドさせないと使用できない構造なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心して使用頂けます。また、水受けトレーがついているので、万が一使用時に水がこぼれてしまっても卓上を汚す心配がありません。
専用キャップは直径25mmと28mmの2種類が付属されているので、お好みの飲料水でご利用頂けます。
適正温度は温水は約80℃~95℃、冷水は約10℃~15℃、温水/冷水が一つの出水口から出るのも使い勝手が良いポイントです。
用途ご家庭、オフィスなどの飲料用、調理用に。
セット内容
本体、水受けトレー、取水棒x2、排水キャップx2、専用キャップx2(ボトル口:直径 25mm / 直径28mm)
色
ホワイト
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)
温水約0.8、冷水約0.6
定格消費電力(W)
温水410、冷水65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約225×270×315
電源コード(m)
1.4
保証期間
1年
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
市販の2Lペットボトル飲料水で使えるウォーターサーバー。夏には冷たい水、冬には温かいお湯をいつでもすぐに飲めるウォーターサーバー「おいしさポットMINI」。市販の2Lペットボトル飲料水で使えるコストパフォーマンスの良さとどこにでも置けるコンパクト設計で、いつでもどこでも誰にでもな ”使いやすさ” を実現しました。
高さ(mm)
ペットボトルセット時:600
消費電力(W)
作動時ヒーター:500、作動時冷水器:65
能力
冷水:(内蔵冷水槽容量)500mL、温水:(内蔵冷水槽容量)670mL
本体質量(kg)
2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×290×340
最適温度(℃)
温水:85‐90、冷水:10‐15
所要時間
冷水まで:約50分、温水まで:約15分
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
ペットボトル式の温冷水サーバー。市販の2Lペットボトルが使えるので簡単・お手軽にご利用いただけます。水を定期購入する必要がなく、重たいタンクを持ち運んでセットする必要がありません。
用途ボトル用キャップは2種類付属しております。ご使用のペットボトルの口に合うキャップを装着してください。温水チャイルドロック機能付き。
セット内容
本体、ボトルトレー、水受けトレー、ペットボトル専用キャップ
質量(kg)
2.2
色
ホワイト
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
【温水】345【冷水】57
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×250×385
設置場所
室内専用
1台
¥9,980
税込¥10,978
5日以内出荷
業務用としても、スポーツシーンでも幅広くお使い頂けるシンプルで清潔感ある広口のキーパー。
地金のシルバーボディーの中心には印刷で(ホワイトシルバー)でドットグラデーションを施しています。同系色の地模様なので主張しすぎず奥行き感あるデザインで使用シーンや年齢性別も選びません。
硬質ポリウレタンフォームで耐熱性に優れ、保温保冷効果が長持ち。
軽くレバーを引くだけのカンタン注水。
コップ、内肩は抗菌加工。
指がかかり、開けやすいフタ形状。
樹脂面は清潔感あるライトグレー色を採用。
材質
内容器:アルミニウム、胴部:銅(プリント銅板)、ハンドル・フタ・脚:ポリプロピレン、コック本体:ポリアセタール
色
シルバー
タイプ
スタンダード
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
167/185
本体寸法(mm)奥行
376
本体寸法(mm)幅
252
仕様
水道直結式(PAタイプ)
質量(kg)
52
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1015
外寸(mm)
450×500×H1,430
EBM品番
6087130
1個
¥619,800
税込¥681,780
翌々日出荷
1台でオールシーズンご使用できます。使用用途により冷水または温水に切り替えられます。LED照明が抽出周辺を明るくします。照明はON/OFFが可能です。
セット内容
茶こし受け、フィルター、取扱い説明書、保証書
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
18
電源コード(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
冷水151/155、温水600
本体寸法(mm)奥行
458
本体寸法(mm)高さ
610
コード
206-7365
本体寸法(mm)幅
300
アズワン品番
64-8773-06
1台
¥154,000
税込¥169,400
14日以内出荷
レバーを手前に引くだけで注水OK。レバーを倒す角度により少量注水と連続注水が可能。スポーツドリンクも使用できます。
内容器は耐久性バツグンのステンレス製なので丈夫で長持ち。しかもメモリが付いていますから容量が一目で確認できます。
保冷専用。
コップ・内ぶた抗菌加工。
容量メモリ付。
材質
(胴部・内容器)ステンレス
保冷温度
9度以下(6時間)
「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」。カラーは白色です。
wattaは水道水を使用するため、水の搬送による輸送負荷がかかりません。
寸法(mm)
272×399×1175
タイプ
タンク
消費電力(W)
冷水:105、温水:465
定格電圧(V)
AC100(50hz・60hz共通)
タンク容量(L)
冷水:3.6、温水:1.6
温度(℃)
冷水:4(±3℃)、温水:84~92(±3℃)、ECO:70~75(±3℃)
1台
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
バックインボックス10Lタイプのミネラルウォーターが冷たく飲めるタンクレスウォーターサーバー。バックインボックス10Lのミネラルウォーターを置くだけの簡単装着。(冷却器内蔵)
質量(kg)
14
定格
AC100V、115W
コード
50664702
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
319×420×571
アズワン品番
65-0488-84
1台
¥36,980
税込¥40,678
17日以内出荷
好みの適温が楽しめる。簡単操作ですぐに給湯できる 。ホットウォーターサーバー感覚の給湯器「mlteフラッシュウォーマー」約2秒でお湯が出てくるので、お茶やインスタントコーヒーをすぐにお楽しみいただけます。
サッと給湯できるので、リフレッシュタイムや仕事の合間などの「ひとやすみ」に。5段階の温度調節が可能なので、飲み物や食事に合わせて使い分けることが出来ます。
1)本体にペットボトルをセットする。専用キャップを付けたペットボトルを逆さにし、真上から真っすぐに押し込んでボトルをセット。(2種類の専用キャップ付き)
2)スイッチダイヤルで温度を選ぶ。スイッチダイヤルを動かして、お好みの温度帯を選んでください。(5段階の温度調整ができます)
3)スイッチダイヤルを1回押して給湯する。スイッチダイヤルを1回押すと給湯が始まり、もう1回押すと給湯が止まります。(スイッチダイヤルを3秒間長押しすると、チャイルドロックが解除できます)
セット内容
本体、ボトル差し込み口カバー、キャップ2種(28mm用×2個/30mm用×1個)、取扱説明書(保証書付き)
材質
[本体]アルミニウム/ABS樹脂[スイッチダイヤル]アルミニウム[ボトル差し込み口カバー]シリコーンゴム[28mm用/30mm用キャップ]シリコーンゴム/ポリエチレン[給湯口]ポリプロピレン
質量(g)
900
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
1
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×147×200
機能
安全機能(温度ヒューズ・サーモスタット)
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
冷水がワンタッチ。
温度設定も可能なウォータークーラー。
仕様
冷水のみ
質量(kg)
18
消費電力(W)
151/155
容量(kVA)
0.39(3.9A)
電源(単相/V)
100
温度設定範囲(℃)
[低]約5 [中]約8 [高]約12
冷却器
外周クーリングコイル巻付
容量(L)
13
寸法(Φ×高さH)(mm)
257×570
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。
煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。
電源(単相/V)
100
容量(kVA)
1.20(12.0A)
消費電力(W)
1035/1075
給水方式
水道直結式(給水口G1/2オネジ)
排水方式
直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能)
能力
給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出]
沸騰時間目安
約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃)
タンク容量(L)
総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L)
温度調節
タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付
冷却時間
約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了)
タイマー
週間タイマー
色
黒
設置場所
屋内
使用周囲温度(℃)
5~35
冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー
水道直結
電源(単相/V)
100
容量(kVA)
0.52(5.2A)
消費電力(W)
225/265
冷却方式
アイスバンク方式
復帰時間
3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)