- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- シュレッダー・薪割機
- ウッド チッパーのおすすめ人気ランキング
ウッド チッパーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新100件の「ウッド チッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チッパー シュレッダー」、「木材 粉砕機」、「小枝粉砕機」などの商品も取り扱っております。
上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。
チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。
タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。
セット内容
本体、保護メガネ、手袋、押込み棒
材質
本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼
消費電力(W)
1450
電源
家庭用電源AC100V
本体質量(kg)
12.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×530×880
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
園芸用エンジン式粉砕機
用途庭木のお手入れ時にでる枝葉をコンパクトに粉砕することができます。
静かな粉砕音が人気のギアー式粉砕システムを採用。
女性にも優しい簡単操作。
粉砕能力Φ25~Φ35mm(生木の場合)
付属品
手袋・ゴーグル・シート・ヘッドホン型耳栓・工具
質量(kg)
58.3
出力
3.7(5.0)/3600 KW(馬力)/rpm
タンク容量(L)
3.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1070×650×1390
機構
ベルトテンション方式
刃の種別
太技粉砕刃:スウェーデン鋼 チッパー刃×1枚、粉砕刃:特殊高品質鋼 ハンマーナイフ刃×9枚
動力
4サイクル0HV/196cm3 GX-200
能力(mm)
太技粉砕能力:約65
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
小型でコンパクトなのにハイパワー。最大40mmの太枝も強力に粉砕。
用途園芸用粉砕機。
仕様
粉砕部(粉砕刃):刃物用特殊鋼 リバーシブルブレード2枚
付属品
手袋、フェイスガード、聴覚保護具、収納バッグ
質量(kg)
約55
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約1220×500×1130
動力
エンジン部:4サイクルOHV/163cm3、ブリッグスXR750(タンク容量3.1L)
能力(Φmm)
粉砕:約40
出力(kW/min-1)
エンジン部:3.3(馬力4.5)/3600
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
どんな地形でも安定走行の抜群の機動力。
傾斜・畦越え・軟弱地も安定走行・移動作業の安全性や能率がアップ。
トラックへの積み下ろしも安全ラクラクです!
仕様
跳ね出し距離(m):6(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)、能率(kg/h):2500(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)
質量(kg)
163
全長×全幅W×全高(mm)
1980×700×1145
エンジン回転数(min-1[r.p.m])
1950
主な使用エンジン
空冷4サイクルガソリンエンジン181cc(メイキ)
主軸回転数(min-1[r.p.m])
950~1000
エンジン最大出力(kVA[PS])
-[6.3]
ロール幅(mm)
190
切断寸法(mm)
35, 45, 70, 90(初期設定90)
走行速度(km/h)
前進:1.8・3.6、後進:2.2
1台
¥429,800
税込¥472,780
6日以内出荷
用途剪定した枝木を手軽に減容。
従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。
粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。
大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。
付属品
保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット
質量(kg)
14
容量(L)
(シュレッダーボックス)50
電源(V)
(50/60Hz)AC100
消費電力(W)
1450
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
540×450×933
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4050
定格電流(A)
15
枝外径(Φmm)
(最大粉砕)25
絶縁方式
二重絶縁
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
近隣を気にすることがない低騒音での粉砕。強力な粉砕力(最大粉砕枝径は30mm)。ゴミ捨てが簡単。安全機能付き。便利な押し込み棒付き。移動時に便利な大型車輪と大型ハンドルあり。
セット内容
保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ
質量(kg)
19.8
消費電力(W)
1500
電源
単相100V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
630×460×925
切断能力(mm)
30
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
ハンマー&ナイフとスクリーンを装備し細かなチップを排出!
大きな投入口と食込みのよさ
手元でらくらくエンジン停止
噛みこんだ材料もレバーを持ち上げるだけで簡単に取り除けます!
開閉式シュートは、給油やエンジンメンテナンスが容易!
上部カバーは工具なしで開閉できます。粉砕物が詰まっても楽に取り除くことができます。
スクリーン止めレバーを外すだけで、内部清掃や作業時の詰まりを簡単に取り除けます!
剪定枝の減容・堆肥化に最適の小型粉砕機
剪定枝処理の重労働を軽減するだけでなく、有機質堆肥、マルチング材、植え込み樹木の根元の雑草抑止材、土壌改良材、遊歩道のチップ舗装等、広範な用途に使えるチップを作ります。
仕様
供給方式:自動調速式くい込みローラー、粉砕方式:フリースイングハンマー12個+ナイフ2枚混合方式、粉砕径(最大):70mm、処理能力:300~500kg/h
種別
OHVガソリンエンジン・三菱GB181LN-670
全長(mm)
1160
質量(kg)
200
出力(kW)
4.6(6.3PS)
全幅(mm)
600
全高(mm)
970
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)
3.6
走行速度(km/h)
前進1速:1.3、前進2速:2.6、後進1速:1.5
排気量(cm3)
181
1台
¥799,800
税込¥879,780
91日以内出荷
トルクが大きい為、起動や粉砕がスムーズで枝づまりが少ない。自動巻き込みするので、枝を押し込む必要が無い。受け金具形状に工夫がある為、枝の噛み込みが少なく、また受け金具の摩耗も少ない。組立が簡単で、すぐに作業を行える。受け金具の締め付け過多が出来ない構造の為、刃の受け金具噛み込みが少ない。脚組みがしっかりしている為、足場の悪い環境でも作業可能。ローラーミル刃で、35mmの太枝も強力粉砕。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。
セット内容
押し込み棒、保護メガネ、スパナ2本、六角レンチ1本
質量(kg)
26
容量(L)
55
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
433×615×855
保証期間
お買い上げ日より1年
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
ワラ・剪定枝・タバコ残幹の切断に信頼の実績!
切れ味・喰い込み・耐久性抜群!低重心・低振動の安定性能に加え、
ワンタッチフレームオープンでメンテナンスがさらにラクになりました。
仕様
跳ね出し距離(m):6(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)、能率(kg/h):2500(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)
質量(kg)
67
全長×全幅W×全高(mm)
1640×460×845
主軸回転数(min-1[r.p.m])
950~1000
ロール幅(mm)
190
切断寸法(mm)
35, 45, 70, 90(初期設定90)
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
最大30mmの太枝も強力粉砕できる。園芸ゴミをまたたく間に1/6サイズに。2重安全装置付きで安心。モ過剰な負荷がかかるとモーター過負荷防止ブレーカーが働き停止する。本体カバーを取り外すと、安全装置が働き電源スイッチを入れても作動しない。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。
付属品
本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1
質量(kg)
18
容量(L)
粉砕バッグ:60
電流(A)
15
消費電力(W)
1500
電源
AC100V(50/60Hz)
能力
最大破砕:生木小枝(直径30mm)
コード長さ(m)
4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3750(無負荷時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×510×885
定格時間(分)
25(※気温20度基準)
アズワン品番
64-3282-26
1台
¥25,880
税込¥28,468
当日出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×380×400
寸法(mm)
(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)
35
質量(kg)
2.7
仕様
手動式
トラスコ品番
390-7716
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
移動してその場で作業。カッターを外せば作業車、運搬車として年中使えます。
仕様
跳ね出し距離(m):6(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)、能率(kg/h):2500(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)
質量(kg)
100
全長×全幅W×全高(mm)
1895×773×1000
エンジン回転数(min-1[r.p.m])
1950
主な使用エンジン
空冷4サイクルガソリンエンジン181cc(メイキ)
主軸回転数(min-1[r.p.m])
950~1000
エンジン最大出力(kVA[PS])
-[6.3]
ロール幅(mm)
190
切断寸法(mm)
35, 45, 70, 90(初期設定90)
1台
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
負荷の変化に応じてくい込みローラーをコントロールします。
上から投げ込むような形での投入ですので、無理のない姿勢で大変楽に作業が出来ます。
摩耗が少なく研磨をする必要がほとんどありません。
仕様
供給方式:自動調速式くい込みローラー、粉砕方式:フリースイングハンマー、粉砕径(最大):40mm、処理能力:150kg/h
全長(mm)
1150
質量(kg)
65
出力(kW)
3.1(4.2PS)
全幅(mm)
596
全高(mm)
920
使用燃料
無鉛ガソリン
始動方式
リコイルスターター
1台
¥339,800
税込¥373,780
91日以内出荷
ギアブレードでパワフル&静音。安全ロック機構。便利な収集ボックスタイプ。大容量の枝も約1/8に粉砕。収集ボックスをロックしないと作動しない安全設計。最大粉砕径は、約Φ35mmです。
用途園芸用粉砕機。
付属品
押し込み棒、ゴーグル、手袋
質量(kg)
約28.5
出力(W)
1500
容量(L)
収集ボックス:60
電源(V)
100・50/60Hz
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約580×480×930
電源コード(m)
(本体コード)約10
能力(Φmm)
粉砕:~35(生木の場合)
定格時間
連続
材質(ブレード)
特殊鋼ギア刃
安全機構
モーター焼損防止機構、安全装置スイッチレバー
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
8馬力クラスで最大投入径120mm!
ナイフ式で小型なのにパワフルなドラコンがモデルチェンジしました!
ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。
工具無しで簡単着脱!手軽に交換できるスライド式スクリーン標準装備。着脱が簡単でオプション細目スクリーンを装着すると、竹を粉状に微粉砕することが可能です。
作業時の負荷を瞬時に読み取り、送りローラを自動コントロールしますので、無理の無い作業が行えます。
粉砕物や作業時の状態にあった形状のツメに付け替えが可能です。鬼ツメは太物の粉砕に、フラットツメは細枝を束ねて粉砕する際に適しています。
作業中万が一、無理な送り込みをした場合でも送りローラ切替スイッチ操作一つで簡単に逆転排出することができます。また緊急時、非常停止ボタンを押すと送りローラとエンジンが停止し、巻き込み事故を防止します。また、上位モデルのみ採用の送り表示灯も標準装備となりました。
チップを離れた場所へ投射する必要の無い時や、粉砕物の材質や状態等によりブロアでうまく飛ばず詰まってしまう時などに使用して下さい。※KDC-803Bのみ標準装備、※ブロアダクト着脱には工具が必要です。
粉砕物が噛み込んだまま止まった(エンストした)場合、付属レンチを差し込み反時計周りに回転させると容易に粉砕物を取り除くことが出来ます。
万が一、粉砕作業中に誤って走行クラッチが入ってしまうと急発進し、怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。誤操作の場合でも安全を重視し、粉砕作業中は走行クラッチレバーがロックされ走行操作が出来ない状態となります。
また、走行中に誤って粉砕クラッチが入ってしまうと負荷により走行性能が安定せず、場合によってはエンストや機体破損の原因となります。走行中は粉砕クラッチレバーがロックされ粉砕作業操作が出来ない状態となります。
重心バランス設計されていますので、クレーン等での積み下ろしに便利なフックが標準装備されています。
ナイフ点検や交換、スクリーン交換や清掃等に上部カバー部と、ブロア排出部がオープンしますのでメンテナンス性に優れています。※ブロアオープンには工具が必要です。
燃料給油やエンジンのメンテナンス、固定受刃の交換などの作業が楽に行えるよう工夫されています。
全幅(mm)
780
全高(mm)
1089
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)
6
エンジン形式
空冷4ストローク傾斜形横軸OHVガソリンエンジン
最大出力(kW)
5.8(8馬力)/4000rpm
エンジン型式
三菱 GB290LN-419
走行速度(km/h)
前進1速:1.7、前進2速:3.9、後進:1.8
排気量(cm3)
296
仕様
供給方式:自動調速式くい込みローラー、粉砕方式:フリースイングハンマー+ナイフ、粉砕径(最大):軟質60mm/硬質45mm、処理能力:300~500kg/h
出力(kW)
4.6(6.3PS)
全幅(mm)
929
使用燃料
無鉛ガソリン
エンジン形式
空冷4サイクルエンジン
始動方式
リコイルスターター
赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。
仕様
【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)
質量(kg)
1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×80×70
試料質量(g)
約5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
25馬力クラスで最大投入径200mm!
ナイフ式で売れ筋No.1のドラコンに最上位モデルが登場しました!
ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。
工具無しで簡単着脱!手軽に交換できるスライド式スクリーン標準装備。着脱が簡単でオプション細目スクリーンを装着すると、竹を粉状に微粉砕することが可能です。
作業時の負荷を瞬時に読み取り、自動コントロールしますので、無理の無い作業が行えます。また、ツーステージ・オート・クイック・リバースは負荷のかかり具合によって、作業中の送りローラ自動停止と同時に一時的に逆転させるリバース機能が二段階と進化しました。粉砕物と刃先を切り離すことにより無負荷状態となりますので、結果エンジン高速回転復帰を早め作業効率向上を図ることが出来ます。
粉砕物や作業時の状態にあった形状のツメに付け替えが可能です。鬼ツメは太物の粉砕に、フラットツメは細枝を束ねて粉砕する際に適しています。
送りローラーが粉砕物を取り込む速度を変更したい時に操作します。送りローラーを駆動する油圧モーターへの作動油流量をニードルバルブで加減し、送りローラー正転の回転速度を調整することが出来ます。
作業中万が一、無理な送り込みをした場合でも送りローラー切替スイッチ操作一つで簡単に逆転排出することができます。緊急時、非常停止ボタンを押すと送りローラーとエンジンが停止し、巻き込み事故を防止します。送り表示灯は、2種のモードに対応し規定エンジン回転数に到達すると点灯します。
また、全開モードはスロットルレバーを最大にし、定格出力を充分に活用して高速で処理します。低速モードは、スロットルレバーを全開から徐々に低速に落とし、回転速度灯が点灯する速度域で作業が行えます。低速モードは、直径50mm以下の枝を1~2本ずつ投入し、処理が終わってから次を投入するモードで、近隣に住宅がある等の理由で少しでも騒音を抑えて作業したい時のための低回転・低馬力モードです。
投入シュートの左端~下端~右端に渡って一体で取り付けた可倒式のバーで、粉砕作業中に粉砕物の送り込みを停止する時に操作します。
チップを離れた場所へ投射する必要の無い時や、粉砕物の材質や状態等によりブロアでうまく飛ばず詰まってしまう時などに使用して下さい。※※ブロアダクト着脱には工具が必要です。
ブロア旋回は、工具不要で上下左右自在に向きを変えることが出来ます。
粉砕物が噛み込んだまま止まった(エンストした)場合、付属レンチを差し込み時計周りに回転させると手動で送りローラーが逆転し、容易に粉砕物を取り除くことが出来ます。
上フタとブロア部のボルト・ナットを締めなければ、プラグがスパークしないためエンジン始動出来ません。また、エンジン稼働中に上フタとブロア部が開いてしまうとエンジンが停止します。
誤って走行クラッチ入の状態でエンジン始動した場合、急発進による怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。走行クラッチ入の状態では、始動セルモーターが回らずエンジンがかからない機能が装備され、誤操作による急発進を防止します。
万が一、エンジン全開での粉砕作業中に誤って走行クラッチが入ってしまうと急発進し、怪我や事故、機体破損の原因となり兼ねません。誤操作の場合でも、粉砕作業中は走行クラッチレバーがロックされ走行操作が出来ない状態となります。また、逆に走行中誤って粉砕クラッチが入ってしまうと負荷により走行性能が安定せず、場合によってはエンストや機体破損の原因となります。走行中は粉砕クラッチレバーがロックされ、粉砕作業操作が出来ない状態となります。
走行クラッチ切の状態でのみ走行シフトレバー操作が行え、走行クラッチ入の状態では、走行シフトレバーがロックされ操作が行えません。万が一、走行中に枝や障害物、操作人の足が走行シフトレバーに干渉し位置がずれてしまうと、走行ギヤ抜けによる滑落事故や怪我、機体破損の原因となります。走行時の安全を維持する機構を設けました。
エンジンキースイッチ下部に、デジタルアワメーターを標準装備。定期点検や整備時期の目安にご活用下さい。
重心バランス設計されていますので、クレーン等での積み下ろしに便利なフックが標準装備されています。
機体前後に、輸送の際本機を固定するロープ掛けフックも標準装備されました。
長期使用せず格納する際、バッテリー消耗(自然放電)を抑えるためマイナス端子を外せるよう、小窓のバッテリーカバーを標準装備しました。工具不要で簡単に開閉が出来ます。
平刃物・固定受刃の交換やエンジンのメンテナンス、清掃などの作業が楽に行えるよう工夫されています。※ブロアオープンとシュート開閉には工具が必要です。
仕様
燃料供給:電子式燃料噴射・負圧式フィードポンプ付き、調速機:電気式(ホンダSTRガバナー)、潤滑方式・オイル容量:強制圧送式潤滑・2.0L、ECU運転管理機能:アワーメーター標準装備・オイルアラート自動停止機能・故障診断DTCインジケータ装備、粉砕方式:チッパーナイフ方式、刃物数:平刃物6枚、駆動方式:ベルトクラッチ(スクラムVベルト)、送り方式:油圧駆動送りローラ (逆転付・速度調整バルブ付)、送り調速装置:電子制御負荷検知式 自動調速、最大投入径:Φ200mm、最大処理能力:1350kg/(4.5m3/h)、排出方式:空気搬送ブロア投射、排出高さ:1297mm、排出方向:全方位回転・距離可変、走行装置:エンドレスゴムクローラ自走式、クローラ規格:W180×P60×L40、接地長:824mm、最大登坂能力:20°
全長(mm)
1958
質量(kg)
運転整備質量:520
全幅(mm)
800
全高(mm)
1380
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
燃料消費量(L/h)
7.1L@3600rpm
燃料タンク容量(L)
15
点火方式
フルトランジスタ
エンジン形式
空冷4ストローク2気筒OHVガソリンエンジン
始動方式
セルスターター式
最大出力(kW)
18.6(25.3馬力)@3600rpm
エンジン総排気量(cm3)
799
エンジン型式
ホンダ iGX800
走行速度(km/h)
前進1速:2.0、前進2速:4.6、後進:2.0
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
91日以内出荷
庭木の剪定後に出る枝木をコンパクトに粉砕し粉砕後は可燃ごみとして出すことも出来ます。剪定後の枝木を楽に粉砕します。家庭用100V電源で使用できます。枝葉をまとめて切り砕く強力カッターです。危険防止のため緩んでいる場合は作動しないスクリューネジです。女性にも簡単に移動できるキャスター付です。
用途枝木の粉砕。
仕様
モーター焼損防止サーキットブレーカー付
寸法(mm)
970×550×520
質量(kg)
12.1
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
12
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1200
能力
生枝木粉砕:最大25mm
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷