- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- ジャッキ・馬台
- ウマ ゴムのおすすめ人気ランキング
ウマ ゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新930件の「ウマ ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リジットラック ゴム」、「ジャッキスタンド ゴム」、「車 ウマ」などの商品も取り扱っております。
大切な車のジャッキアップポイントを保護する!。
ジャッキスタンド使用時に車両の干渉部分を保護します。
3tジャッキスタンド FA-82用です。
用途ジャッキ使用時の車キズ防止
材質
合成ゴム
質量(g)
約125
適合品番
【メルテックジャッキ】FA-82
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約63×51×44
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ジャッキアップの必需品。
2重ロックピン付。
高さ9段階調整可能。
約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に
能力(t)
3(1セット)
質量(kg)
6.4(1セット)
公差
(高さ)±3%
最高位(mm)
413(床面~受け皿の凹み)
最低位(mm)
280(床面~受け皿凹み)
取扱説明書
(4.3MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
痛んだパットは危険です。安全な整備のために定期的な交換をおすすめいたします。
折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!
能力(t)
(最大)3.0
仕様
5段調整
質量(kg)
2.2
最高位(mm)
410
最低位(mm)
260
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最小)102×102×290。 (最大)220×220×260
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
付属品
受ゴム・足ゴム付
ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。
用途サイドからのジャッキアップに
適合
注文コード:70335274、75090444
材質
PU(ポリウレタン樹脂)、炭素鋼
質量(g)
300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
51×39
溝幅(mm)
8(最狭部)
溝深さ(mm)
14
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
電気絶縁には、使用できません。
使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に
厚さ(mm)
20
形状
角
色
黒
車のサイドからのジャッキアップが行える
適合
F-26、F-47、F-70、FJ-01、Mono619(モノタロウブランド)、FA-20・FA-21・FA-22・FA-23・FA-24・FA-25・FA-30・FA-31・SF-260・SF-700・FB-100・FB-200・F-85・F-90・FA-10
外径×高さH(Φmm×mm)
50×37
質量(g)
360
材質
PU(ポリウレタン樹脂)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
車のサイドからのジャッキアップが行える
用途ジャッキ使用時の車キズ防止
材質
合成ゴム
質量(g)
約370
適合品番
【メルテックジャッキ】FA-10・20・21・22・23・24・25・30・31・F-26・47・70・85・90・FJ-01・FB-100・200・SF-260・700
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約60×60×45
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用
適合
(車輌)2t以下
質量(kg)
約1.6(1台)
能力(t)
2(2台使用時)
最高位(mm)
348
最低位(mm)
292
寸法(mm)
277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)
高さ(mm)
1段時299・2段時332・3段時365
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
作業しやすい高さに調節できる。
10段階調節、ラチェットタイプ
用途ジャッキスタンド
最大耐荷重(t)
3(2台使用時)
種別
ヘビー
ストローク(mm)
約125
色
ブルー
質量(g)
6300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約195×290×176
地上高さ(mm)
最低/最高:約290/415
調節方式
10段
1箱(2個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
車体を保護する。
ガレージジャッキ 汎用タイプ
用途ジャッキパッド
材質
合成ゴム
色
ブラック
質量(g)
240
寸法(Φ×高さH)(mm)
約125×25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
薄型・溝広タイプで、サイドステップのジャッキポイントに適合させるアダプタ。ジャッキポイントの曲がり、滑りを防止。
高さ(mm)
(アダプタ部)37
寸法(Φ×mm)
60×54
溝幅(mm)
13
質量(g)
465
付属品
スナップピン
材質
ポリアミド
溝深さ(mm)
22
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
油や水による劣化が少なく耐久性が高いリフトパッドです。
長さ(mm)
160
幅(mm)
120
深さの違う2種類の溝により、複数のジャッキポイントに対応。一度に複数の車種でジャッキアップをスピーディーに対応
ジャッキアップ時に、車体をキズ付けない為のパッド。
車に優しいゴム製
用途ガレージジャッキ受け皿(サドル)専用ラバーパッド
材質
ゴム
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
140×19
内寸法(mm)
122
質量(g)
約223
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ナイロン繊維入りで丈夫!
固定用のねじ・ワッシャー付属
用途リフトパットの交換用として
付属品
M8×15ユニクロボルト4本、バネ座金4個
適合
OSP25/NSP30/NSA30/OSA30/RNK30/RNK30R/RNK30H/RNK30HR
材質
ナイロン繊維入りゴム(SBR)
色
黒
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
112×80×30
取付ビスピッチ(mm)
40×75
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。
軽量かつ耐久性に優れています。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
150
厚さ(mm)
80
寸法(mm)
(ミゾ部)幅20/深さ10