- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ウルトラエースのおすすめ人気ランキング
ウルトラエースのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新97件の「ウルトラエース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三洋工業」、「40メッシュ引火防止網」、「煙突 ファン」などの商品も取り扱っております。
特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。
風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
用途各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に
仕様
標準型
材質
特殊耐蝕アルミ
使用環境条件
(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
屋上換気扇のベストセラーです。
熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。
涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。
高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
仕様
洋風Pタイプ便器用
材質
軟質塩化ビニル
色
アイボリー
管接続用の合成ゴムタイプです。
塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
用途排水管用継手
寸法L(mm)
352(短縮250)
寸法L1(mm)
50
寸法D1(mm)
89
寸法D2(mm)
89
寸法L2(mm)
50
寸法L3(mm)
252
適合パイプ
VP75、VU75
寸法D3(mm)
87
寸法D4(mm)
87
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質
特殊塩ビ樹脂
寸法L1(mm)
36
寸法D1(mm)
91
寸法D2(mm)
89
適合パイプ
VP75、VU75
寸法D3(mm)
89
仕様
標準形
寸法E(mm)
50
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等
トラスコ品番
136-0550
材質
特殊耐蝕アルミ
質量(kg)
15
運転音(dB)(A)(50/60Hz)
41/44.5
寸法(□D×□A×H)(mm)
570×543×460
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等
トラスコ品番
135-9005
材質
特殊耐蝕アルミ
質量(kg)
20
運転音(dB)(A)(50/60Hz)
48/51.5
寸法(□D×□A×H)(mm)
525×855×550
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
オプション装着等による圧力損失に対応、高静圧環境(~300Paまで)で使用できます。
天井付近にたまる熱気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します。
標準形に比べて平均4~6dB騒音を低減しています。
用途食品工場・塵埃などの発生現場に
質量(kg)
360
材質
鋼板
電源(V)
三相200
ハネ径(cm)
105
ハネ枚数
8
極数(P)
6(電動機)
自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。
雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
防爆形強制換気用です。
爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。
製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に
材質
ガルバリウム鋼板
ハネ枚数
3
電動機の極数
4
使用環境条件
(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
基本機能をすべて満たした実力機です。ベルマウス構造採用ボディーです。雨水の侵入を防止する形状です。
用途各種工場や倉庫などの換気に。
2018年トラスコ掲載ページ
9 0988
作業改善、生産性向上にかかせない製品です。
特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。
用途各種工場や倉庫などの換気に。
暑熱対策として熱気の排出に。
適合場所
各種工場や倉庫
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。
仕様
回転式
適合場所
危険物倉庫
ハネ径(mm)
890
ハネ径(cm)
Φ89.0
トラスコ品番
132-5148
幅(mm)
1775
質量(kg)
145.5
高さ(mm)
980
奥行(mm)
1775
電源(V)
3相200
1台
¥469,800
税込¥516,780
3日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等
トラスコ品番
136-0627
材質
特殊耐蝕アルミ
質量(kg)
30
運転音(dB)(A)(50/60Hz)
51.5/56
寸法(□D×□A×H)(mm)
625×1040×570
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等
トラスコ品番
136-0551
材質
特殊耐蝕アルミ
質量(kg)
15
運転音(dB)(A)(50/60Hz)
41/44.5
寸法(□D×□A×H)(mm)
425×716×425
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途一般工場・倉庫の換気に適してます
トラスコ品番
135-9016
材質
ガルバリウム鋼板
質量(kg)
18
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)
610×980×730
1個
¥73,980
税込¥81,378
20日以内出荷