ウルトラソニックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
166件の「ウルトラソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソニケーター」、「工業用ゴーグル」、「ソニックセンサー」などの商品も取り扱っております。
高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz) 28
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、ラバー(9382221) 質量(g) 80 規格 JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2.4
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz) 超音波40 消費電力(W) 40 槽容量(L) 0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2) 付属品 フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード 材質 (洗浄槽)ステンレスSUS304 質量(kg) 1.27 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×138×141 電源コード(m) 1.5 振動子 2個 タイマー 5段階(60/120/180/240/360秒) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 180×87×58 不適合 【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質 (スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂 材質(本体) ステンレス(SUS430) 電源(V) AC100 50/60Hz シリーズ ステンレス製・ASUM 電源コード(m) 2(3Pプラグ) 保証期間 1年 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 材質(水槽) ステンレス(SUS304)
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート) トラスコ品番 819-0812 質量(g) 80 タイプ 密閉タイプ 規格 JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色 クリア フレーム色 グレー テンプル色 グレー レンズ厚さ(mm) 2.4 アズワン品番 64-4818-69
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色 クリア 質量(g) 84 仕様 通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換 形状 ゴーグル型 機能 メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能 材質(フレーム) ポリプロピレン/エラストマー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.2
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。 複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
仕様 通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可 機能 レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ 形状 ゴーグル型 材質(レンズ) セルロースアセテート トラスコ品番 422-8804 質量(g) 138 規格 EN166規格品 レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質PVC レンズ厚さ(mm) 1 材質(バンド) 合成ゴム織り込み布
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

標準強力型KSシリーズ超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、強力洗浄を実現外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用4つの安全機能を搭載(温度過昇防止機能、過電流保護機能、空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能)電波法(型式指定取得済み)
発振周波数(kHz) 38 電源(V) AC100(50/60Hz) タイマー設定 最大60分(1分刻みで設定可能) 温度設定範囲(℃) ヒーター:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし) 付属品 スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード
1個
94,980 税込104,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。 小さめのメガネ、マスク併用可。 ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等 材質(フレーム) エラストマー、PP 質量(g) 92 仕様 ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ) 規格 JIS規格品 材質(レンズ) ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ レンズ厚さ(mm) 2.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実質本位で高コストパフォーマンスを追求した超音波洗浄器です。 複雑なもの、精密なもの、細かいものも均一に精密洗浄します。
周波数(kHz) 28 材質 (本体)ステンレス(SUS430)、(槽内)ステンレス(SUS304) 電源 AC100V 50/60Hz タイマー 15分・連続 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz) 40 タイマー 60分 コード長さ(m) 3m(3Pプラグ) 排水 手動排水バルブ式(口径Rc3/4) 仕様 【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン) 付属品 洗浄バスケット 材質(本体) ステンレス(SUS430) 電源(V) AC100 50/60Hz 保証期間 3年 回路 (発振)他励発振方式PLL自動追尾 材質(水槽) ステンレス(SUS304) 安全機能 過電流防止、過負荷防止
1台
303,000 税込333,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様 防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可。ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm) 機能 メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット 形状 ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ) 外側(ポリカーボネート)内側(アセテート) トラスコ品番 416-2536 質量(g) 112 タイプ メガネ併用可 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(バンド) 布・ゴム混紡
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様 JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能 防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能 形状 ゴーグル型 密閉型 レンズ 両面防曇、両面硬化処理 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 324-3877 質量(g) 92 タイプ メガネ併用可 レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm) 0.8 材質(バンド) コットン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。
用途研磨作業。 切削作業。 グラインダー取扱。 機械取扱作業。 刈払作業。 消防作業。 仕様 防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能 防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可 形状 ゴーグル型 材質(レンズ) ポリカーボネートVFplusコート トラスコ品番 859-0104 材質 レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル 質量(g) 88 タイプ 密閉タイプ レンズ色 クリア フレーム色 シルバー 加工 硬化処理 JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂 レンズ厚さ(mm) 2.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) ポリエステル 2018年トラスコ掲載ページ 6 0077
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去に有効な低周波(28kHz)を採用した大型超音波洗浄器です。 複雑な機械部品、細かな電子部品の精密洗浄から粒子の分散、溶液反応の促進まで用途に応じて幅広く使用できます。 本体側面部には排水用のドレインコックを装備していますので槽内のメンテナンスが簡単です。
用途大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去 発振周波数(kHz) 28 材質 本体:SUS430、洗浄槽:SUS304 タイマー 15分計または連続
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
材質 (筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂 電源(V) AC100 50/60Hz シリーズ ASU 電源コード(m) 2(3Pプラグ) 保証期間 3年
1台
66,900 税込73,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通常のものよりさらに細かい振動により落としづらい奥ばった細かい所も綺麗に洗浄します。 ヒーター付きで更に洗浄効果もアップします。 ヒーターは65℃±10%で設定。 最大の故障の原因である振動板の脱落を防ぐためにレーザー溶接を施工。
周波数(kHz) 28 出力(W) 50 タンク容量(L) 1 質量(kg) 約1.7 槽寸法(mm) 150×135×60 外寸法(mm) 177×162×168
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。 消費電力(W) 26 洗浄槽容積(mL) 約750、上限(MAX)基準線 約600 付属品 洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付) 質量(g) 1000 電圧(V) AC100(50/60Hz) 洗浄槽内寸法(mm) 縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】 本体寸法(縦×横×高さHmm) 210×135×122 材質(洗浄槽) ステンレス タイマー 5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷