ウレタン バンドのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
431件の「ウレタン バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 スリーパー」、「スリーパー」、「ステンレスuバンド」などの商品も取り扱っております。
昭和コーポレーションスリーパーL 台座+Uバンド
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。 常時使用温度-110℃~+100℃。 配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
材質(金具) ユニクロ 種類 スリーパー+Uバンド 連続使用温度(℃) -110~+100
1個
669 税込736
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

冷温水置式配管断熱用のUバンド。
材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

昭和コーポレーションスリーパーL ハンガー型(吊型)
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。 スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。 常時使用温度-110℃~+100℃。
種類 スリーパーハンガー型(吊型) 材質(金具) ユニクロ 寸法L(mm) 50 連続使用温度(℃) -110~+100 寸法D W3/8 締付BN W5/16
1個
699 税込769
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

冷温水置式配管断熱用のUバンド。
材質 電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

冷温水吊配管断熱用の組式吊バンド。「15A~50A、200A~350A:吊用タン」付。「65A~150A:ロック」付。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

昭和コーポレーションスリーパーL ベース型+Uボルト
本製品は給水管・排水管などの施工で、高さ調整をする際に、冷水管・温水管でも配管間隔が狭く台型が使用できない場合に最適です。 常時使用温度-110℃~+100℃。
材質(金具) ユニクロ 種類 スリーパー+Uボルト 連続使用温度(℃) -110~+100
1個
569 税込626
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

配管レベル調整用のウレタン付Uボルト。
材質 電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。ロック付。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
689 税込758
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
1,150 税込1,265
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

配管レベル調整用のウレタン付Uボルト。
材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。 材質 SUS304 種類 Uバンド
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
779 税込857
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に 材質 ウレタンエラストマー オレンジ ベルト長さ(m) 10 硬度 92
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

平板とボルトの結合部は「40A~100Aはかしめ」「125A~150Aは溶接」になります。
用途耐火二層管(FDP)用Uバンド。 仕上 電気亜鉛メッキ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。
仕上 電気亜鉛メッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ 丸ベルト 材質(ベルト) ポリウレタン 最大速度(m/sec) 10以下
1本
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具に。 付属品 3/8ナット×2個 材質 ステンレス(SUS304) 寸法d(mm) W3/8 寸法t(mm) 2.0
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)