ウレタンホースジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
106件の「ウレタンホースジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウレタンホース 継手」、「エアホース 継手」、「エアーホース 補修」などの商品も取り扱っております。
エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。 材質 真鍮 最高使用圧力(MPa) 1.5 表面処理 クロームメッキ 常用圧力(MPa) 1 適合流体 空気
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



エア配管の接続に
用途ウレタンホースを接続 最高使用圧力(MPa) 1 材質(本体) 真鍮 適合チューブ外径(Φmm) 10 表面処理 メッキ仕上 使用流体 空気 適合ホース内径(Φmm) 6.5
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 805-0802 形状 ホースジョイント 質量(g) 48 適合チューブ外径(Φmm) 10 適合チューブ内径(Φmm) 6.5
1個
939 税込1,033
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。ホース内空気流量を最大限活用できる構造です。
仕様 シール加工(Rねじ部) 形状 ホースニップル ねじの種類 R 使用圧力 1MPa 使用流体 空気、水 流体温度(℃) -5~60
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ヤマトエンジニアリングウレタンホースジョイント
形状 ストレート 仕様 ウレタンホースジョイント中間 全長(mm) 46 材質(本体) 真鍮 寸法(Φmm) 6.5×10.0 表面処理 ニッケルメッキ 六角(mm) 16
1個
769 税込846
当日出荷

ヤマトエンジニアリングウレタンホースジョイント
形状 ストレート ねじの種類 (めねじ)G 管接続口径 G1/4 材質(本体) 真鍮 寸法(Φmm) G1/4×(6.5×10) 表面処理 ニッケルメッキ ねじ規格 インチサイズ
1個
特価
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用の中間ニップルです。ホースとホースの接続に適したウレタンホース用のジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタン中間ニップル)。 材質 真鍮 最高使用圧力(MPa) 1.5 表面処理 クロームメッキ 常用圧力(MPa) 1 ホース内径(Φmm) 6.5 適合流体 空気 ホース外径(Φmm) 10
1個
819 税込901
当日出荷

ヤマトエンジニアリングウレタンホースジョイント
形状 ストレート ねじの種類 (おねじ)G 管接続口径 G1/4 材質(本体) 真鍮 表面処理 ニッケルメッキ ねじ規格 インチサイズ
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタンホースと管用ねじを接続するジョイントです。ロータリジョイントが360°回転するので、作業中のホースのねじれを簡単に解消することができます。
用途ウレタンホースと管用ねじを接続するジョイントとして 最高使用圧力(MPa) 1.5 適合流体 空気
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状 ホースソケット 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) 黄銅 適合チューブ TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法C(mm) 20 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm]) 9~11[92~112] 寸法E(Φmm) 7.5
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウレタンホース同士の接続用です。
用途ウレタンホース同士の接続 ホース径(Φmm) ホース6.5×ホース10.0
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ウレタンホースとウレタンホースを接続するジョイントです。ロータリジョイントが360°回転するので、作業中のホースのねじれを簡単に解消することができます。
用途ウレタンホースとウレタンホースを接続するジョイントとして 最高使用圧力(MPa) 1.5 適合流体 空気
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気、水、その他 最高使用圧力(MPa) チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類 R 材質 SUS316 タイプ 耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃) チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状 ホース中間継手 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) 黄銅 適合チューブ TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)