エア ジャッキのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
203件の「エア ジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーガレージジャッキ」、「エアージャッキ ストローク」、「低床エアージャッキ」などの商品も取り扱っております。
デンマーク製の高品質で手軽に使用出来る携帯用エアジャッキです。本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませて、空気の力でジャッキアップします。
用途建設現場や内装作業現場に。あらゆるジャッキアップに。 材質 繊維強化プラスチック
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ジャッキアップのスピードが異次元!作業スピードを変えるバルーンジャッキ
能力(t) 2 質量(kg) 15 高さ(mm) 【アタッチメント】80、【アタッチメント仕様時最高位】430 最高位(mm) 350 最低位(mm) 115 使用空気圧力(MPa) 0.7-1.0
1個
78,980 税込86,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。 材質 ファイバークロス強化TPU 耐荷重(kg) 100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車のドアの交換や修理時にマットをはさみウインドーの落下による事故を防ぎます。 ドアやウインドーを傷付けずに解除工具の差し込む隙間をつくります。
用途車のドアの交換や修理時に解除工具の差し込む隙間をつくる際に 寸法(mm) 145×198 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

コンプレッサーなどからエアを供給して駆動させる空気圧式ジャッキです。空圧式なので、スピーディーにジャッキアップできます。専用コントローラーのバルブ開閉で、簡単に上昇下降操作が可能です。衝撃吸収性に優れたアラミド繊維に、耐久性・摩耗性に強いSBR(スチレン・ブタジエンゴム)を何重にも重ねて作られており、非常に耐久性に優れています。小さな隙間にも挿入可能なので、重量物の持ち上げや土木工事などの現場でご使用いただけます。荷重が大きくなるほどストローク量が小さくなります。
用途重量物の移設作業などに。 仕様 コントローラー:LB-C(別売)、エアホース:AH-5、AH-10(別売) 厚さ(mm) 25 高さ(mm) 25 最高使用圧力(MPa) 0.8
1個
169,800 税込186,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa) 0.8~1.0
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高品質、豊富なラインナップで大好評! 能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。作動エア圧力0.8~1.0Mpa
作動圧力範囲(MPa) 0.8~1.0 コンプレッサー(kW) 3.7
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 SUS304 耐荷重(kg) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa) 0.8~1.0 ハンドル長さ(mm) 1070 仕様 手動/エアー兼用・ペダル付き
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 エキステンション、プラグ エスコ品番 EA993CE-20 質量(kg) 15.8 能力 20t 使用エアー圧力(MPa) 0.71~1.02 最低高さH(mm) 244 最大揚高(mm) 476
1個
66,100 税込72,710
翌日出荷

1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷

能力(t) 29 エスコ品番 EA993EV-29 寸法(mm) 534×635 質量(kg) 14.2 材質(本体) アラミド 最高圧力(MPa) 【エアー】約0.8 揚高(mm) 25.4~300
1個
475,000 税込522,500
8日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジm NTP3/8 付属カップラ B-6JG ロッド飛出長さt(mm) 1
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット2脚入りです。 レバーを上に引き上げるとエアスプリング機構により自動でスタンドが上昇します。 ポールの中にあるスプリングが機能することで今までよりスムーズな作業が可能になります。
材質 スチール
1セット(2台)
12,900 税込14,190
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。 ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止 種別 つっかえ棒 高さ(cm) (家具から天井まで)10~20 仕様 (耐圧)800kg 材質 アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

パネルに傷をつけないようにハンドエアポンプで丁寧に拡張するエアパッドです。
用途ドアロックの緊急解除に、内張りパネル・モールの取り外しに、固定スペーサーとして パッドサイズ(mm) 160×160/180×40/185×58 厚さ(mm) 各1(パッド) セット内容 エアパッド(160×160/180×40/185×58)、エアポンプ
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷