- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- エア バキューム ペール缶のおすすめ人気ランキング
エア バキューム ペール缶のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新102件の「エア バキューム ペール缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリス吸引機」、「ブローバッククリーナー」、「コンプレッサー バキューム」などの商品も取り扱っております。
ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。
コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。
オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。
BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。
ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
種別
-
材質
本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性)
付属品
ノズル(丸)、(角)×各1本
ホース長さ(m)
2
真空度(mmH2O)
2600
お手持ちのペール缶に載せるだけでOK。簡単設計なのでメンテナンスフリーでローコスト。切削屑、油性切削油、水溶性切削油、その他色々なものが吸引可能です。エア圧を利用した吸引機構なので感電、漏電の心配がありません。
用途切削加工周辺における広い範囲での吸引清掃にご使用頂けます。工作機械の切削油タンクの清掃にも最適です。
質量(kg)
3.5
ホース内径(Φmm)
32
ホース長さ(m)
2
吸込量(L/min)
72
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃
トラスコ品番
776-0396
ホース内径(Φmm)
32
対応
防爆対応型
騒音値(dB)
90
エアー接続口
3/8(20PM・バルブ付)
最大風量(m3/min)
2
使用可能粘度(cP)
3000
吸入量(L/min)
80
ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。オールステンレス製です。
付属品
オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット
トラスコ品番
474-7411
材質
本体・ノズル:SUS パッキン:NBR
質量(kg)
5
タイプ
JIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(吸込)
使用圧力(MPa)
0.4~0.6
空気消費量(L/min)
673
ホース内径(Φmm)
32
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
騒音値(dB)
85
使用流体
水、水溶性液体
エアー接続口
Rc3/8(バルブ付)
最大風量(m3/min)
3
使用可能粘度(cP)
3000
駆動方式
エア式
吸入量(L/min)
80
使用場所
防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃
コンプレッサー
5馬力
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌日出荷
コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。
粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。
頑丈なスチール製です。
手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
集塵容量(L)
8
吸水量(L)
13
騒音値(dB)
75
質量(kg)
6
仕様
乾湿両用
トラスコ品番
303-0539
種別
粉塵対応
空気使用量(L/min)
570以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×500(ペール缶含む)
最大風量(m3/min)
1.8
運転音(dB)
75
最大真空圧(kPa)
18.0
空気圧
5kg/cm2以上(使用空気圧)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。
灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
質量(kg)
2
付属品
天板(フタ)外径300mmとバンド付
トラスコ品番
474-7399
適合機種
APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO
厚さ(mm)
板厚0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×276×360
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収
質量(kg)
4.9
吸入量(L/min)
60
タイプ
JIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
仕様
ペール缶の上に乗せて使用
種別
粉塵・切粉対応
材質
本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(吸込)
使用圧力(MPa)
0.4~0.6
空気消費量(L/min)
315
ホース内径(Φmm)
25
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
使用可能粘度(cP)
3000
駆動方式
エア式
真空度(mmH2O)
2600
使用場所
防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー
3馬力
材質
ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)
2
内径(Φmm)
286
セット内容
缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
エアー方式なので、電気部分・回転部分がなく、防爆エリアでも使用できます。お手持ちのペール缶も使用可能です。
重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。
タンク容量(L)
18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×315×500
仕様
粉塵対応
トラスコ品番
518-9896
質量(kg)
7.5
空気使用量(L/min)
800
集塵容量(L)
18
風量(m3/min)
1.7
吸入圧(kPa)
19.6
空気圧力(MPa)
0.5
騒音値(dB)
78
吸引能力
2000mmAq
最大風量(m3/min)
15
使用エアーホース径
1/4インチ
吸込ホース径(Φmm)
32
運転音(dB)
78
吸水量(L)
10
最大真空圧(kPa)
15
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
仕様
鋼板0.34mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状
テーパー
質量(kg)
約1.3
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約306×367
加工
ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)
160~170
関連資料
【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
軽量・小型でハンドリングはいうことなし。
フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。
工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油
オイルタンクのスラッジ処理
液体の移し替え
沈殿槽の汚泥などの吸引
鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃
プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引
機械周りの清掃(ベットの溝等)
ちょっと気軽に吸引したいときに
ホース長さ(m)
2.5
ホース径(Φmm)
38
電源コード(m)
5
質量(kg)
約9.2
タンク容量(L)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×315×660
吸込仕事率(W)
285
騒音値(dB)
78
最大風量(m3/min)
2.4
モーター出力(W)
1000
最大吸入圧(kPa)
21.6(2250mmH2O)
手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能です。
頑丈なスチール製です。
粉塵から水・油・ヘドロまで直接ペール缶に強力吸引。
小型でありながら、高真空バキュームブロワー。
ペール缶がそのままゴミ処理容器に使えますので、予備のペール缶をご用意になれば能率的に大量の廃棄物処理が行えます。
集塵容量(L)
7
吸水量(L)
9
騒音値(dB)
75
質量(kg)
8
仕様
乾湿両用
消費電力(W)
1.2
電源
単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×520
最大風量(m3/min)
3.0
運転音(dB)
75
最大真空圧(kPa)
30.0
スピード吸入/スピード吐出(水200lを約2分)
吸・吐の切換えワンタッチ< QTO 型>
豊富な品揃え
防爆エリアでも安心
馬力のコンプレッサーでOK !
二重の安全対策(減圧弁と安全弁のW チェック)< QTO 型、TO 型>
抜群の耐久性!
ノズル長(cm)
Φ32×30
最大吸入揚程5m ビルの2階からでの吸い
込み可能!
高粘度液体にも対応可能(5,000cP以下)
質量(kg)
4.9
タイプ
JIS規格20L SUSペール缶用、湿式
揚程(m)
5(吸込)
騒音値(dB)
90
使用可能粘度(cP)
5000
吸入量(L/min)
80
使用温度範囲(℃)
0~60
空気消費量(L/min)
525
ホース内径(Φmm)
25
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
駆動方式
エア式
使用場所
防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー
5馬力
お手持ちの空きペール缶に使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動タイプより洗浄が容易。自動停止機能(標準装備)。少々の異物(約5mm)混入液体にも使用可能。小型コンプレッサー(1馬力)から使用可能・省エネタイプ。粘度は1000CpまでOK!
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、廃水処理槽の廃液の回収、使用済み天ぷら油(60度以下)の回収
ホース長さ(m)
2
容量(L)
20
材質
ブリキ
外寸法(mm)
Φ284×360
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
使いやすい4輪キャスター。
モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。
吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)
モーター出力(W)
1100
運転音(dB)
75
付属品
Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル
電流(A)
11.5
電源(V)
100
消費電力(W)
1100
電源コード(m)
8(アース端子付)
フィルター
万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)
ホース長さ(m)
2
ホース口径(Φmm)
38
最大風量(m3/min)
2.6
フィルター面積(m2)
0.48
最大真空圧(kPa)
30
クリーナータイプです。
エア式なので、防爆地域でも安心してご使用いただけます。
5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。
高粘度液体3000cPまで対応可能です。 オイルストッパー・フィルター標準装備 。
質量(kg)
6.5
仕様
ペール缶の上に乗せて使用
付属品
オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット
トラスコ品番
356-0317
材質
本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
タイプ
JIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(吸込)
使用圧力(MPa)
0.4~0.6
空気消費量(L/min)
525
ホース内径(Φmm)
32
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
騒音値(dB)
90
使用流体
オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
エアー接続口
Rc3/8(バルブ付)
最大風量(m3/min)
1.7
運転音(dB)
90
使用可能粘度(cP)
3000
駆動方式
エア式
吸入量(L/min)
80
使用場所
防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー
5馬力
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)
約7.5
タイプ
乾湿両用型
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
20
コード長さ(m)
約5
定格消費電力(W)
1200
吸込仕事率(W)
200
風量(m3/min)
約1.7
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×約380×約500
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約6
定格時間(分)
30
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)
80
関連資料
メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書
(1.2MB)