エア-アクチュエーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
313件の「エア-アクチュエーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーシリンダー」、「エア-シリンダー」、「アクチュエーター」などの商品も取り扱っております。

スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。 フランジ接続のため、ボール部等、内部部品の分解洗浄が可能です。 アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。 アクチュエータの向きを90°ごとに回転可能。 空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS13)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質 ラベル:テトロンフィルム(ラミレート加工)・PE、スプリングワッシャー+ボルト:SUS304N1+SUSXM7 材質(本体) SCS13 流体 水・油・ガス等 使用温度範囲(℃) -10~180(不凍) 材質(アクチュエータ) A6063 T5他 最高使用圧力(MPa) 1.96 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE(グラスファイバー15%入り) 材質(ボール) SUS316 材質(Oリング) FPM 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304 材質(スプリングワッシャ) SUS304 材質(ボルト) 六角:SUS304J3 材質(ナット) グランド:SUS304 材質(エンドキャップ) SCS13 バルブ種類 ボールバルブ
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高速応答 コンパクト 大流量 保護構造 省電力 3・5ポートの選択が可能
用途エアブロー・アクチュエータの高速駆動に対応可能! 高速/液剤塗布工程、吹飛ばし選別工程、高速/排出工程 コイル定格電圧(V) DC24 切換方式 2位置シングル 質量(g) 96 保護構造 IP67 管接続口径 1/8 使用流体 空気 ランプ・サージ電圧保護回路 ダイオード 周囲温度および使用流体温度(℃) -10~60(ただし凍結なきこと) 最大作動頻度(Hz) 200 給油 不要 取付姿勢 自由 耐衝撃(m/s2) 150 耐振動(m/s2) 30 許容電圧変動 定格電圧の-5%~+10% 内部パイロット使用圧力範囲(MPa) 0.3~0.6 パイロット排気方法 (内部パイロット)集合排気形 弁構造 弾性体シール コイル 節電回路付 インジケータ LED マニュアル ノンロックプッシュ式 応答時間(ms) ON:2.5、OFF:3
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)


1個
8,798 税込9,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様 スリムシリンダ 取付 基本形 種類 一般シリンダ 使用温度範囲(℃) 0~70 作動方式 複動片ロッド 使用流体 空気 本体形状 標準 給油 不要 ロッド先端ねじ 金具なし
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
仕様 ストレート 取付高(mm) 18 種類 セット品 商品構成 セット品
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数 5 使用流体 空気 定格電圧(V) DC24 切換方式 2位置シングルソレノイド
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径50~100mmのシリンダなど、ミドルサイズのアクチュエータの駆動制御に最適。無給油でも高い信頼性を発揮します。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。
1個ほか
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) SCS14A 最高使用圧力(MPa) 0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと) 方式 (フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) SUS316 使用流体 水、油、空気 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) SUS316+Crめっき 材質(ボールシート) カーボンファイバー入PTFE クラス 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -20~80※ただし供給空気に凍結なきこと 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 寸法P(mm) Rc1/4 材質(ボール) SCS13A/SUS304 使用流体 空気、ガス 材質(キャップ) SCS13A 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(パッキン) PTFE 材質(塗装) ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 ボア径 フルボア 標準操作圧力(MPa) 0.39 操作圧力範囲(MPa) 0.29~0.69 シリンダー耐圧(MPa) 0.97 駆動軸回転角度(度) 90±7 開度目盛り 90度/6分割 バルブ種類 ボールバルブ
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)