- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- エア-流量計のおすすめ人気ランキング
エア-流量計のおすすめ人気ランキング
2025/11/30更新293件の「エア-流量計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー流量測定」、「流量計 安価」、「エアー 流量計」などの商品も取り扱っております。
空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体
空気(AIR)/窒素ガス(N2)
精度
FS±6%
接続口径
RC1/4
材質
本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム
耐圧(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
65
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)
140
最高使用圧力(MPa)
0.6
機能
オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
適合流体
水
エア・窒素計測に特化したコストパフォーマンスに優れた超音波流量計が登場!
超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現しました。
また、可動部がないため、従来の他計測方式の流量計と比べ、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。
電源工事が不要で10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)、RS485の3種類をラインアップしました。
用途電力量の削減対策として、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に、工場で精製・使用された窒素量の把握に(脱脂処理にも対応)
タイプ
外部電源タイプ
電源
【外部】24VDC±10%、消費電力1.5W以下
温度範囲(℃)
-10~60
出力方式
デューティー(35~65% 最大周波数:10Hz)または ワンショット(ON時間 50/100/125/250/500msから選択 )
出力接点
【出力1】単位パルス(正流)、【出力2】単位パルス(逆流)、流量上下限警報、本体異常、電文の出力をボタンにより選択、【共通仕様】Nchオープンドレイン出力2系統:最大負荷:24VDC 50mA
出力電流(mA)
4~20(上限22)
パルス出力
【単位】100L(normal)/P、1000L(normal)/P
負荷抵抗
400Ω以下
圧力(kPa)
0~1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電力量削減対策で、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に。精製・使用された窒素量の把握に。超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現。可動部がないため、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)をラインアップ
保護構造
IP64
使用圧力(MPa)
0~1未満(ゲージ圧)
プリセット機能
全積算値リセット、標準工場出荷設定ヘリセット(現地でリセット可能)
出力信号
パルス(正流・逆流)・アナログ
設置場所
屋内、屋外
取付姿勢
水平(LCD表示部が上向き)、または垂直
流体温度範囲(℃)
-10~60
環境温度範囲(℃)
-20~70
使用周囲湿度(%RH)
90以下
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源
リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)
定格電圧
30VDC(最大)
温度範囲(℃)
0~+60(液体)
構造
防まつ構造(IP64相当)屋内仕様
最高使用圧力(MPa)
1(液体温度20℃のとき)
粘度範囲(mPa・s)
0.5~1.5(液体)
出力容量
ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上。(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)
周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
周囲温度(℃)
0~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量監視に抜群の使いやすさで、双方向計測も可能です。
用途設備や塗装エアの消費流量管理。
フロータイプですので瞬間値の読み取りに適します。一般に吸引ポンプは、捕集装置を装着し連続運転で使用しますが、捕集対象物質がろ過材に捕集されると、負荷が増大し流量が小さくなります。吸引ポンプの使用時における流量は、付属の流量計で流量を設定しています。この流量計は目安目盛を示しているものが多く、吸引空気量の精度を維持するためには、あらかじめ付属の流量計の通常の使用状態と同等の負荷を、ポンプの上流の流量計の取り付け位置に装置して基準流量計あるいは基準ガスメーターを用いて校正しておく必要があります。吸引ポンプの吸引流量に適した基準流量計、ガスメーターをご使用ください。
測定流体
空気
目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
OUT式流量計です。
多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用
材質(本体)
真鍮
精度
フルスケール±5%
接続口
(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。
接続部のサイズ
Rc1/8
質量(g)
250
目盛
10:1(有効目盛)
精度
FS±10%
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
0.5
材質/仕上
本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)
対応
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。
一般分析機器に。
測定流体
空気
接続部のサイズ
Rc1/4
質量(g)
377
目盛
10:1(有効目盛)
精度
±2%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。
取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。
流量調節バルブが付属しています。
測定対象
空気
材質(本体)
PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)
0~+60
接続口径(Rc)
1/8
精度
±5%
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲
1:10(10~100%)
使用温度範囲(℃)
0~40
精度
±5% F.S.
測定流体
水
流れ方向
下→上
最高使用圧力(MPaG)
0.3
同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
用途サンプリング装置に。
プラントラインに。
測定流体
空気
質量(kg)
2.65
接続部のサイズ
Rc3/4
目盛
10:1(有効目盛)
精度
±5%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
0.7
徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に
一般分析機器に
パージ装置用に
接続口径(Rc)
1/8
精度
±5%F.S.
材質(フロート)
パイレックス
供給圧力(MPa)
0.1
出口圧力(MPa)
0
ニードル位置
下部
オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体
水
材質
測定管/SCS14。オリフィスプレート/SUS304。コックピース本体/SCS14。コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム。本体/SCS14。テーパ管/耐熱ガラス。指示部フロート/SUS316。カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂。パッキン/フッ素ゴム
規格
JIS Rc 管用テーパネジ接続
最高使用圧力(MPa)
1
目盛範囲
10:2(標準)
機能
フロート、目盛板による瞬時流量表示
校正
密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s
測定精度(%)
±3F.S.
最大差圧(kPa[psi])
15
最高使用温度(流体温度)℃
120
許容温度(℃)
(衝撃)80
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
監視対象:ガス 。検出タイプ:低圧力降下。最小流量:-200 slm。最大流量:200 slm。電源電圧:5 V。パイプの直径範囲:22 mm。接続タイプ:2線式I2C。最大圧力:1.3バール。最低対象温度:-20 ℃。最高対象温度:+80℃。動作温度 Min:-20℃。動作温度 Max:+80℃。シリーズ:SFM3000。。Sensirion SFM3000低圧力降下デジタル流量計. Sensirion SFM3000デジタル流量計は、空気、非刺激性ガスなどを正確に測定することができ、大容量の用途向けに設計されています。 センサ本体を流れるときの圧力降下が非常に低いため、ラボ用途、医療換気装置、呼吸器用途などの過酷な状況での使用に最適です。 このセンサは、Sensirionの特許取得済みのCMOSensRセンサ技術に基づいています。この技術により、センサ素子、信号処理、及びデジタル較正の回路が1つのマイクロチップに一体化されています。 測定結果はすべて内部で線形化と温度補償が行われます。 SFM3000流量計には、保護キャップ / カバーあり又はなしのタイプを用意: ; 123-7150 123-7150 1-100934-01 SFM3000-200 (保護キャップ / カバーなし) ; 123-7149 123-7149 1-100932-01 SFM3000-200C (保護キャップ / カバーあり). 動作電源: 5 V dc 2線式I2Cデジタルインターフェイス 低圧力降下 流量範囲: ±200 slm (双方向) 標準精度: 測定値の±1.5 % 高速更新時間: 0.5 ms ゼロオフセット、ドリフトなし 22 mm ISO5356-1:2004円錐継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状
アクリルテーパ―管
全長(mm)
216
最高圧力(MPa)
0.4(G)
使用流体
水
使用環境温度(℃)
0~40(結露なきこと)
使用流体温度(℃)
Max40
流量精度
±5% atFS
流れ方向
下→上
RoHS指令(10物質対応)
対応
低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。
計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。
リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。
盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。
もちろん単体での使用も可能です。
立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。
バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC)
の異なる様々なタイプをご用意しております。
用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な
場合にもご使用頂けます。
質量(g)
75
使用温度範囲(℃)
-10~60
耐圧(MPa)
1
精度(%)
±3
測定流体
空気・窒素
RoHS指令(10物質対応)
対応