エアアングルサンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「エアアングルサンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニサンダー エアー」、「ミニサンダー 充電式」、「エアーサンダー」などの商品も取り扱っております。
ハウジングケースはアルミです。
回転数(min-1[r.p.m]) 19000 外径(Φmm) 33 全長(mm) 124 質量(g) 450 空気圧力(MPa) 0.4~0.65 空気消費量(m3/min) 0.3 コレットサイズ(mm) 6 排気口 前方
1台
18,980 税込20,878
12日以内出荷

ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2600 トラスコ品番 794-8417 全長(mm) 193 質量(kg) 1.04 タイプ (使用ペーパー)マジックシートタイプ 使用空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 125 空気消費量(m3/min) 0.21 ホース取付口 Rc1/4 オービットダイヤ(mm) - 排気方向 後方
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m]) 20000 空気消費量(L/min) 85 空気接続口 PT1/4 全長(mm) 175 質量(kg) 0.54 使用空気圧力(MPa) 0.62 コレットサイズ(mm) 6 使用ホース径(Φmm) 6.5 取扱説明書 (4.7MB)
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 3200 仕様 シングルアクション 付属品 PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式) 全長(mm) 178 質量(kg) 0.88 空気消費量(L/min) 141 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 パッドサイズ(Φmm) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.5MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

超小型、片手でらくらく作業。連続作業に最適なレバーストップ付です。狭い個所の加工も可能。Wアクションの為、加工目が無く多種製品仕上げに最適です。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。
回転数(min-1[r.p.m]) 19000 外径(Φmm) 32 仕様 クッションホルダー専用 全長(mm) 124 質量(g) 500 空気圧力(MPa) 0.4~0.6 空気消費量(m3/min) 0.3 排気口 前方 ビット径(mm) (大)5
1台
35,980 税込39,578
12日以内出荷

ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 16500 仕様 シングルアクション、(エアー排気)リア 付属品 PT1/4カプラー、スパナ、マジックパッド用ペーパー、ウレタンバフ、ウールバフ、接着パッド用ペーパー、マジックパッド、接着パッド、レンチ×2 全長(mm) 125 質量(g) 340 使用空気圧力(MPa) 0.55 空気消費量(m3/min) 0.37 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 5 パッドサイズ(Φmm) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (9.9MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4500 仕様 シングルアクション、(エアー排気)リア 付属品 50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ 全長(mm) 135 質量(g) 580 使用空気圧力(MPa) 0.55 取付ねじ M6 空気消費量(m3/min) 0.37 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 5 パッドサイズ(Φmm) 50 取扱説明書 (10.0MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ダブルアクションタイプで作業性が良いタイプです。
用途小さな部品塗装の研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 15000 仕様 ダブルアクション 付属品 PT1/4カプラー、ピン、パッド 全長(mm) 178 質量(kg) 0.65 空気消費量(L/min) 137 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 3 使用ホース径(Φmm) 9.5 パッドサイズ(Φmm) 50 取扱説明書 (7.2MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa) 0.6 仕様 セフティレバー式 質量(g) 540 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 22000 使用ホース内径(Φmm) 6.5以上 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 155×65×75 空気消費量(m3/min) 0.076 エアーインレット NPT1/4 排気方式 後方排気式 コレット径(Φmm) 6.0(1/4)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 15000 寸法(Φmm) 75、125(ディスク) エスコ品番 EA162DC 全長(mm) 150 質量(kg) 1.1 使用圧力(MPa) 0.64 ねじ寸法 7/16inch-20(スピンドル) 空気消費量(L/min) 115 所要圧縮機(kw) 2.2 吸入口サイズ 1/4inchPT
1個
16,500 税込18,150
当日出荷

ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5000 トラスコ品番 794-8425 全長(mm) 240 質量(kg) 1.4 使用空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 125 空気消費量(m3/min) 0.25 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方 使用ペーパー マジックシートタイプ
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。
用途小さな部品塗装の研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 15000 仕様 シングルアクション 付属品 PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚 全長(mm) 178 質量(kg) 0.7 空気消費量(L/min) 141 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 パッドサイズ(Φmm) 50 取扱説明書 (4.0MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

低重心で安定性が良いです。 低回転で研削しやすいです。 70Φ・125Φパッドの装着が可能です。 作業を妨げないリヤエキゾースト式です。
用途車体板金作業の色ハギに、サンディング・ポリッシング作業に、小面積の補修作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1800 トラスコ品番 541-5233 全長(mm) 200 質量(kg) 1.2 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.3 パット寸法(mm) 70or125 ホース取付口 NPT1/4 使用ペーパー マジックパット
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

寸法(Φmm) 50(ディスク) ディスク径(Φmm) 50(ねじ止め式) エスコ品番 EA162DE 全長(mm) 165 高さ(mm) 85 質量(g) 600 使用圧力(MPa) 0.64 空気消費量(L/min) 115 幅(Φmm) 34 吸入口サイズ 1/4inchPT ホース長さ(mm) 540
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

質量(kg) 1.2 回転数(min-1[r.p.m]) 3000 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 205×153×208 流量(L/min) 450 騒音レベル(dB(A)) 82 パッドサイズ(Φmm) 123
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)アングルサンダー
低回転の高トルクタイプです。小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし。金属研磨、サビおとし作業など。 トラスコ品番 828-9805 質量(kg) 1.04 2018年トラスコ掲載ページ 5 0537
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

SHINANO(信濃機販)SI アングルサンダー
ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5000 トラスコ品番 794-8433 全長(mm) 240 質量(kg) 1.4 使用空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 125 空気消費量(m3/min) 0.25 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方 使用ペーパー のり付ペーパータイプ
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。セット品で一般加工からマイクロサンダー加工まで可能。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。
回転数(min-1[r.p.m]) 19000 外径(Φmm) 35 仕様 チャッキング:1/4×20山ネジ セット内容 MDSF-50(本体)、レンチ2個、調整ジョイントカプラ(AJ-2)、マジック式ディスクホルダー(MDH-50)、ネジ式ディスクホルダー(NDH-50)、マジック式ペーパーディスク(MPD-50)#60・#80・#100・#120×各10個、ネジ式フィニッシングディスク(NFD-50)#80・#150・#300×各2枚 全長(mm) 110 質量(g) 400 空気圧力(MPa) 0.4~0.6 空気消費量(m3/min) 0.3 排気口 前方
1台
38,980 税込42,878
12日以内出荷

回転数(min-1[r.p.m]) 2200 質量(kg) 1.2 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 123×96×240 流量(L/min) 500 騒音レベル(dB(A)) 87 パッドサイズ(Φmm) 123
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる
用途旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など 付属品 CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリスト 騒音レベル(dB(A)) 88 オービットダイヤ(mm) 7 長さ(mm) 250 幅(mm) 123 高さ(mm) 94 質量(kg) 1.1 パッド寸法(mm) 123 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 11000 ペーパー径(Φmm) 125
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)