エアーアング型サンダー

エアーアング型サンダー エスコ

寸法(Φmm)50(ディスク) ディスク径(Φmm)50(ねじ止め式) エスコ品番EA162DE 全長(mm)165 高さ(mm)85 質量(g)600 使用圧力(MPa)0.64 空気消費量(L/min)115 幅(Φmm)34 吸入口サイズ1/4inchPT ホース長さ(mm)540 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03422072 EA162DE 25000
オープン
14,300
15,730 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする