- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研削(グラインダー)
- エアカットオフツールのおすすめ人気ランキング
エアカットオフツールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新80件の「エアカットオフツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切断砥石 75mm」、「エアーカットバルブ」、「グラインダー」などの商品も取り扱っております。
角度が3段階に調節できるフレキシブルヘッドです。
用途鉄材の切断に。
トラスコ品番
829-2426
質量(kg)
1.2
2018年トラスコ掲載ページ
5 0503
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
適合機種
11030 ミニミニカットオフツール2"、18030 ミニミニカットオフツール2"、11050 ミニミニカットオフツール3"、18040 ミニミニカットオフツール3"、11070 ミニミニロングシャフトカットオフツール3"、18070 ミニミニロングシャフトカットオフツール3"
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型、軽量で作業性抜群です。
スピードコントローラーによる回転数の調整が可能です。
安全トリガーを採用しています。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途簡単なカット作業などに、産業、自動車業界
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
18000
空気消費量(m3/min)
0.113
ホース取付口
1/4
トラスコ品番
471-5292
全長(mm)
195
質量(kg)
0.9
砥石寸法(mm)
75
使用空気圧力(MPa)
0.63
排気方向
後方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
75×1.75×10
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途狭い場所での研作・研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
16500
空気消費量(m3/min)
0.37
空気接続口
PT1/4
仕様
(エアー排気)リア
付属品
PT1/4カプラー、ホイールレンチ1個、2mm六角レンチ1個、11mmレンチ1個
全長(mm)
125
質量(g)
400
使用空気圧力(MPa)
0.55
使用ホース径(Φmm)
5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(13.5MB)
ディスク寸法(mm)
(使用)直径約75、穴径9.5
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
16500
空気消費量(m3/min)
0.26
付属品
エアープラグ20PMタイプ、3インチ(直径75mm、穴径9.5mm、厚さ1mm)カッティングホイール(本体装着済)、カッティングホイール脱着用スパナ2本
全長(mm)
101
質量(kg)
0.4
推奨ホース径(mm)
内径4.8以上
コンプレッサー
3相200V 2.2kW以上
排気方向
後方
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用空気圧(kPa)
620(0.62Mpa)
ディスク寸法(inch)
3(直径約75mm、穴径9.5mm)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
あらゆる切削砥石を取り付けることにより、金属、非金属の切削加工ができます。長時間連続作業に対応したレバーストップスイッチを採用。
回転数(min-1[r.p.m])
18000
空気消費量(m3/min)
0.5
仕様
キャッチング:穴径9.5
全長(mm)
280
質量(g)
1450
外径(Φmm)
40
空気圧力(MPa)
0.4~0.7
排気口
後方
1台
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
適合
EA159DM、EA159DN用
エスコ品番
EA159DM-1
厚さ(mm)
1.5
直径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
9
外径(Φmm)
75
吸入口サイズ
1/4inchPT
1セット(10枚)
¥3,040
税込¥3,344
当日出荷
ロングシャフト仕様のため、奥まった所の作業に最適です。
用途鉄材の切断に。
トラスコ品番
829-2425
セット内容
ディスクレンチ、六角棒レンチ、切削砥石SP-7234-100 1枚
質量(kg)
1.5
2018年トラスコ掲載ページ
5 0503
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
仕様
適合砥石(直径×穴径):75×9.5mm
付属品
砥石取付用レンチ、スパナ
全長(mm)
202
質量(g)
890
使用圧力(MPa)
0.63
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
20000
空気消費量(L/min)
170
ディスク径(Φmm)
75
吸入口サイズ
PT1/4"
アズワン品番
64-7822-55
使用コンプレッサ
2.2kw
1台
¥6,080
税込¥6,688
翌日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
14000
付属品
4インチ砥石(1枚)
全長(mm)
377
質量(kg)
1.7
研削砥石寸法(mm)(外径)
100
空気圧力(MPa)
0.62(推奨)
研削砥石寸法(mm)(内径)
9.5(3/8インチ)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
切断作業が安定して行えます。切り込み深さが調節可能です。3段階調節可能なフレキシブルヘッドです。正確に表面を90°カットすることが可能です。
用途鉄材の切断に。
トラスコ品番
161-2809
全長(mm)
220
質量(kg)
1.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
18000
砥石寸法(mm)
75
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.8
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
75×1×10
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
16500
空気消費量(m3/min)
0.26
付属品
エアープラグ20PMタイプ、2インチ(直径58mm、穴径9.5mm)研磨砥石(オフセット砥石)本体装着済、研磨砥石脱着用スパナ
全長(mm)
101
質量(kg)
0.4
砥石径(Φmm)
58
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
推奨4.8以上
適合エアコンプレッサ(kw)
(3相200V)推奨2.2以上
エアー入口
1/4
排気方向
後方
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
切れ味重視
用途一般鋼
仕様
1枚補強
粒度
46
厚さ(mm)
2.2
穴径(Φmm)
15
硬度
S
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)
4300
外径(Φmm)
100
砥粒
A
主要切断材料
一般鋼
1箱(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
不意の作動を防止するセーフティースロットルです。
<クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。
ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。
頭部高さ(mm)
92.2
トラスコ品番
253-7362
全長(mm)
205
質量(kg)
1.39
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
13500
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.7
適合砥石サイズ
外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
側方
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
直径(Φmm)
38
厚さ(mm)
0.5
穴径(Φmm)
1
許容回転数(min-1[r.p.m])
20000
1パック(5枚組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料
ステンレス・金属
砥粒
AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ
金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ
全長(mm)
125
質量(kg)
0.34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
16500
空気消費量(L/min)
260
使用空気圧力(MPa)
0.55
空気接続口
PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径
50(穴径Φ9.53)
使用ホース径(Φmm)
5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(5.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷