- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- エアクリーナーキャップのおすすめ人気ランキング
エアクリーナーキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新294件の「エアクリーナーキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈り機 エアクリーナー」、「プラスチック 艶 出し 剤」、「ケミカル用品」などの商品も取り扱っております。
関連資料
展開図1(1MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.85MB)
図解No
GS305EH エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 クリーナーキャップ_No.33、GS205EH エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 クリーナーキャップ_No.32、MS310EW-2H エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品_No.56、MS410EA-H エアクリーナ キャブレータ ガバナ部品_No.55、JHW100-H エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.7、GSL305-H エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 クリーナーキャップ_No.33、GS204E-H搭載エンジン エンジン エアクリーナー、キャブレタ、ガバナ部品 クリーナーキャップ_No.34、GSL205-H エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 クリーナーキャップ_No.32、GS305E-Hエンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品 クリーナーキャップ_No.7、GS25EH エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 クリーナーキャップ_No.32
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
フェンダーやステップ周り、エアクリーナーボックスなど、劣化して白くなったプラスチック製品のツヤを蘇らせます。従来のワックスにはないきれいなツヤが長時間維持できます。
2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。
薄手のためかさばらず、通気性に優れます。
大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。
ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として
サイズ
フリー
種別
ディスポタイプ
材質
ポリプロピレン/合成ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分
イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様
逆さ噴射可
付属品
操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別
油性、エアゾール
適合機器
機械部品
主な用途
油汚れ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
逆さ噴射可
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
寸法(mm)
680×445×555
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
28
定格電圧(V)
100
乾燥質量(kg)
68
定格出力(kVA)
2.8
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。
今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.126L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合
タンク給油口径(本体側のオネジの外径)41.5mm用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
色
白
サイズ
フリー
材質
PP(ポリプロピレン)スパンボンド
型番
ナースキャップ21W
アズワン品番
6-8648-01
1箱(100枚)
¥1,871
税込¥2,058
当日出荷