- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- エアコン コンセント プラグのおすすめ人気ランキング
エアコン コンセント プラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新125件の「エアコン コンセント プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン プラグ」、「エアコン コンセント」、「エアコンコンセント変換アダプター」などの商品も取り扱っております。
プラグ形状
2P 20A 125V
定格
20A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
色
ミルキーホワイト
結線方式
巻締端子式
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15/20A 125V
適合電線
2mm2、3.5mm2
プラグ形状
接地2P 20A 250V
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
コンセント個数
1
コード長さ(m)
3
色
ミルキー
定格
20A 250V
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
L型高ワット1ッ口屋内用延長コードです。
用途クーラーなどの高ワットの延長コードに最適。屋内延長コード。
電線仕様-種別
VCTFK
使用場所
屋内
芯数
2
電線太さ(mm2)
2.0
最大消費電力(W)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格
15A 125V
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
コンセント個数
1
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
定格電圧(V)
125(20A)
適合電線(mm2)
2、3.5
エスコ品番
EA940B-12
プラグ形状
2P 20A 125V
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15/20
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
プラグ形状
2P 20A 125V
仕様
横出しキャップ
極数
2P
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P 20A 125V
定格電流(A)
20
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
タイプ
ワンタッチプレート・取付枠用
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
結線方式
巻締端子式
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
定格電流(A)
15/20
形状
平刃タイプ
種類
露出コンセント
コンセント個数
1
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
仕様
送りなし
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
1個
¥549
税込¥604
当日出荷