- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- エアコン シロッコファン掃除のおすすめ人気ランキング
エアコン シロッコファン掃除のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新92件の「エアコン シロッコファン掃除」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シロッコファン 掃除」、「エアコンファンブラシ」、「シロッコファン ヘラ」などの商品も取り扱っております。
エアコンや扇風機のホコリ取りに便利です。
材質
(本体・継ぎ手パイプ・クシ)ABS樹脂、(吸込口)ポリエチレン、(植毛台・カバー)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン
質量(g)
157
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×90×100
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
水だけでも汚れを落とす特殊形状の繊維を使用しており、エアコンのすきまの汚れを簡単に落とすことができます。少量の水だけでエアコンの黒い汚れを落とすことができるので、お掃除中に汚れた水が垂れてきません。また狭い隙間にも入り、適度なしなりと長さがあるのできれいにできます。故障の原因にならないよう、フィンまで届きにくいような設計となっています。抗菌加工を施した糸を使用しています。
材質
柄:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル
寸法(mm)
30×250×10
色
グレー
耐熱温度(℃)
80
用途に合わせて選べるプロの清掃道具!。替刃式でサビに強いステンレス製。シロッコファン用・レンジフード用・サッシ溝6.5mm用の3タイプ展開。シロッコファン用:羽にフィットするR形状、左右非対称刃。Wフィンにも対応しています。レンジフード溝用:折り返し溝に溜まった汚れを取りやすい形状。サッシ溝6.5mm用:サッシ溝の汚れを取る専門道具。落下防止コード取り付け穴付き。
用途シロッコファン、レンジフード、6.5mmサッシ溝等の清掃に。
ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番
364-0159
質量(g)
150
適合ピッチ(mm)
すべてに対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
アルミフィンの清掃に最適です。
ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm)
210
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
柄:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル
質量(g)
34×2
寸法(cm)
(1本当たり)18×2
耐熱温度(℃)
80
1セット(10本)
¥639
税込¥703
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
軸径(Φmm)
3
摘要
仕上げ、艶出し、クリーニング
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
軸長(mm)
36
使用工具
マイクログラインダー
線径(Φmm)
ナイロン0.2
ほうき感覚で、しつこいゴミ・ホコリを掃きながら吸引
用途サッシの溝・網戸・エアコンのフィルタ掃除に最適
毛材
PVC+静電気防止毛
材質
(本体、つぎ手パイプ)ABS樹脂
色
グレー
質量(g)
(本体)97、(つぎ手パイプ)28
外形寸法(mm)
45×95×180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
換気扇ファン(シロッコファン)の羽にフィット!付いた汚れを削ぎ落とすスクレーパーです。羽と羽の間が狭く、お掃除しづらいシロッコファンの隅々まで届く形状です。羽に沿わせて前後にスライドさせるだけ!
材質
ナイロン
質量(g)
約19
寸法(全長)(mm)
約190
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
かためのプラスチックブラシでフィンの目詰まりをきれいに取ります。
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
【エアコンの吹出口やスキマを拭くだけで奥までしっかり防カビコート】
エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぐ。防カビ効果は最長2ヵ月持続。※使用環境により異なります。
【効きめのひみつは、W除菌システム】
浸透除菌:防カビ成分が浸透するので、落としきれない汚れの奥に隠れているカビを、しっかり除菌。
防カビコート:カビが潜んでいる細かいキズの奥まで成分がしっかり届き、徹底除菌&効果長持ち。
※全ての菌を除菌するわけではありません。
【防カビスキマワイパーのここがすごい】
5つの効果の防カビシート
(1)防カビ:最長2ヵ月防カビコート(使用環境により異なります)
(2)除菌:99%除菌(全ての菌を除菌するわけではありません)
(3)消臭:カビ臭すっきり
(4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり
(5)ホコリガード:ホコリが付きにくくなる
スキマの奥まで届く専用ワイパー
(1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい
(2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット
(3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる
無香性
【品名】エアコン吹出口用防カビウェットシート
【液性】中性
【シート材質】ポリエステル
【シートサイズ】約215mm×約40mm
【ワイパー材質】ポリプロピレン
用途【ワイパーの組み立て方】
ヘッドの差し込み口に丸いフックを上にして、グリップをしっかり押し込みます。※組み立てると分解できません。
【防カビシートの取りつけ方】
(1)防カビシートをヘッドにかぶせます。
(2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。
【使用方法】
(1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。)
(2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。
(3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。
1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚ご使用ください。)
両面どちらでもお使いいただけます。
成分
防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤
シリーズ
らくハピ
液性
中性
香り
無香料
使用量
1枚でエアコン1台分
使用場所
エアコン
アズワン品番
64-8383-84
使用頻度
2ヵ月に1回
効果
エアコンのカビ予防
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ベトベト油汚れもしっかり洗えるハードブラシ。
用途汚れ落とし用
材質
ブラシ・グリップ:ポリプロピレン
全長(cm)
約19
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
1本2役の空気清浄機、エアコン用ブラシです。
やわらかブラシでフィルターを傷めにくく、ホコリをからめ取ります。
用途空気清浄機・エアコンフィルターやその周辺の掃除に
トラスコ品番
762-5774
材質
大ブラシ:ナイロン、小ブラシ・グリップ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
15
質量(g)
17
縦(mm)
225
横(mm)
40
ブラシ幅(mm)
大ブラシ55、小ブラシ40
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)
280
径(Φmm)
約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)
材質(毛)
ナイロン
材質(ハンドル)
木
ブラシ長(mm)
70
毛丈(mm)
約70
線径(mm)
約0.4
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。
用途フィン清掃用
材質
ステンレス
全長(mm)
150
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
室内環境を徐々に改善していきます。花粉を含めたホコリ取り(拭き掃除を約90%カットします。)。はたきとホーキを一つにまとめた機能を持っています。布製品(コタツ布団・布製ソファー等)にも吸着することが無いので大量のゴミが取れ、布製品全般にお使い頂けます。汚れた場合は、洗剤の付いたタワシを「はぼき」でこするとキレイになります。パソコンのキーボードの凸凹・隙間・モニターのホコリもすっきり。隅・際・凹凸・溝・間隙・桟等お掃除しづらい所が得意です。引出しや小物入れの中は、物を入れたままお掃除できます。ダニの糞、ダニを根こそぎ掻き出し、吸い込む。
仕様
適合内径:Φ31.5mm、ジョイント使用時Φ36mm
付属品
ジョイントカバー2種
材質
ABS、PVC、PP
質量(g)
約126
寸法(縦×横×高さ)(mm)
256×77×44
1個
¥2,754
税込¥3,029
当日出荷
エアコン、冷凍機のフィンの清掃に便利です。
エスコ品番
EA109B
材質
ステンレス製
全長(mm)
138
先端幅(mm)
ブラシ:約38
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
セット内容
スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)
品名
すきまノズル
適合本体型式
No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料
すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
¥529
税込¥582
当日出荷