- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン スリーブ 径のおすすめ人気ランキング
エアコン スリーブ 径のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新118件の「エアコン スリーブ 径」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ff式ストーブ スリーブセット」、「エアコン スリーブ 75」、「エアコンスリーブ」などの商品も取り扱っております。
壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質
(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP
色調
アイボリー
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。
種類
クーラーキャップ
材質(本体)
ABS樹脂
色
ホワイトグレイ
材質(パッキン)
エラストマー
ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
色
アイボリー
どんな壁厚(適合壁厚:90~180mm)でも5°の勾配がとれる配管キャップ付貫通スリーブです。
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
規格
取付穴径:Φ75mm、壁厚:90~180mm
セット内容
スリーブ×1・配管キャップ×2
色
ミルキーホワイト
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷
仕様
NFP-75+(NWC-75+NWM-C)×2
トラスコ品番
761-4934
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
Φ80までの穴なら、これ1種類でOK。
サイズごとに在庫を持つ必要がありません。
10°までの勾配のついた穴なら、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。
今まで在庫スペースをとっていたスリーブも重ねて保管。持ち運びスペースも取りません。
対応径(Φmm)
80以下
長さ(mm)
210
角度(°)
(対応勾配)0~10
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
壁面にぴったりフィットするスリーブ。
勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。
切断加工が簡単。
対応径(Φmm)
65
材質
ポリエチレン
色
アイボリー
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
軟材質のため、カッター等で簡単に切断でき、長さ調整が可能です。
100~180mmの壁厚に対応します。
不使用時の塞ぎキャップ付です。
セット内容
・塞ぎキャップ(室内用)
・貫通スリーブ
・シーリングプレート
・塞ぎキャップ(室外用)
壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。
用途貫通スリーブ
材質
ポリエチレン(PE)
ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
適合
壁厚さ:200mmまで
色
アイボリー
スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。
目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位)
ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。
WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(但しFPと比べてかん合は甘くなります)
材質
PE+PP
色調
アイボリー(シルキーホワイト系)
引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応
(壁厚)50mm~250mm
材質
PP
色
アイボリー
簡単なカットで長さ調節可能。
取付け操作が容易。
超肉薄タイプ。
穴塞ぎとしても使用可能。
セット内容
ウォールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)
色
アイボリー
壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
色
片側:アイボリー、片側:ホワイト
適合
壁厚さ:50~250mm。貫通穴径:Φ60~100mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質
樹脂製(ベージュ色)