- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン ダクト カバー 室内のおすすめ人気ランキング
エアコン ダクト カバー 室内のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新112件の「エアコン ダクト カバー 室内」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 化粧カバー 室内」、「マンションダクト」、「コーナーエアコン」などの商品も取り扱っております。
用途天井・壁からの配管取り出し用化粧カバー
種類
シーリングキャップ
色
ネオホワイト
用途室内用配管化粧カバー
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
2000
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60(製品表面温度)
用途室内の壁貫通部からの取り出し
種類
ウォールコーナー
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60(製品表面温度)
寸法F(mm)
15
寸法J(mm)
20
天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。
種類
コーナーカバー
寸法C(mm)
72
用途はりや壁ぎわなどの壁貫通部からの取り出し
種類
ウォールコーナー
適合
AC-67/75/100、WC-60N/65N/75N、その他ツバ外径Φ130mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60(製品表面温度)
寸法C(mm)
141
全長(mm)
2000
種類
端末カバー
材質
(本体)PVC、(ツバ)合成ゴム
寸法A(mm)
24.5
被覆銅管を収納する屋内専用の直線用化粧カバーです。換気機能付きエアコンにも対応出来る余裕の収納量です。配管がしっかり収まるベース形状で施工性もアップしました。
種類
ダクト
色
ホワイト
全長(m)
2
取付穴ピッチP(mm)
50
1パック(5本)
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
室内出口カバーの構成部品。壁貫通部用化粧プレートとして使用。
エコダクトを使用してエアコンから壁までの配管部分をきれいにカバーします。
色
アイボリー
種類
壁・天井貫通
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
切断して使用できます。
用途自在継手
種類
フリーコーナー
材質
PE+EVA
長さ(mm)
1000
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60(製品表面温度)
丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
種類
ダクト
天井面からの取出しに使用します。
色
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)
材質
ASA樹脂
取付
壁面
種類
壁・天井貫通
使用温度範囲(℃)
-20~60
設置場所
室内用
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)
2000
用途ひねり90°曲り
種類
エルボ
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60(製品表面温度)
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類
ウォールコーナー
仕様
適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
用途壁面取り出し
種類
ウォールコーナー
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60(製品表面温度)
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。
種類
クーラーキャップ
材質(本体)
ABS樹脂
色
ホワイトグレイ
材質(パッキン)
エラストマー
ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類
ウォールコーナー
用途段差継手
種類
立面スライドコーナー
材質
ABS
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60(製品表面温度)
寸法H(mm)
25
寸法D(mm)
39
寸法G(mm)
40
貫通穴ガコーナー(いりずみ部)から少し離れた所にある場合に使用します。壁面取り出しカバーPタイプとインターナルエルボの機能を一体化したことにより、施工部材が減り、スッキリ仕上がります。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。
色
ホワイト
適合
カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで
種類
端末カバー
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷