- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン ダクト 換気扇のおすすめ人気ランキング
エアコン ダクト 換気扇のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新112件の「エアコン ダクト 換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン ダクト 穴」、「小型 排気 ファン」、「24 換気」などの商品も取り扱っております。
材質
(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン
質量(kg)
0.8
電流(A)
0.029、0.036
消費電力(W)
2.7、3.1
定格電圧(V)
100
方式
排気式
定格周波数(Hz)
50、60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
電源コード
ビニルプラグ付コード 125V 7A
色調
(本体カバー)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)
【0Pa】48、52、【30Pa】21、26
騒音値(dB)(50/60Hz)
29.5、31.5
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
方式
排気式
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50、60
質量(kg)
0.7
材質
(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板
質量(kg)
0.9
電流(A)
0.108、0.117
消費電力(W)
10.5、11.5
定格電圧(V)
100
方式
排気式
定格周波数(Hz)
50、60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)
38.5、39.5
電源コード
ビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心
色調
(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0
風量(m3/h)
107、112
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
質量(kg)
0.9
電源(V)
100
電源
単相
消費電力(W)(50/60Hz)
5/5.4
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
0
強制排気用ターボファン
壁・天井取付可
電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用
適合パイプ径(Φmm)
100
材質
樹脂
質量(kg)
0.6
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×170×105
騒音値(dB)(50/60Hz)
31/32
風量(m3/h)(50/60Hz)
52/54
定格入力(W)(50/60Hz)
3.1/3.6
1台
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)1.70/2.10
電源
単相
ダクト径(Φmm)
(EA)75.0
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所
トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)
100
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)
20.5/22.0
開口面積(cm2)
105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
80/85
グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能
種類
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
材質
ABS樹脂
色
シルバーホワイト
材質
(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
質量(kg)
0.8
電流(A)
0.039、0.041
消費電力(W)
3.4、3.9
定格電圧(V)
100
方式
排気式
定格周波数(Hz)
50、60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
端子
(SL)AC300V 7A
色調
(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5
風量(m3/h)
【0Pa】70、72
騒音値(dB)(50/60Hz)
30、32
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
質量(kg)
0.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)3.90/4.70
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)27.50/31.50
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×160×120
風量(m3/h)
(50Hz/60Hz)100/120
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)1.70/2.10
電源
単相
ダクト径(Φmm)
(EA)75.0
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
質量(kg)
0.8
電流(A)
0.029、0.036
消費電力(W)
2.7、3.1
定格電圧(V)
100
方式
排気式
定格周波数(Hz)
50、60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
風量(m3/h)
【0Pa】48、52、【30Pa】21、26
騒音値(dB)(50/60Hz)
29.5、31.5
小口径でもしっかり換気!。住宅改修時における換気扇の増設に最適。既存の排気口やエアコンスリーブを利用し配管可能。タテ・ヨコ据付可能。静圧30Pa時30m3/hを確保。世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。抗菌仕様
用途居室・トイレ・洗面所
仕様
●タイプ:ストレート排気タイプ●タイプ:Φ50専用●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)28、(60Hz)28
材質
<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)
質量(kg)
0.9
取付
天井・壁据付可能
電圧(V)
100V
消費電力(W)
(50Hz)5、(60Hz)5.40
機能
速結端子仕様(回転式)、本体入切スイッチ、排気方向は左右どちらでも使用可能、抗菌仕様(グリル)
適合パイプ呼び径
50~70
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×200×125
風量(m3/h)
(50Hz)40、(60Hz)40
入数
1台
羽根径(Φmm)
85
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
1.6/1.8
騒音値(dB)(50/60Hz)
22/24
開口面積(cm2)
98
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
60/62.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
69/72
質量(kg)
0.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)1.70/2
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)19/22
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×160×103.50
風量(m3/h)
(50Hz/60Hz)75/85
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
用途居室・洗面室・トイレ用
適合パイプ径(Φmm)
100
質量(kg)
0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×170×105
質量(kg)
0.9
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)1.90/2.40
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)22.50/24.50
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×160×120
風量(m3/h)
(50Hz/60Hz)80/85
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷