- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン ドレン 保温のおすすめ人気ランキング
エアコン ドレン 保温のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新128件の「エアコン ドレン 保温」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレン保温材」、「ホース 断熱 材」、「ダイキン ドレンホース」などの商品も取り扱っております。
ドレンホース用保温材
色
ホワイト
質量(kg)
0.0.35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×31×2000
1本
¥279
税込¥307
翌日出荷
断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。
内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。
芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。
断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
用途エアコン用
全長(m)
20
材質
PVC、断熱材/発泡PE
厚さ(mm)
6
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類
塩ビ管
材質
断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)
2
厚さ(mm)
10
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)
10
タイプ
ワンタッチタイプ
長さ(m)
1
規格
JIS A 9511
使用温度(℃)
(連続)-40~60、(断続)70
長さ(m)
20
材質
(ホース本体)PVC、(保温材)PE
色
アイボリー
厚さC(mm)
6
長さ(mm)
150
内径(Φmm)
27±2
外径(Φmm)
57
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。
カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース
長さ(m)
50
材質
PE(ポリエチレン)
仕様
耐候性、二層構造
質量(kg)
2.4
色
アイボリー
内径(Φmm)
14
接続口径(Φmm)
16、18兼用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50m)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。
種類
塩ビ管
材質
断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)
2
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別
2
外径×厚さ(mm) 銅管
6.35×0.8、9.52×0.8
フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品
フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個
対応冷媒種別
2
外径×厚さ(mm) 銅管
6.35×0.8、9.52×0.8
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別
2
外径×厚さ(mm) 銅管
6.35×0.8、9.52×0.8