- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン ドレンホース カバーのおすすめ人気ランキング
エアコン ドレンホース カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「エアコン ドレンホース カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンドレンカバー」、「室外機 ホース カバー」、「エアコン 外壁カバー」などの商品も取り扱っております。
後付け可能なチャック式。
背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)
500
種類
継手
全長(mm)
2000
ドレンホース用保温材
色
ホワイト
質量(kg)
0.0.35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×31×2000
1本
¥279
税込¥307
翌日出荷
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)
2000
ドレインホースの内部への虫の侵入による詰まりを予防します。
ドレインホース内への風の侵入をやわらげ、室内への異音を軽減します。
各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
適合
Φ14、Φ16共用
1個
¥522
税込¥574
当日出荷
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
材質
PVC
色
アイボリー
寸法A(mm)
67
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
2000
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
耐候性に優れています。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70□S)もあります。
害虫の見張番! ドレンホースからの害虫の侵入をシャットアウト! ! 取付カンタン! 差し込むだけ! !
エアコンの排水ホース(ドレンホース)から、エアコン(室内)に侵入してくる害虫や異物の侵入を防ぎます。
材質
シリコンゴム
ホース内径(Φmm)
14・16兼用
1袋(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
背割り式で従来品では不可能であった「後付け」「交換」が可能。
ジャバラ構造のため平面の段差越えやエルボ、コーナーとしても使用が可能。
種類
継手
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類
ウォールコーナー
仕様
適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
ホース止めクリップで、エアコン等のホースを固定するタイプです。
仕様
後付型
材質
本体:アルミ押出型材、止め金具:ステンレスSUS304
色
シルバー
寸法a(mm)
5.8
寸法b(mm)
65
仕上
アルマイト処理
被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。60・80・100・140型の4サイズ揃っています。
種類
ダクト
型
60
長さ(m)
2
被覆銅管を収納する屋内専用の直線用化粧カバーです。換気機能付きエアコンにも対応出来る余裕の収納量です。配管がしっかり収まるベース形状で施工性もアップしました。
種類
ダクト
色
ホワイト
全長(m)
2
取付穴ピッチP(mm)
50
1パック(5本)
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
梱包がコンパクト。運搬がラクで、スペースも取りません。
耐候性、耐熱性に優れています。
専用カッターでベースとカバーが同時に簡単、キレイに切断できます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。
配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
耐候性に優れています。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
付属品
カラービス付
種類
ダクト
全長(m)
2
ドレンラインにワンタッチで取り付け可能で、接着剤は不要です。
材質
PP
使用温度範囲(℃)
-20~60
色調
グレー
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類
フリージョイント
長さ(mm)
1000
種類
フリーコーナー
仕様
ダクト嵌合
材質
PE
寸法F(mm)
800
寸法G1(mm)
70
寸法G2(mm)
70
材質
アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5(穴)、8(皿)
半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類
ダクト
寸法C(mm)
45