- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン 外 カバーのおすすめ人気ランキング
エアコン 外 カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新123件の「エアコン 外 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外配管カバー」、「エアコン 配管 カバー 後付」、「業務用エアコン 室外機 カバー」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
2000
種類
ウォールコーナー
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類
ウォールコーナー
仕様
適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
材質
ポリエステル100%
質量(g)
140
寸法(cm)
81×29×55
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホコリ・雨・雪・直射日光からエアコン室外機を守る。
室外機のサイズに合わせて幅の調節が可能。
バンドで固定するだけで風などに飛ばされる心配がない。
夏は室外機を日差しからガードし、冷房をより効果的に。
冬は雪から室外機を守り、暖房を効率的に。
取り付けバンド2本付。
質量(kg)
約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750~800×350×80
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
後付け可能なチャック式。
背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)
500
種類
継手
前面はオシャレなルーバー仕様。自然な風合いでおしゃれに目隠し。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。
材質
天然木杉材 (水性アクリル樹脂塗装)
組立時間
20-30(分)
取扱説明書
(0.4MB)
冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。
配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
耐候性に優れています。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
付属品
カラービス付
種類
ダクト
全長(m)
2
豊富なカラー展開でお客様のお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは3色(ホワイト、グレー、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能。冬場も降雪から室外機を守ります。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。
材質
アルミ
質量(kg)
5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×380×730
組立時間
30-40(分)
取扱説明書
(0.28MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(内寸)830×327×710
柔らかい素材使用!なので加工も簡単♪
用途ラップカバー・断熱ラップカバー用ソフト出口カバー
種類
壁・天井貫通
天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製にすることでローメンテナンスを実現。
国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。
冬場は降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。
用途室外機カバーとして、日よけ・雪よけに
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
110×45×98.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
96.5×35.3×95.4(室外機収納部)
質量(kg)
15
材質
構造部材:木粉混合ポリエチレン、アルミニウム
寸法(cm)
約3.0(ルーバー間の隙間)
組立時間
約30-40分
取扱説明書
(1.02MB)
エアコン室外機を、雨・雪・ホコリによる汚れからガードします。汚れやすく、掃除しにくいオフシーズンの室外機を汚れから守りましょう。配管がすっきり通せる側面スリット付きです。風がふいても外れにくいヒモ付きです。上からかぶせるだけの簡単取り付けです。一般的な室外機に対応しているフリーサイズ(サイズが特殊な室外機は入らない場合があります)。
用途エアコン室外機用
仕様
エアコン
材質
本体:ポリエステル
寸法(mm)
820×320×640
質量(g)
121
タイプ
室外機カバー
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類
ダクト
寸法C(mm)
45
種類
ウォールコーナー
材質
ASA
色
アイボリー
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
215
寸法E(mm)
80
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
110
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
エアコン室外機用カバーが日射を防止し、冷房効率をより効果的にします。霜、雪、ホコリ、酸性雨からも室外機を守ります。室外機にのせてバンドでとめるだけで簡単に取り付けができます。
トラスコ品番
257-4158
アズワン品番
65-1967-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
種類
スリムコーナー平面90°
寸法A(mm)
74.5
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
102
自然な風合いでおしゃれに目隠し。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。
取扱説明書
(0.88MB)
冬は霜・雪から室外機を守り、埃・酸性雨からも大切な室外機を守ります。
夏は室外機にカバーするだけで日差しからガードし、クーラーをより効果的にします。
バンド(付属品)2本で取り付けるだけで邪などに飛ばされる心配もありません。
耐候性プラスチック使用です。
材質
本体カバー・取付カバー・バンド:PP、バックル:ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750~800×350×82
アズワン品番
65-0477-29
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類
ウォールコーナー
室外機周りをすっきり見せることが出来ます。室外機の上をうまく使って収納スペースとして活用することで、デッドスペースを有効に利用できます。ガタツキ防止のアジャスター付。ルーバーは下向き、上向きに変更できます。日差しから室外機をガードし省エネにも効果的。
用途室外機カバー、日よけカバー
材質
アルミニウム(粉体焼付塗装)
色
ブラウン
耐荷重(kg)
天板部:15