- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン 天吊のおすすめ人気ランキング
エアコン 天吊のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新118件の「エアコン 天吊」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外機 天吊り」、「吊り 棚 金具」、「吊り台」などの商品も取り扱っております。
ブラン方式で施工が簡単。
用途15階層以下用
幅W(mm)
(エアコン固定)400~700
使用荷重(kg)
80
質量(kg)
5.9
表面処理
ZAM+粉体塗装
有効高さ(mm)
(エアコン)630
奥行D(mm)
(エアコン固定)160~340
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
天井吊用。垂直に持ち上げるだけでOK。新設計により危険な場所での作業もさらに安全に、スムーズな施工を実現しました。天井固定用ボルト・ナットは付属しておりません。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)
最大:60
適合範囲
3.2kw級以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200~650×150~360×600
荷重(kg)
単品:5.5
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
天井吊金具。高さ640タイプ。スイングメカでエアコン取付も簡単。塩害地でも安心。
質量(kg)
3.3
寸法H(mm)
有効吊:640
寸法(幅W×奥行D)(mm)
エアコン固定:300~690×D150~341
最大積載量(kg)
60
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
吊り下げ高さを調整できます
材質
ステンレス鋼
適合
5.0kW・4500kcal級以下
1個
¥28,980
税込¥31,878
16日以内出荷
吊り下げ高さを調整できます。
用途天井吊り下げ用のエアコン架台。平地高置きの設置もできます。
仕様
平地高置き
適合
5.0kW、4500kcal級以下
最大積載量(kg)
75
取付寸法(mm)
脚幅/230~630、奥行/190~430
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。
防雪屋根取付可。
用途平地二段
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
タテカンは正面から掛けるタイプ。
メーターモジュール対応。
幅W(mm)
(エアコン固定)70~940
使用荷重(kg)
80
新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用
付属品
コーチスクリューボルト(M10×75)×3本
質量(kg)
4.6
耐荷重(kg)
(最大)60
寸法D(mm)
200~360
表面処理
粉体塗装仕上げ
寸法W(mm)
250~900
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
設置場所に合わせて伸縮できます。
材質
(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス
耐荷重(kg)
10
棚段
1
一体型になっている為、施工が簡単です。
接続部での固定も可能です。
用途ラックに吊りボルトを取り付けて支持する金具です。
許容静荷重(N[kgf])
1961(200)
天井面懸架固定式アーム
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く)
材質
鋼材
質量(kg)
(VESA75)1.82、(VESA100)2.07
耐荷重(kg)
9(最大)
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
仕様
高さ調整可能
適合
3.2kW、2800kcal級以下
最大積載量(kg)
50×2