エアコン 配管 断熱 材のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
156件の「エアコン 配管 断熱 材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷媒管保温材」、「エアコン断熱材」、「エアコン 包帯」などの商品も取り扱っております。

スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質 化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性) タイプ 丸棒タイプ 10mm厚 長さ(m) 2 色調 アイボリー
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

断熱不足による結露がある場合、既存の断熱材の上から取り付けることができます。 屋根裏など結露で天井を汚している場合や商業施設などで長い横引き配管の結露防止に。
寸法(mm) 17(面ファスナー) 寸法(幅W×長さL)(mm) 185×2000
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 長さ(m) 2 性能 耐火性/表面延焼性クラス1 材質 ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm) 9 使用温度範囲(℃) -50~+105 熱伝導率(W/mk) 0.036(23℃)、0.034(0℃)
1本
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。 紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。 材質 PE(ポリエチレン) 厚さ(mm) 0.11 アイボリー
1巻
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
279 税込307
翌日出荷

テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質 30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃) テープ厚さ(mm) 3 保温厚 3mm
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類 塩ビ管 材質 断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m) 2 厚さ(mm) 10
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Armaflex専用サポート材で、冷媒配管に使用する断熱材(Armaflex)の潰れ防止にご利用ください。
材質 発泡ポリエチレン
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管接続部等の断熱材として最適です。仕上がりがスマートできれいです。配管の結露防止に最適です。厚さは巻き数で調節可能です。
ホワイト 幅(mm) 100 厚さ(mm) 0.2
1箱(10巻)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給湯器まわりの配管の保温材に最適です。 保温材厚み10mm。 表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。 高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。 曲げ配管でもきれいに設置できます。
長さ(mm) 1000
1個
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 仕様 通常品 全長(m) 2 チューブ長さ(m) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2m)
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。 種類 塩ビ管 材質 断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m) 2
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW043)、エルボ(GA-KW045)と合わせてご使用ください。
用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。 呼び径 20 材質 ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン ホース内径(Φmm) 20
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm) 10 タイプ ワンタッチタイプ 長さ(m) 1 規格 JIS A 9511 使用温度(℃) (連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保温効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロスを張りつけています。 パイプカバータイプ(筒状)で、自由蝶番式です。 アルミガラスクロス箔に両面テープがついていますのでワンタッチで止めることができます。 必要寸法にカット後使用してください。
外径(Φmm) 129 全長(mm) 1000 内径(Φmm) 89 タイプ 二つ割りタイプ 肉厚(mm) 20 使用温度(℃) 250以下
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷

結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質 架橋ポリエチレンフォーム 厚さ(mm) 3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。 長さ(mm) 1000 厚さ(mm) 20 長さ(m) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ 材質 軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレン アズワン品番 64-5157-64
1セット(10個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

ハウスメーカーの全館空調など、隠蔽配管に最適!。液菅側も保温し空気断熱効果で、結露対策に最適!。高断熱住宅向け隠蔽配管の結露問題を解決!。保温材20mmタイプよりも低コスト!。狭い場所での施工性UP!
材質 長さ(m) 20
1巻
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)