- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- エアコン 配管 洗浄 機のおすすめ人気ランキング
エアコン 配管 洗浄 機のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新123件の「エアコン 配管 洗浄 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンガス回収機」、「フロンガス回収機」、「カーエアコン 配管洗浄」などの商品も取り扱っております。
フロン再生装置をお持ちの方向け、冷媒配管洗浄キット
セット内容
サイトグラス×2、フィルタ、1/4ボールバルブ(オス×メス)、フレアチーズ1/4×2、R407C等用1/4ボールバルブ付チャージングホース92cm(赤)×1、R407C等用1/4チャージングホース152cm(赤・青)×1、収納ケース
アズワン品番
64-6748-57
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
使用洗浄剤はR225、ソルブ55(TA903BA、BC、BDシリーズよりお選びください)
用途冷蔵庫、製氷器、小型エアコン等のサイクル内洗浄用
セット内容
チッソボンベ(2.1L)×1、チッソ調整器(1次側圧力計付×1、2次側(加圧側)圧力計0~1.7MPa)、洗剤タンク×1、接続ホース(1/4″F×1.5mバルブ付)×1、ガイドケース付
質量(kg)
11.5
加圧圧力(MPa)
(2次側)0~1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×175×580
材質(タンク)
(洗浄タンク)0.8L安全弁付ステンレス製
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
高効率型コンデンサー
150Φの大型モーターファン採用
効率の良い回収作業
小型・軽量
夏場、気温が高い場所での冷媒回収作業は回収容器の圧力、温度上昇により困難を強いられます。
時には異常高温・高圧により、回収機の停止、回収容器の安全弁作動などを引き起こします。
冷媒クーリングユニットを使用すれば、回収機からの吐出冷媒の温度を下げることができるので、安全にかつ、効率よく冷媒回収作業が行えます。
冷媒
(対応)R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R32
質量(kg)
9.5
使用温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
100(50/60Hz)
圧力計(MPa)
3.5 (60Φ)
ファン
150Φ 34/37(W)(50/60Hz)
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
300×420×210
ポート
吸入口1/4フレアオス、吐出口1/4フレアオス
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
洗浄剤18L付き! 洗浄剤がもったいない! 洗浄剤リサイクルタイプ
セット内容
A/Cシステム洗浄機・汎用配管アダプター
本体寸法(mm)
310×230×620
使用範囲
R134HI&LOW・1/4~13/16 計量法対応
適合ホースサイズ
7/16-20UNF
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥95,980
税込¥105,578
11日以内出荷
適合
JTC1409・JTC1409A・JTC1409SET用高揮発性
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1缶(4L)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
回収機との併用で、回収冷媒の再生や、既設配管の洗浄が行えます。
小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。
高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。また、冷媒再生200kg毎の交換が必要ですが、簡単に交換ができます。
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
ホース、ノズル付レギュレーター(0.05~0.34MPa吐出調整)
小型で携行しやすく、狭い場所での窒素ブロー作業に最適。
特にキャピラリーチューブ等を使用した冷蔵庫等の再修理防止に。
使い切りボンベの使用でわずらわしいN2ボンベの充填依頼が必要ありません。
ホース長さ(m)
1.5
質量(kg)
1.55(ケース含む)
全高(mm)
200
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
回収冷媒の冷却補助装置。回収冷媒温度を約5~10℃ダウン。大風量ファンで高速回収装置の吐出冷媒を一気にクールダウン。回収装置と併用使用で、夏場や大量の高圧冷媒およびR410A/R32 の回収作業の効率UP。夏場のフロン回収の必需品。3/8コンデンサで冷却効率大幅アップ。
対応冷媒種別
R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32
仕様
ボールバルブ付き
トラスコ品番
806-7946
質量(kg)
8
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
65/102
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×240×285
接続ポート径
3/8フレア
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
ロウ付け作業時は、配管内部に窒素を通し、酸化被膜(すす)の発生を防止。配管施工時、混入した水分、異物の除去。洗浄レスエアコン設置時に利用する既設配管のフラッシング。システムクリーナCF-20を使用した既設配管洗浄後のフラッシングに。
トラスコ品番
829-1503
セット内容
テーパーノズル大、テーパーノズル小、ボールバルブ、1/4チッソ用ホース3m、チッソブロー用調整器、ケース
一次側圧力(MPa)
0~25
二次側圧力(MPa)
0~2.5
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。
この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。
このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります
チッソブローは、ロウ付作業時配管内の空気を追い出して内部燃焼を防ぎ、酸化被膜の発生を防ぎます。
コンパクトで持ち運びに便利です。
質量(kg)
9
容量(L)
(ボンベ)2.1
ケース寸法(mm)
530×240×110
ホース長さ(m)
3
適合サイズ
(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
内蔵のヒータ+熱交換器で、より高速に冷媒を再生します。
高性能な熱交換器により、冷凍機油と冷媒を強力に分離します。(簡易蒸留式)
フィルタで水分と酸分も除去します。
回収装置と併用することで、高純度の再生回収が可能です。
用途使用済みフロンの簡易再生に
対応冷媒種別
R134a、R12、R22、R500、R502、R507A
仕様
再生方式/簡易蒸留式
トラスコ品番
761-2427
セット内容
1/4チャージングホース×2、フィルタドライヤ(内蔵)
幅(mm)
223
高さ(mm)
450
奥行(mm)
308
電源(V)
100
能力
R22再生能力(水分)/~20ppm、R22再生能力(酸分)/~1ppm、R22再生能力(蒸発残分)/~0.01%、R22再生能力(不凝縮ガス)/~1%
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。
この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。
このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。
セット内容
カート(TA821BR)、チッソボンベ、チッソ調整器、チッソ流動弁、ホース、テーパーノズル
寸法(mm)
(カート)1100×440×310(TA821BR)
ホース長さ(m)
3
適合サイズ
(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
一次側圧力(MPa)
0~25
二次側圧力(MPa)
0~1.6
引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。
用途エアコンの配管洗浄に。
その他
【蒸留再生】可
比重
1.29
沸点(℃)
54
KB
45以上
危険物の類別
非危険物
簡単操作で作業効率大幅UP!!高圧1本作業可能!
液化充填採用で作業が早い。(小型車約15分~)
全自動運転で、簡単操作。大型ディスプレー。
多彩なメッセージ機能。(注意、警告、ブザー、消耗品)
高精度ロードセル搭載。(±3g、画面表示は10g単位)
安全機構。(キャスターロック、圧力センサー、安全弁、ヒューズ)
対応冷媒種別
HFC134a
ガスの種類
フロン:HFC-134a
表示
LED表示(充填量、回収量/エラー表示/カウントダウン)
安全装置
圧力センサー、安全弁、ヒューズ、サーマルトリップ
連成計(MPa)
高圧メータ:-0.1~3.5、低圧メータ:-0.1~1.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
559×580×1130
使用環境温度(℃)
5~40
付属品
高・低圧カプラ用Oリング、缶切りバルブ用パッキン×2枚、廃液ボトル×1個、ドライフィルター、アナログ温度計×1個、管ヒューズ15A×1個
危険物の類別
非危険物
●フロン回収破壊法適合品
●新冷媒・従来冷媒対応
●R32冷媒対応
●セルフクリアリング機能
●大型ファン内
●騒音値80dB以下
●ショルダーストラップ付
●4ピンタイプのフロートセンサー方式(画像参照)
●通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
用途液体回収・気体回収
対応冷媒種別
R410A・R-407C・R-404A・R-507A・R-134A・R-12・R-22・R-502・R32
仕様
通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品
1/4Fボールバルブ付きチャージングホース150cm(青・赤)、1/4チャージホース10cm(青)
トラスコ品番
423-4413
質量(kg)
15.7
使用温度範囲(℃)
0~40
電流(A)
運転電流/始動電流:10.5/8.5(50/60Hz)・38
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×400×355
回収能力(g/min)
(気体)200
真空到達度
-0.09Mpa
コンプレッサー
750W(1H.P.)シリンダー式オイルレス
停止圧力(MPa[kgf/cm2])
-0.004Mpa(オートオフ機能時)
回収方式
ガス圧縮回収方式/プッシュブル方式
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。
大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。
ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
回収可能冷媒
R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)
付属品
1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー
質量(kg)
16.8
使用温度範囲(℃)
0~39
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×260×430
騒音値(dB)
63
機能
付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)
コンプレッサー
700W(1HP)ツインオイルレス
真空到達レベル
連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)
接続可能回収ボンベ
90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)
回収方法
圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
質量(kg)
8.5
出力(W)
250
電源(V)
100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
285×220×200
最高圧力(MPa)
3.5
電源コード(m)
3
機構
調圧機構:ダイヤル調圧式/6段階
ポンプ
ユニフロー式
吸水量(L/min)
2.9/3.5(50/60Hz)
吐出ホース長(m)
Φ5mm×10(軽量ライトホース)
1式
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。
洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。
エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。
車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷