- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- エアコンガスリークテスターのおすすめ人気ランキング
エアコンガスリークテスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新97件の「エアコンガスリークテスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロンガス リーク テスター」、「エアコン ガス 漏れ 検知 器」、「リークテスター エアコン」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量モデル。
シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。
Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。
ローバッテリーインジケーター。
オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
対応冷媒種別
R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32
付属品
キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)
質量(g)
約190
電源
アルカリ単3乾電池×2
感度
通常モードLo/高感度モードHi(g/year):。(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3
表示方式
(検出)LEDランプ、ブザー
ウォームアップ時間
約2秒
使用環境温度(℃)
(本体)5~40
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
190×57×38
プローブ長(mm)
300
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!。ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。
用途不燃性ガス用
検知ガス
(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他。(HCFC)R-22、R-123。(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒
質量(g)
190(電池含む)
反応時間
即時
感度
感度2段(Hi/Lo)切替式。【Hi側】。(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~。(R407C)10g/年~。(R410A)12g/年~。【Lo側】。(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~。(R407C)20g/年~。(R410A)24g/年~
保存温度(℃)
0~50
チューブ全長(m)
0.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×37×190
寿命
センサー/約30時間、バッテリー/約40時間
ウォームアップ時間
2秒
警報方式
LEDランプ表示 音質変化方式
動作温度(℃)
0~38
危険物の類別
非危険物
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式
誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載
環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年)
パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現
マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付
先端LEDライト搭載で暗所作業もOK
ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載
校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付
ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応
長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載
LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示
便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガス
R32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他
付属品
ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
寸法(mm)
190×70×35(フレキシブル長400)
質量(g)
約400
電源
リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間
表示
(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ
連続使用時間(時間)
約8
使用環境
0~50℃ RH75%以下
検知方式
赤外線(IR)センサ/吸引式
感度調整
3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)
暖気時間(秒)
約30、(反応速度約1秒)
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
赤外線検知方式=NDIR方式採用。
新機能追加でより使い易く。
対応冷媒種別
R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等
付属品
充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース
質量(g)
365(電池含む)
電源
100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池
表示
ブザー音と9段階LEDインジケーター
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
198×70×42.5
感度
(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo)
使用環境
(温度)0~40℃、(湿度)80%以下
ウォームアップ時間
約45秒
オートパワーオフ
10分
プローブ長(mm)
460
ガスを検知し、音とLEDで知らせます。
R12、R22、R134a、R407c、R410aなどに
用途カーエアコン・ルームエアコンのフロンガス漏れ検知に。
適合ガス
CFCS:R12、R11、R500、R503、HCFCS:R22、R123、R124、R50、HFCS:R134a、R407c、R410a
付属品
ケース、予備センサー×1、単3乾電池×2(モニター用)
電源
単3アルカリ乾電池×2
表示方式
ブザー音、LEDインジケーター
寿命
センサー:約30時間
ウォームアップ時間
約6秒
使用環境温度(℃)
0~50
検知方式
放電式
感度調整
6段階
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
エアゾールタイプですので、ワンタッチでガス漏れが簡単に発見できます。
エアコン、冷凍機等の機器の配管接合部の冷媒漏れの発見に。
容量(g)
345
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です
誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです
吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです
対象ガス
R12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A
付属品
校正証明書、試験成績書、トレーサビリティー体系図、単3電池×2、交換用センサ、ケース、取扱説明書、保証書
寸法(mm)
190×57×38
質量(g)
約190
電源
単3電池×2、オートパワーオフ(35分)
表示
(検知)ブザー・LED点灯
使用環境
0~50℃ RH75%以下
検知方式
放電式センサ/吸引ポンプ方式
感度調整
Hi/Lo切換
プローブ長(mm)
300
暖気時間(秒)
約2
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式)
寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃)
連続使用40時間の省電力エコ設計
最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
温度変化に強い電池ボックス密閉構造
雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載
2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ
安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ
誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガス
R22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス
付属品
チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
寸法(mm)
220×65×45(フレキシブル長400)
質量(g)
約370
電源
単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において
表示
(検知)ブザー・LEDインジケーター
使用環境
-10~60℃ RH80%以下
検知方式
半導体ガスセンサ/拡散式
感度調整
L/H 2段階感度切換
暖気時間(秒)
約90
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式)
吸引式で素早い検知反応を実現
オートパワーオフ機能付
吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。
最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
温度変化に強い電池ボックス密閉構造
船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃)
雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載
3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ
安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ
誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガス
R22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス
付属品
チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
寸法(mm)
220×65×42(フレキシブル長400)
質量(g)
約400
電源
単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)
表示
(検知)ブザー・リークレベル表示LED
使用環境
-10~60℃ RH80%以下
検知方式
半導体ガスセンサ/吸引式
感度調整
L/M/H3段階感度切換
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用
仕様
PAGオイル 10ml。134aガス 40g。蛍光剤入り
容量(g)
PAGオイル/10、134aガス/40
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
1缶
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
質量(g)
約85(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)
31×93(付属クリップ除く)
ピーク波長(nm)
375
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本
点灯方式
ON→OFF
電球の種類
LED
先端スライドで照射範囲の調整が可能です。
用途蛍光剤用 フレキシブルUVライト 。サイズ:全長590mm LED部径20mm UV LED1灯 。UVゴーグル 。底部マグネット付き 。単4形電池(3本付属)
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(0.34MB)
1個
¥9,730
税込¥10,703
当日出荷
冷凍サイクル内に蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。
付属品
UV識別ゴーグル×1
全長(mm)
430
寸法(Φmm)
(センサーライト)10
使用電池
LR44×3
フレキシブル部(mm)
310
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
漏れをピンポイント検知~3段階感度切換。
本体の中のポンプがセンサーに空気を送り込みます。
冷媒があればイオン電流が流れ、プローブ内のネオンライトを点灯させます。
陽イオン放出型ヒートダイオードセンサーでフロンガス以外に反応しにくく誤検知を低減します。
対応冷媒種別
R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R11、R12、R502
付属品
充電器、片掛けストラップ、フィルタ×12、フローチェッカ用ボール×4
質量(kg)
約2.3
電源(V)
DC12(充電バッテリー)
表示
ネオンランプ、電子ブザー
感度
(検出)R22:0.17g/年・R134a:5.0g/年、(調整)オート/マニュアル(2モード切換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
267×216×140
応答時間(秒)
約1
使用環境
0~40℃、70%RH
ウォームアップ時間
約2分
プローブ長(mm)
(吸引プローブ)1500
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
可燃性ガスを素早く、かつ迅速に検知します。非防爆タイプになります。メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などの可燃ガスを検知できます。フレキシブルプローブを採用してます。
用途検知対象:可燃性ガス。
トラスコ品番
421-7063
質量(g)
450
電源
単3アルカリ電池×4本(付属)
測定範囲(ppm)
0~6400
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
130×60×260
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!。炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
質量(g)
約215(ノズルを除く)
切替方式
警報音/操作音:ON/OFF切替
使用温度範囲(℃)
-20~55
電源
単3形アルカリ乾電池×2
表示
濃度:LCDバーメータ+目盛り
保護等級
IP55相当
連続使用時間(時間)
約13(常温、無警報、無照明時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)
検知原理
熱線型半導体式
防爆構造
本質安全防爆構造準拠
検知方式
ポンプ吸引式
検知対象ガス
R600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)。※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。
出力信号の種類
IrDAポート(ログデータダウンロード用)
警報の表示
ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動
使用湿度範囲(%RH)
95以下(結露なきこと)
1台
¥76,500
税込¥84,150
4日以内出荷