エアコンガラリのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「エアコンガラリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木 ガラリ」、「大型ガラリ」、「ドア 換気口 取り付け」などの商品も取り扱っております。
1枚
848 税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 アルミ シルバー 仕上 アルマイトクリア ビスの呼び 【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 角型 材質 ABS樹脂 質量(g) 57 外形寸法D(mm) 68 取付け方法 掘込 外形寸法L(mm) 257 空気流通面積(mm2) 5600 取付穴径d(Φmm) 65 取付穴径l(Φmm) 254.5
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質 プラスチック 形状 角型 付属品 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16 ホワイト 取付け方法 釘またはねじ止め。 外形寸法L(mm) 259
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 角型ガラリ 材質 アルミ 仕様 扉用 シルバー 仕上 アルマイト処理
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他 仕様 羽根可動型 吹出方向 垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
1台
5,798 税込6,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ベンチレーター
アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。
材質/仕上 アルミ合金/アルマイト( シルバー) 付属品 十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32。プラグ 材質 アルミニウム合金 形状 角型 質量(g) 578 外形寸法D(mm) 240 仕上 シルバーアルマイト処理 取付け方法 面付 外形寸法L(mm) 340 アズワン品番 64-6779-62 空気流通面積(mm2) 55000 空気流通面積(cm2) 550 取付穴径d(Φmm) 200 取付穴径l(Φmm) 305
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。
材質 ABS樹脂 形状 角型 仕様 リブ付 質量(g) 57 外形寸法D(mm) 68 取付け方法 堀込 外形寸法L(mm) 257 空気流通面積(mm2) 5600 取付穴径d(Φmm) 64.5 取付穴径l(Φmm) 254.5
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類 角型換気口 材質 スチロール樹脂 付属品 ビス付 有効換気面積(cm2) 132.5
1枚
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類 丸型フード付ガラリ 金網 14メッシュ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドア用の換気ルーバーです。表裏各1枚の1組となります。
材質 強化スチロール タイプ 面付け(ビス付)
1組
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

打込式の空気孔です。
形状 角型 材質 アルミ合金 外形寸法D(mm) 80 取付け方法 掘込 取付穴径d(Φmm) 64
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビス付なので現場で即取付け可能 使い勝手の高いサイズ
付属品 ビス:8個 材質 アルミA6063 シルバー 表面処理 T5 換気量率(%) 30
1組
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気孔の奥が見えにくいデザインです。 空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 風量調整機構付き。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他 仕様 羽根可動型 材質 ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t 吹出方向 垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
1台
3,298 税込3,628
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)

材質 ABS樹脂 形状 角型 質量(g) 100 外形寸法D(mm) 95 取付け方法 掘込 外形寸法L(mm) 310 空気流通面積(mm2) 9800 取付穴径d(Φmm) 85.5 取付穴径l(Φmm) 300.5
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材 セット内容 受枠:1コ、フタ:2コ、ゴミよけネット:2枚、取付ビス:10本 寸法(mm) 624.5×90×26.5 材質(本体) PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321) 開口寸法(mm) 床:609×75
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 風量調整機構付き。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他 仕様 羽根可動型 材質 ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t 吹出方向 垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
1台
7,998 税込8,798
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

1組
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)