- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコンクリーニング 道具のおすすめ人気ランキング
エアコンクリーニング 道具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新95件の「エアコンクリーニング 道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン洗浄 噴霧器」、「エアコン 掃除 高圧 洗浄 機」、「エアコン 高圧洗浄機」などの商品も取り扱っております。
セット内容
洗浄シート(SA-801D)、作業マット(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20)、ドレンホースクリーナー(SF-300)、洗浄剤(ES-A40)、洗浄剤入ハンドスプレー(ES-A500)、ポリバケツ(ST-01)、ブラシ(ST-02)、タオル(ST-03)、ゴム手袋(ST-04)、ガムテープ(ST-05)、携帯用ケース(ES-530L)、防臭防カビスプレー(CALY-220)、基盤保護シート(ST-10G)
質量(kg)
14.5
1セット
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。
モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。
先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。
作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。
圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。
吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様
ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階
セット内容
本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース
出力(W)
250
電源(V)
100
ホース長さ(m)
(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8
圧力(MPa[kgf/cm2])
(ポンプ)3.5[35]
吸水量(L/min)
2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
耐久性バツグン。100~200回の繰り返し使用が可能。経済的で環境にもやさしい。
トラスコ品番
829-1496
セット内容
壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー
種別
ルームエアコン用
質量(kg)
1.3
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
種類
電気式
消費電力(W)
250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)
3.5
電源コード(m)
3
モーター出力(W)
200
吐出口
ネジ:G1/4
モーター電圧(V)
100
吸水量(L/min)
2.9/3.5(50/60Hz)
【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120】。家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】。天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。
用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコン
チューブ長さ(m)
排水:3
質量(kg)
8.5
出力(W)
250
電源(V)
100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
285×220×200
最高圧力(MPa)
3.5
電源コード(m)
3
機構
調圧機構:ダイヤル調圧式/6段階
ポンプ
ユニフロー式
吸水量(L/min)
2.9/3.5(50/60Hz)
吐出ホース長(m)
Φ5mm×10(軽量ライトホース)
1式
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単!
近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室)
ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)
吐出圧力(MPa)
0.5~2.0
吐出水量(L/min)
0.5~1.2
仕様
許容水温/40℃以下(水道水のみ)
タンク容量(L)
8
全長×全幅W×全高(mm)
302×254×473
給水方式
タンク給水/水道接続/溜め水給水
じょうご型の本体形状により、作業中の廃水がシート内にたまりにくく、廃水の負荷によるシート脱落を防ぎます。
用途家庭用壁掛けエアコン洗浄用シート
使用方法
1.市販の洗浄カバー用支持金具をエアコン本体裏側に差し込み、手前側に突き出すよう設置する。2.取り付けた支持金具ごとエアコン本体を覆うように本製品を掛ける。(ホース部が下向きになるように)。3.左右のひもをしぼり、エアコン本体の外周に隙間ができないよう確認しながら本製品を取り付ける。4.ひもを絞り上げた後に生じた左右のたるみをマジックテープで補正する。5.排水ホース先端をバケツに確実に入れ、配水が漏れ出さないようしっかり固定、確認を行う。(必要に応じて壁や床の養生も行う。)。6.下方向、前方向に本製品を引っ張ってみて、固定されている事を確認した上で全面開口部から洗浄作業を行う。7.使用後は本製品内部を軽く洗い、付着した汚れを落とし、乾燥させた後保管する。
材質
塩ビ(PVC)
厚さ(mm)
0.2
色
透明
タイプ
ヒモ式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
630×930×400
開口部(mm)
200×160
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
エアコン洗浄用のシートです。
仕様
脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用
水の力でおもしろいほど汚れが落ちる!
スッキリ収納!ガンとノズル、高圧ホースが本体に収納できるので、保管のスペースをとりません。
用途各種車両、家やビルの外壁、玄関アプローチ、農機具など
吐出圧力(MPa)
7
吐出水量(L/min)
5
仕様
ガン高圧ホース5m
トラスコ品番
409-7084
質量(kg)
6.2
電流(A)
12.5
電源(V)
単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
2.5
絶縁方式
二重絶縁
給水方式
水道
使用水温(℃)
40以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
221×387×404
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。
圧力調整が簡単です。
軽量・小型で自給式。
貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。
吐出圧力(MPa)
(50/60Hz)3.9/3.9
吐出水量(L/min)
(50/60Hz)3.0/3.7
仕様
冷水
付属品
高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケース
トラスコ品番
252-8029
質量(kg)
9
電源
単相100V
コード長さ(m)
2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×230×210
給水方式
自吸式
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
適合
TA352G用
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類
電気式
ホース長さ(m)
約10
ノズル長(mm)
700~1600
噴霧能力(mL/min)
1頭口:300。、2頭口:600
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤
コード長さ(m)
約2.5
タイプ
ACタイプ
ノズル
1頭及び2頭
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ノズル)
アルミ
材質(ホース)
塩ビ
材質(タンク)
ポリプロピレン
高さ(mm)
385
電源
AC100V
噴射量(mL/min)
1頭口/約380。2頭口/約700
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)
1頭時/0.34。2頭時/0.255
無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。
オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。
オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。
ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。
最高圧力(MPa)
3.5/3.5
型式
クリーン
電源(V)
単相100
起動形式
直入れ
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
1430/1740
仕様
セットに洗浄剤、中和剤は含まれておりません。P262、263よりお選びください。
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
様々な用途の洗浄等に便利です。
蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。
便利なストラップ付です。
吐出ホース長(m)
2.1
ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番
364-0159
質量(g)
150
適合ピッチ(mm)
すべてに対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。
持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。
付属品
バッテリー・充電器
質量(kg)
4.6
タンク容量(L)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×235×450
最高圧力(MPa)
1
ホース内径(Φmm)
5
ホース長さ(m)
2.9
ノズル
孫の手ノズル
材質(タンク)
樹脂
吐出水量(L/min)
1.5
ポンプ
ユニフロー式
吸水量(L/min)
1.5
充電時間(分)
180
駆動方式
18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー
連続動作時間
60-300分
圧力調整機構
圧力無段階調整
ポンプ圧
1.0MPa
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷